高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き
シリーズPB
端子形状ねじ
使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
動作表示灯LED:緑
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷
形状カバー付き
シリーズPL
端子形状ねじ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH
使用温度(℃)-10~70
入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠
入力形式フルレンジ入力
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示なし
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズPB
冷却方式自然空冷
入力形式フルレンジ入力
出力形式±出力
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
質量(g)300(max)
シリーズNAC
使用温度(℃)-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
電圧降下(V)1(max)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
小型、軽量
高調波規制対応(IEC61000-3-2適合)
待機電力低減機能内蔵(10/15W)
力率改善(50/75/100/150/240/300W)
ワイド入力(AC85~264V)
LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W)
突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体
シリーズLF
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB
端子形状ねじ
動作表示灯LED:緑
出力形式単一出力
形状カバー付き
シリーズPJ
使用温度(℃)-20~70
保存温度(℃)-20~75
入力周波数(Hz)50/60(47~63)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
形状カバー付き/DINレール直付き
冷却方式自然空冷
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプ
シリーズTAC
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC
振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
質量(g)300(max)
タイプ外部インパルス高減衰タイプ
シリーズNAP
使用温度(℃)-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
電圧降下(V)1(max)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
定格電流(A)3
質量(g)170(max)
タイプ150kHz-1MHz減衰タイプ
シリーズEAC
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
直流抵抗(max)180(mΩ)
絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
形状カバー付き
タイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプ
シリーズSNR
定格電圧(V)DC50
使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照)
定格電流(A)10(ピーク20)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)-40~75
直流抵抗(max)20(mΩ)
絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
定格電流(A)6
質量(g)170(max)
タイプ150kHz-1MHz減衰タイプ
シリーズEAC
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
直流抵抗(max)110(mΩ)
絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
定格電流(A)10
質量(g)170(max)
タイプ150kHz-1MHz減衰タイプ
シリーズEAC
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
直流抵抗(max)40(mΩ)
絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
形状カバー付き
質量(g)440(max)
シリーズJAC
端子形状ねじ
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×44×132(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)-40~85
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
質量(g)300(max)
タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプ
シリーズNAH
使用温度(℃)-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
電圧降下(V)1(max)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
形状基板単体
シリーズLF
使用温度(℃)-10~70
定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ
入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)-20~75
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示なし
定格出力電圧(V)DC24
定格出力電力(W)240
形状DINレール直付き
質量(g)900(max)
タイプブロック端子タイプ
シリーズKHN
端子形状ブロック
使用温度(℃)-25~70
定格出力電流(A)10(ピーク15)
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×124×117(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
冷却方式自然空冷
機能リモートコントロール(RC):可能
力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ
入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC
安全規格AC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1
突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(再投入間隔3秒以上)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]
入力電流(A)ACIN 115/230V:2.3/1.2typ
最大出力電力(W)240
出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5
過電流保護ピーク電流の101%minで動作
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)
定格入力効率(%)ACIN 115/230V:92/94typ
静的入力変動(mV)96(max)
静的負荷変動(mV)150(max)
経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]
起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)
出力電圧確度(V)24±1.0%
周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)24
入力形式フルレンジ入力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)30~36
運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源。標準でボリューム付き
シリーズLH
使用温度(℃)-10~70
入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×37×199(W×H×D)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]
機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)
力率ACIN 100/230V:0.99/0.93typ
定格出力電力(W)300
入力周波数(Hz)50/60(45~66)
安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1取得、EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)取得 電安法準拠
突入電流(A)ACIN 100/230V:20/40typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)ACIN 100/230V:3.5/1.6typ
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)700typ(ACIN 100V、Io=100%)
保持時間(ms)25typ(ACIN 100V、Io=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠
入力形式フルレンジ入力
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
運転表示なし
形状カバー付き
タイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプ
シリーズSNA
定格電圧(V)DC±50(+Vin─COM-in、-Vin─COM-in)
使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照)
保存温度(℃)-40~75
絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
定格電流(A)16
質量(g)最大170
シリーズEAC
使用温度(℃)-40~+85
漏洩電流(入力125/250V 60Hz)0.5mA/1.0mA max
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85
直流抵抗(max)20mΩ
保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)
絶縁抵抗(Ω)500(DC500V min 常温常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)
コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
定格電流(A)20
形状カバー付き
質量(g)320(max)
タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)
シリーズNBH
端子形状ねじ
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性B参照)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]
電圧降下(V)1(max)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
シリーズPL
使用温度(℃)-20~70
入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
入力周波数(Hz)50/60(47~63)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
小型・低価格。突入電流防止機能・過電流保護回路・過電圧保護回路付。基板単体。ワイド入力 AC85~264V。ピーク電流(定格電流の120%)。安全規格対応設計
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC110~370
形状オンボード
使用温度範囲(℃)-10~+70(結露なし)(ディレーティングあり)
漏洩電流0.5mA max(60Hz、IEC60950、電安法の各測定法による)
冷却方式自然空冷
入力周波数(Hz)47~440 or DC
保存温度範囲(℃)-20~+75(結露なし)
安全規格UL60950-1、C-UL取得、電安法準拠 (外付けヒューズ必要)
衝撃196.1m/s2 (20G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
振動10~55Hz 19.6m/s2 (2G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
突入電流(A)15typ(lo=100%) (ACIN 100V)30typ(lo=100%) (ACIN 200V)
絶縁耐圧入力-出力:AC3000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)入力-FG:AC2000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)出力-FG:AC500V 1分間 カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩ min(常温)出力-RC:AC100V 1分間 カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
出力電圧可変範囲(V)内部固定
過電流保護定格電流の125%minで動作、自動復帰
起動時間(ms)200(max)(ACIN100V、lo=100%)
保持時間(ms)10typ(ACIN 85V、lo=100%)20typ(ACIN 100V、lo=100%)
過電圧保護定格電圧の115% min で動作(ツェナーダイオード・クランプ方式)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55022-B 準拠(VCCI-Bは2種のレベルと同等です。)
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度範囲(%RH)20~90(結露なし)
定格電圧(V)50
定格電流(A)10
質量(g)最大140
シリーズSNR
使用温度(℃)-40~+71
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(突起物含まず)
直流抵抗(max)20mΩ
保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし)
絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿)
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1
振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)
コンデンサ容量(F)(公称値)22000p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
定格電流(A)10
形状カバー付き
質量(g)320(max)
タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)
シリーズNBH
端子形状ねじ
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性A参照)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]
電圧降下(V)1(max)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
形状オンボード
使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)
冷却方式自然空冷
保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし)
衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
定格電流(A)10
シリーズEAP
コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
定格電流(A)6
シリーズEAP
コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
定格電流(A)30
質量(g)170(max)
タイプ150kHz-1MHz減衰タイプ
シリーズEAC
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
直流抵抗(max)6(mΩ)
絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
形状カバー付き/DINレール直付き
使用温度(℃)-20~70
入力電圧(V)AC85~264 1Φ[出力ディレーティングが必要です]
保存温度(℃)-30~85
冷却方式自然空冷
力率ACIN 115/230V:0.98/0.9typ
入力周波数(Hz)50/60(45~66)
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508取得、電安法準拠
突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(Io=100%)[コールドスタート時:Ta=25℃]
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)
起動時間(ms)500typ(ACIN 115V、Io=100%)
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
運転表示LED:緑(DC_OK)
定格電流(A)3
シリーズESC
コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
定格電流(A)10
質量(g)170(max)
タイプ低漏洩電流タイプ
シリーズEAM
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
漏洩電流(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
直流抵抗(max)40(mΩ)
絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
コンデンサ容量(F)(公称値)なし
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
漏洩電流(mA)-
形状カバー付き
シリーズFTA
端子形状ねじ
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
保存温度(℃)-40~85
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
定格出力電圧(V)DC24
定格出力電力(W)120
形状DINレール直付き
質量(g)580(max)
タイプブロック端子タイプ
シリーズKHN
端子形状ブロック
使用温度(℃)-25~70
定格出力電流(A)5(ピーク7.5)
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×124×117(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
冷却方式自然空冷
機能リモートコントロール(RC):可能
力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ
入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC
安全規格AC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1
突入電流(A)ACIN 115/230V:15/35typ(コールドスタート時:Ta=25℃)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]
入力電流(A)ACIN 115/230V:1.2/0.6typ
最大出力電力(W)120
出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5
過電流保護ピーク電流の101%minで動作
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)
定格入力効率(%)ACIN 115/230V:90/92typ
静的入力変動(mV)96(max)
静的負荷変動(mV)150(max)
経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]
起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)
出力電圧確度(V)24±1.0%
周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)24
入力形式フルレンジ入力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC、DC_OK:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)30~36
運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
定格電流(A)16
質量(g)170(max)
タイプ低漏洩電流タイプ
シリーズEAM
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
漏洩電流(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
直流抵抗(max)20(mΩ)
絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
コンデンサ容量(F)(公称値)なし
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
漏洩電流(mA)-
関連キーワード
1
2
3
次へ