ハイフローオイルポンプSHIFTUP(シフトアップ)(5件のレビュー)当日出荷
オイル流量はノーマル(12V)の約2倍です。シャフト形状凹型。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、モンキーFI車(AB27-1900001~)、シャリー(CF50-3000031~)、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1500001~)、スーパーカブ50/プレスカブ(C50-8000001~9501323/C50-9600001~0095210/C50-0200001~/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-1000001~3999999)、モンキーバハ/ダックス(AB26 12V)/JAZZ・モトラ/モンキーR・RT/マグナ50(AC13)全車種/ジョルカブ(AF53)/ソロ(AC17)/XR50R/CRF50F(AE03)
モンキー88ccボアアップキット(ノーマルヘッド)SHIFTUP(シフトアップ)翌々日出荷
特殊鍛造丸材から削り出されたオリジナル鍛造削り出しピストン。材質、応力分布がより均等な為、優れた耐久性を誇ります。シリンダーヘッドの仕様に合わせて設計。
高い精度と信頼のTP製ピストンリング。
WPC処理済みパーツの採用。金属表面処理の一種で、金属疲労強度向上と摺動性向上を主目的として処理されています。
主な適合車種12V モンキー/ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-)/モンキーR/RT/モンキーバハ/ダックス(12V/AB26)/ジャズ/マグナ50(AC13)
モンキー ビレットハンドルノブSHIFTUP(シフトアップ)翌々日出荷
ハンドル廻りをより機能的に美しくカスタム。
主な適合車種モンキー/ダックス 12V AB26 6Vダックス ST50/70使用不可
モンキー27mmワイドステムフォークキット カニ バーハンドルヨウSHIFTUP(シフトアップ)翌々日出荷
ワイドステムの採用により220mmのディスクが使用可能になり迫力のあるフロントビューを演出。
色SL主な適合車種モンキー(Z50J-1000001-/AB27-1000001-) SHIFTUP 2podsビレットキャリパー不可
モンキー スタビライズドステーターコイルベース(ジェネレーター)SHIFTUP(シフトアップ)翌々日出荷
12Vモンキーの長くなったクランクシャフトの支持を強化することで、単気筒4サイクルエンジン特有のクランクシャフトの揺れと振動を抑え、エンジンの持つ性能を効率よく引出します。ボアアップや高回転化されたチューニングエンジンには特に有効です。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-)/モンキーR/RT/ダックス(12V/AB26)