絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

CF POSH

CF POSHのページです。CF POSHは、作業工具/電動・空圧工具、バイク用品などの商品を提供しています。現在2598件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名C.F.POSH
所在地〒558-0014 大阪市住吉区我孫子2-11-7
2,598件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシールセット CF POSHオイルシールセットCF POSH(20件のレビュー)
699税込769
1セット(3個)
当日出荷
オーバーホール時に使用頻度の高い3サイズをセット。Fi車使用可能です。
主な適合純正品番キックアーム部オイルシール/91202-302-010、フロントスプロケット部オイルシール/91203-GB5-761、シフトアーム部オイルシール/91208-KB4-671セット内容キックアーム部オイルシール×1、フロントスプロケット部オイルシール×1、シフトアーム部オイルシール×1寸法(mm)キックアーム部オイルシール/13.8×24×5、フロントスプロケット部オイルシール/17×29×5、シフトアーム部オイルシール/11.6×24×10
ターミナルナット CF POSHターミナルナットCF POSH(14件のレビュー)
299税込329
1セット(4個)
当日出荷
接触抵抗を軽減し、伝道効率の向上を実現。
仕様分離型端子用材質アルミ
エキゾーストバンテージ 3m CF POSHエキゾーストバンテージ 3mCF POSH(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
ジェネーレータオーバーホールK/ CF POSHジェネーレータオーバーホールK/CF POSH(6件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
EXバンテージ 50X300 CF POSHEXバンテージ 50X300CF POSH
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
ステムシール CF POSHステムシールCF POSH
669税込736
1セット(2個)
当日出荷
クラッチカバーガスケット CF POSHクラッチカバーガスケットCF POSH(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
プラグコード STDタイプ CF POSHプラグコード STDタイプCF POSH
999税込1,099
1個
当日出荷
耐候性・耐寒性・耐オゾン性、及び電気的性能に優れている純正採用のEPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を外被に採用。プラグコード外径Φ7mm/芯線:銅線メッキタイプ
ブラック
カムチェーンガイドローラー CF POSHカムチェーンガイドローラーCF POSH(10件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
バッテリーバンド CF POSHバッテリーバンドCF POSH(18件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
HONNDA純正部品対応品
幅(mm)35(ゴム部:23)全長(mm)132(ゴム部:108)適合品番HONNDA純正品番:95012-13001
フラットフェイス・スロットルコーン CF POSHフラットフェイス・スロットルコーンCF POSH(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から10日以内出荷
コーン本体に凹凸がないフラットフェイスのオープンエンドタイプ。
ミニタルグリップ CF POSHミニタルグリップCF POSH(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ
全長L(mm)112材質エラストマー適合内径(Φmm)【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24主な適合車種スーパーカブ・リトルカブ
カムチェーンテンショナーローラー CF POSHカムチェーンテンショナーローラーCF POSH(5件のレビュー)
499税込549
1個
10日以内出荷
インシュロック CF POSHインシュロックCF POSH
599税込659
1セット(100本)
当日出荷から10日以内出荷
レーシンググリップ CF POSHレーシンググリップCF POSH(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
材質はグリップ素材として実績のあるエラストマーを採用! 8耐参戦レーシングチームのアドバイスによる完全オリジナルデザイン。
長さ(mm)122タイプ貫通型ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)約30
インシュロックタイ蛍光 CF POSHインシュロックタイ蛍光CF POSH
299税込329
1セット(15個)
当日出荷から10日以内出荷
幅(mm)2.5
スパークチェッカー CF POSHスパークチェッカーCF POSH(21件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
プラグに装着することにより、スパークの状態をリアルタイムに目視確認が可能。
用途スパークの状態をチェックする検査用工具。
角小型ナンバープレートホルダーType2 CF POSH角小型ナンバープレートホルダーType2CF POSH
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
ご当地ナンバー取付ベースに最適プレートサイズ2号(縦100mm×横100mm)に対応
用途~125cc
断熱・保護アルミガラステープ CF POSH断熱・保護アルミガラステープCF POSH(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
エキゾースト等高温部からの熱伝達対策に。 片面粘着テープ付き
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.0耐熱温度(℃)ガラスクロス350℃、アルミ部200℃、粘着テープ120℃
プラグコード用 圧着ペンチ CF POSHプラグコード用 圧着ペンチCF POSH(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様プラグコードΦ7mm~8mm対応
エキゾーストバンテージ4.5m CF POSHエキゾーストバンテージ4.5mCF POSH
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
アルミライセンスプレート(250cc~) L CF POSHアルミライセンスプレート(250cc~) LCF POSH(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
125cc~用アルミ製アルマイト仕上げ。 ナンバープレートをしっかりと固定できるように固定用のツメをライセンスプレートへ設置しました。 これにより長期間の仕様においてもナンバープレートがめくれずに 割れや曲がりから保護します。
24K メッキ ステンレスキャップボルト M6 P1.0 CF POSH24K メッキ ステンレスキャップボルト M6 P1.0CF POSH
379税込417
1袋ほか
10日以内出荷
ステンレスキャップボルト 大手日本ネジメーカー、日本工場生産のJIS規格に準じた高品質キャップボルト 装飾性を高めた24Kメッキタイプ
ゴールド
スロットルワイヤー、1800mm CF POSHスロットルワイヤー、1800mmCF POSH(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
アイドルアジャスター CF POSHアイドルアジャスターCF POSH(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から10日以内出荷
SUSエキゾーストスタッドボルト CF POSHSUSエキゾーストスタッドボルトCF POSH(7件のレビュー)
349税込384
1袋(2本)
10日以内出荷
ねじ寸法M6×35
L/エキゾーストナットM6X12 CF POSHL/エキゾーストナットM6X12CF POSH(3件のレビュー)
499税込549
1個
10日以内出荷
24K メッキ ステンレスキャップボルト M8 P1.25 CF POSH24K メッキ ステンレスキャップボルト M8 P1.25CF POSH
479税込527
1個ほか
10日以内出荷
ステンレスキャップボルト 大手日本ネジメーカー、日本工場生産のJIS規格に準じた高品質キャップボルト 装飾性を高めた24Kメッキタイプ
ゴールド
ノックピン CF POSHノックピンCF POSH(2件のレビュー)
699税込769
1セット(5個)
当日出荷から10日以内出荷
モンキー/ゴリラ/Ape/Grom系エンジンで使用されているノックピン
YAMAHA用スライドピース CF POSHYAMAHA用スライドピースCF POSH
499税込549
1セット(3枚)
10日以内出荷
ベンドパイプ 50.8Φ CF POSHベンドパイプ 50.8ΦCF POSH
2,498税込2,748
1本ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
レーシングIGコイル CF POSHレーシングIGコイルCF POSH(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
HONDA軽排気量C.D.I.仕様のオートバイにボルトオン。高回転時のOUT PUTの電圧低下を大幅改善。
適合車種12Vモンキー/ゴリラ、APE50/100、XR50/100、NSR50/80、ZOOMR、LIVEDio-ZX、etc
三角ステッカー 1枚入 CF POSH三角ステッカー 1枚入CF POSH(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
用途角小型/山型ナンバープレートホルダー補修部品
プラグ変換アダプター厚6.5mm CF POSHプラグ変換アダプター厚6.5mmCF POSH(7件のレビュー)
499税込549
1個
10日以内出荷
BPR*HSの熱価設定が8番までのため、より大きな熱価設定のあるBR*ESのネジ長さ19mmを12.7mmに変換し、BPR*HSの代用として使用するためのプラグ変換アダプターです。
材質ジュラルミン削り出し厚さ(mm)6.5
バルブステムシール2ケ/1Set CF POSHバルブステムシール2ケ/1SetCF POSH(1件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
シリンダースタッドボルト4本入り CF POSHシリンダースタッドボルト4本入りCF POSH
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷