3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイエルクロップサイエンスローバーフロアブル
バイエルクロップサイエンス社によって開発された、新規作用性を有するベンズアミド系のフルオピコリドを有効成分とする殺菌剤です。 芝用殺菌剤として唯一の作用性を有し、ローテーション散布に貢献 ピシウム菌の生育環の様々なステージに作用し、ピシウム菌の遊走子運動に強い活性を示す 優れた浸達性(葉の表から裏、または裏から表)および耐雨性を示し、安定した効果を示す 赤焼病、ピシウム病に対して高い防除効果
適合病害虫ピシウム病、赤焼病 有効成分フルオピコリド:40.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)3 適合場所ゴルフ場、芝草 農林水産省登録第(号)24482 毒劇区分普通物
1本(500mL)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

バイエルクロップサイエンスミラージュフロアブル
ミラージュフロアブルはストレスガード製剤技術を採用した芝用殺菌剤です。幅広い病害に安定した効果を発揮します。 シグネチャーWDGと本剤を組み入れて予防散布することで、ペントグラスグリーンのサマーデクラインを解消します。 幅広い病害に安定した効果が得られます。 春~秋のプログラム散布で芝の健康とターフクオリティーを維持します。 ベントグラスに対する影響が少ない有効成分です。 散布後の芝の美しい仕上がりです。
適合病害虫ダラースポット病、フェアリーリング病、葉腐病(ブラウンパッチ)、葉腐病(ラージパッチ)、炭疽病 種類テブコナゾール水和剤 成分テブコナゾール: 21.4% 性状暗青緑色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)3 適合場所ゴルフ場 農林水産省登録第(号)22802 毒劇区分普通物
1本(1L)
15,880 税込17,468
5日以内出荷

バイエルクロップサイエンスオブテインフロアブル
日本芝のリゾクトニア菌〔葉腐病(ラージパッチ)〕に対して、長い残効性を示します。 疑似葉腐病(象の足跡、春はげ症)、フェアリーリング病、ダラースポット病、カーブラリア葉枯病に対しても高い防除効果を示します。 西洋芝に発生する、炭疽病、フェアリーリング病、ダラースポット病にも高い防除効果を示します。(薬量0.5ml/m2) 日本芝と西洋芝に対する高い安全性があります。 薬剤調製のしやすいフロアブル製剤です。 葉腐病(ラージパッチ)に対しては、薬量0.25ml/m2以上での使用を推奨します。(薬量0.3ml/m2)で使用するとさらに安定した効果と残効が期待できます。
適合病害虫ダラースポット病、葉腐病(ラージパッチ)、疑似葉腐病(象の足跡)、フェアリーリング病、ヘルミントスポリウム葉枯病 種類ペンフルフェン水和剤 成分ペンフルフェン 22.7% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)3 適合場所ゴルフ場 農林水産省登録第(号)23367 毒劇区分普通物
1本(500mL)
8,388 税込9,227
5日以内出荷

関連カテゴリ