絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 4147
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホームベーカリー 1.0斤レシピ 付 ベルソス

    ホームベーカリー 1.0斤レシピ 付

    ベルソス
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    ホームベーカリー1斤レシピ付き
    用途餅 ご飯 米粉 パン ケーキ コーンブレッド おかゆセット内容本体、パンケース、羽根、計量カップ、計量スプーン、羽根取り棒、レシピ付き取扱説明書(保証書)質量(kg)3ベージュ容量1斤電源(V)AC100 50/62Hz消費電力(W)500コード長さ(m)1.2容量(g)小麦粉:約200(0.8斤)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×310×240
  • 手のひらサイズ 充電式 ドリルドライバー 12種類ビット付 ベルソス

    手のひらサイズ 充電式 ドリルドライバー 12種類ビット付

    ベルソス
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    持ち運びに便利。軽量・小型の充電式ドリルドライバー。12種類のビットが付属しています。LEDライト付。USBType-C充電。
    用途最大トルク1.5N・n。充電時間:約70分。連続使用時間:約70分。セパレートスイッチ(正転/逆転独立)。セット内容本体(1)、下穴錐ドリルビット(3)、六角ビット(3)、プラスビット(3)、マイナスビット(3)、3本用ビットホルダー(2)、6本用ビットホルダー(1)、USBケーブル[Type-A⇔Type-C](1)、取扱説明書/保証書(1)質量(kg)0.155最大トルク(N・m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])最大290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×30×137連続使用時間(分)約70バッテリー電圧(V)DC3.7入力端子USB Type-C:DC5V/1A充電時間(分)約70充電池タイプ18350リチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)800主な機能セパレートスイッチ(正転・逆転独立)、LEDライト装備(2灯)、充電ランプ、電源コード(cm)約44/USBケーブル(プラグ部除く)
  • ミニブレンダー 450ml 飲み口付きキャップ式 ベルソス

    ミニブレンダー 450ml 飲み口付きキャップ式

    ベルソス
    3,598税込3,958
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトサイズのブレンダー。作って一度に飲み切れる450mlサイズです。作りたてをボトルからそのまま飲むことができるので便利で余計な洗い物をしなくてすみます。お好みの野菜やフルーツをボトルに入れてボタンを押すだけの簡単操作。簡易レシピも付いています。コンパクトサイズな上、コードは本体下側に収納できるので使わない時も省スペースですみます。
    用途コンパクトサイズのブレンダー。ちょっと新鮮な野菜やフルーツのジュースを飲みたくなった時にお使いください。フタは飲み口が付いたタイプになっております。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×290質量(g)770消費電力(W)180定格時間(分)1温度ヒューズ95℃コード長さ(m)約1容量(mL)約450材質本体、キャップ(PP)、ボトル(AS樹脂)、ブレード(ステンレス)セット内容本体、ボトル、キャップ、レシピ、取扱説明書(保証書)
  • 紙パック不要 軽量1.2kg サイクロンクリーナー(スティック/ハンディ) ベルソス

    紙パック不要 軽量1.2kg サイクロンクリーナー(スティック/ハンディ)

    ベルソス
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷
    紙パック不要なため経済的なサイクロンクリーナー。 お掃除する場所に合わせてスティック、ハンディにできます。 軽量ボディと相まってラクラクお掃除。 本体重量が約1.2kgと軽量でコードも約4mと長いので家庭はもちろんオフィスや店舗などでもご使用いただけます。 ゴミはダストカップ下から簡単にゴミ捨てできるうえ、ダストカップは洗うこともできるので衛生的です。 スティックタイプ、ハンディタイプと用途に合わせてお使いいただける軽量ボディのサイクロン掃除機。ちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。
    用途オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下吸込仕事率(W)70集塵方式サイクロン式本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)11×29×20質量(kg)1.2電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)4ダストボックス容量(L)0.5消費電力(W)350運転音(dB)75セット内容本体、伸縮パイプ、フロアノズル、すき間ノズル(ブラシ)、取扱説明書(保証書)
  • 極洗エコスピナーウオッシャー ベルソス

    極洗エコスピナーウオッシャー

    ベルソス
    6,988税込7,687
    1台
    8日以内出荷
    材質PP/PE/ABS質量(kg)約2.0ブルー種類ハンディ洗濯機寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×350×410
  • デジタルカメラ ベルソス

    デジタルカメラ

    ベルソス
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    有効画素数:1300万画素 。20通りの表現を楽しめるデジタルカメラ。撮影距離:約80cm~∞(標準)/約10~15cm(マクロ)
    本体寸法(mm)99×26×61本体質量(g)133バッテリーリチウムイオン二次電池(BP-8M) 3.7V 800mAh液晶モニター2.8インチIPS液晶撮影距離(cm)標準:約80~ / マクロ:約10~15F値f=7.36mm F3.2画素数1300万画素 CMOS記録メディアマイクロSDメモリカード128GBまで
  • ビデオカメラ ベルソス

    ビデオカメラ

    ベルソス
    53,980税込59,378
    1台
    7日以内出荷
    高画質で美しく鮮明な映像が撮れるビデオムービーカメラ。4Kで撮影してテレビで4Kで再生。スマートフォンアプリを使ってスマホで視聴及び保存。リモコンで操作可能。顔検出機能。電子式手振れ軽減。セルフタイマー(2秒/5秒/10秒)。ウェブカメラ機能付き。連続撮影可能(3枚)
    用途キャスター付きのため、移動もラクラク。付属品充電池、リモコン、HDMIケーブル、USBケーブル、ポーチ、USB ACアダプター、レンズカバー、取り扱い説明書、保証書。ホワイト本体寸法(mm)73×146×71本体質量(g)480インターフェースHDMI:Mini ⇒ HDMI 2.0/USB:USB 2.0(Type-C)/マイク端子:〇/Wi-Fi機能:IEEE802.11b/g/n 2.4GHz帯バッテリーリチウムイオン二次電池 DC3.7V 2900mAh