絞り込み
ブランド
  • ベルソス
  • モノタロウ(424)
  • オカムラ(岡村製作所)(33,846)
  • イトーキ(10,725)
  • エスコ(2,224)
  • 内田洋行(2,018)
  • アイリスオーヤマ(1,406)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,365)
  • ケルヒャー(1,363)
  • LION (ライオン事務器)(1,269)
  • テラモト(1,246)
  • TRUSCO(1,233)
  • コクヨ(1,200)
  • プラス[家具](1,056)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,041)
  • ホームテイスト(994)
  • YAMAZEN(山善)(841)
  • 山崎実業(743)
  • ミヅシマ工業(699)
  • 不二貿易(687)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレス 電動回転モップ 洗えるパッド付き ベルソス

    コードレス 電動回転モップ 洗えるパッド付き

    ベルソス(1件のレビュー)
    5,980税込6,578
    1台
    当日出荷
    コードレスで自由にお掃除お風呂の床面、お庭などお掃除の幅が広がる!。充電後、使用時間60-80分。床掃除はもちろん、網戸や高い場所にもらくらくお掃除。洗い可能なパット4枚付き。長さも調整できるため、床や高所に合わせて自由に調整できる!
    付属品USB充電ケーブル、モップパッド×4、取扱説明書/保証書質量(kg)1.1ホワイト消費電力(W)9電源リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)充電ケーブル:1.5使用温度(℃)5-35使用時間60-80分充電時間約5-6時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×120×16繰り返し・詰め替え対応
  • ゴミ出し番長カラスルー ベルソス

    ゴミ出し番長カラスルー

    ベルソス(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    約1kg軽量コンパクトで折り畳み収納。 頭のいいカラスや迷惑動物からから家庭ごみや業務用ごみまで守ります。 ワンタッチでパット開いて即設置、強風時吹き飛ばされを防ぐひも装着可能(別売)。 45リットルごみ袋をぎゅっとつめれば2個入ります。
    用途ベランダ、バルコニーの片付けにゴミ袋集積目安45Lゴミ袋2個幅(cm)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×52×52(突起部含む)奥行き(cm)52高さ(cm)52材質100%ペットボトル再生プラスティック質量(kg)1モスグリーンフタの種類ワンタッチ開閉商品タイプ完成品間口(cm)52折り畳み可否
  • 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン ベルソス

    冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン

    ベルソス
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    自然に近い、身体に優しい涼風を送れる冷風扇。
    用途大風量で24段階の風量調節ができる付属品保冷剤4個、リモコン、キャスター4個、取り扱い説明書(保証書)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)24タンク容量(L)5本体質量(kg)3.4電源コード(m)1.6風量調整24段階運転音≦55風量(m3/h)280本体寸法(cm)26.5×21×61
  • 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン ベルソス

    冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン

    ベルソス
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    ミストでひんやりここちょい冷風。ミスト+送風で乾燥に気になる方もオススメ。
    用途風量12段階調整。モード3種類(連続・リズム・おやすみ)。切タイマー:1-9H設定可能。リモコン付き。付属品本体、リモコン、取扱説明書(保証書)ホワイト消費電力(W)50電源AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)約24.4×29×66.8本体質量(kg)4最大風速(m/s)5.8
  • ビデオカメラ ベルソス

    ビデオカメラ

    ベルソス
    53,980税込59,378
    1台
    7日以内出荷
    高画質で美しく鮮明な映像が撮れるビデオムービーカメラ。4Kで撮影してテレビで4Kで再生。スマートフォンアプリを使ってスマホで視聴及び保存。リモコンで操作可能。顔検出機能。電子式手振れ軽減。セルフタイマー(2秒/5秒/10秒)。ウェブカメラ機能付き。連続撮影可能(3枚)
    用途キャスター付きのため、移動もラクラク。付属品充電池、リモコン、HDMIケーブル、USBケーブル、ポーチ、USB ACアダプター、レンズカバー、取り扱い説明書、保証書。ホワイト本体寸法(mm)73×146×71本体質量(g)480インターフェースHDMI:Mini ⇒ HDMI 2.0/USB:USB 2.0(Type-C)/マイク端子:〇/Wi-Fi機能:IEEE802.11b/g/n 2.4GHz帯バッテリーリチウムイオン二次電池 DC3.7V 2900mAh