ビデオカメラ
高画質で美しく鮮明な映像が撮れるビデオムービーカメラ
4Kで撮影してテレビで4Kで再生
スマートフォンアプリを使ってスマホで視聴及び保存
リモコンで操作可能
顔検出機能
電子式手振れ軽減
セルフタイマー(2秒/5秒/10秒)
ウェブカメラ機能付き
連続撮影可能(3枚)
- 用途
- キャスター付きのため、移動もラクラク。
- 付属品
- 充電池、リモコン、HDMIケーブル、USBケーブル、ポーチ、USB ACアダプター、レンズカバー、取り扱い説明書、保証書。
- 色
- ホワイト
- 本体寸法(mm)
- 73×146×71
- 本体質量(g)
- 480
- インターフェース
- HDMI:Mini ⇒ HDMI 2.0/USB:USB 2.0(Type-C)/マイク端子:〇/Wi-Fi機能:IEEE802.11b/g/n 2.4GHz帯
- バッテリー
- リチウムイオン二次電池 DC3.7V 2900mAh
- 内容量
- 1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ





















