ベルソス
デジタルカメラ
有効画素数:1300万画素
20通りの表現を楽しめるデジタルカメラ
撮影距離:約80cm~∞(標準)/約10~15cm(マクロ)
本体寸法(mm)
99×26×61
本体質量(g)
133
バッテリー
リチウムイオン二次電池(BP-8M) 3.7V 800mAh
液晶モニター
2.8インチIPS液晶
撮影距離(cm)
標準:約80~ / マクロ:約10~15
F値
f=7.36mm F3.2
画素数
1300万画素 CMOS
記録メディア
マイクロSDメモリカード128GBまで
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02574596
VS-N006SY(K)
ブラック
¥
20,730
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02574612
VS-N006SY(W)
ホワイト
¥
20,730
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください