3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 使用流体空気 材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき 材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気
1個
1,488 税込1,637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
適合チューブ外径(Φmm)8 管接続口径R1/4 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷