「エルボ 6mm」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状エルボ 使用温度範囲(℃)5~60 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
799 税込879
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状スイングエルボ 使用流体空気 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
309 税込340
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
859 税込945
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ユニオンエルボ 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ロングエルボ 使用流体空気 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ 接続ねじ1/8
1個
359 税込395
7日以内出荷

シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形 使用流体空気(真空には使えません) 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 取付方式シリンダ直付け 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
形状スピードコントローラ エルボ形 使用流体空気(真空には使えません) 接続ねじ種類R 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 取付方式シリンダ直付け 制御方向メータアウト制御 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット2個付
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット2個付 接続ねじM5X0.8(おねじ)
1袋(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気
1個
689 税込758
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
使用流体空気(真空には使えません) 使用温度範囲(℃)0~60 取付方式シリンダ直付け 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
1個
929 税込1,022
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。駆動機器への吸気排気の圧力をそれそれ制御します。
形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状六角穴付スイングエルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60
1袋(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 使用真空圧力(kPa)-100
1袋(10個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ユニオンエルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60
1袋(10個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60
1袋(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。クリーンルーム対応形 クイック継手
形状エルボ
1袋(10個)
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状ロングソケットエルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体圧縮空気/真空 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999 使用温度範囲(℃)0~60
1袋(10個)
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状ユニバーサルエルボ 管接続口径M5×0.8 ねじ規格ミリサイズ
1袋(5個)
1,698 税込1,868
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状隔壁ユニオンエルボ 使用流体圧縮空気/真空 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999 使用温度範囲(℃)0~60
1袋(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ
1袋(10個)
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状スイングエルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60
1袋(10個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ロングエルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類(おねじ)M 管接続口径M5×0.8 使用温度範囲(℃)0~60 ねじ規格ミリサイズ
1袋(10個)
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状スイングエルボ 使用流体圧縮空気/真空 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999 ねじの種類R 管接続口径R1/8 使用温度範囲(℃)0~60 ねじ規格インチサイズ
1袋(10個)
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60
1個
1,098 税込1,208
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状45°エルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類(おねじ)M 管接続口径M5×0.8 使用温度範囲(℃)0~60 ねじ規格ミリサイズ
1袋(10個)
3,298 税込3,628
9日以内出荷

形状エルボ 使用流体空気/真空 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)5~60 ねじ規格インチサイズ
1袋(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状エルボ 使用流体圧縮空気/真空 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999 使用温度範囲(℃)0~60
1袋(10個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
適合チューブ外径(Φmm)6 管接続口径R1/8 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
1,598 税込1,758
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状めすスイングエルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体圧縮空気/真空 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999 ねじの種類R/Rc 使用温度範囲(℃)0~60 ねじ規格インチサイズ
1袋(10個)
6,998 税込7,698
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状六角穴付スイングエルボ 使用流体圧縮空気/真空 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999 使用温度範囲(℃)0~60
1袋(10個)
5,498 税込6,048
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁
形状エルボ 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体圧縮空気
1個
1,198 税込1,318
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。
形式エルボ形(コネクタ) 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
769 税込846
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)