「空気圧測定器」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)
仕様●精度保証温度範囲(℃):25±5
材質(本体)SPCC(圧力計ケース)
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)0.25
外径(Φmm)40(目盛板外径)
精度±1%F.S.(0.003MPa)
材質(ケース)樹脂(ABS/POM)
使用流体空気
温度係数0.05%F.S./℃
耐衝撃(m/s2)9.8以下
配管接続口径R1/4(M5×0.8)
最小目盛(MPa)0.005
圧力範囲(MPa)0~0.3
関連キーワード