「k1」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品固定用ピン
タイプ標準タイプ
呼び寸法(mm)100
ノズルL形バー
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ標準タイプ
呼び寸法(mm)100
ノズルストレートバー
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ標準タイプ
呼び寸法(mm)100
ノズルベンダー
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ低発塵タイプ
呼び寸法(mm)100
ノズルベンダー
1個
¥12,980
税込¥14,278
13日以内出荷
形状隔壁ユニオン
使用流体空気/真空
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1
使用温度範囲(℃)0~60
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
表面処理ニッケルめっき
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。圧力スイッチと同等の使いやすさを実現。2色表示により、ワーク吸着が一目で分かります。圧力センサで検出できないワーク吸着検出を流量センサで検出。
1個
¥359
税込¥395
11日以内出荷
iBシリーズは、従来の汎用性と高機能を併せ持った開発コンセプトから登場した新しい発想の製品群です。
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9
保証耐圧力(MPa)1.32
使用温度範囲(℃)0~60
給油不要
取付方式テーブル固定形
タイプ標準
クッションショックアブソーバ(オプション)
ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)
バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
材質(本体)銅合金
構造固定式
オリフィス方式リニア式
セット内容ロッドパッキン・ピストパッキン各1枚、チューブガスケット2枚
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14~56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)1.03
使用温度範囲(℃)0~60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)
繰返し精度(mm)±0.05
クッションゴムバンパ方式
ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)ストローク調節はできません
平行度(mm)(走り)0.1
直角度(mm)0.1(先端プレート)
バックラッシュ(エンドキープ時)1mm MAX.
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)950
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)800
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)750
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)550
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)150
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)100
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)900
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)850
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)650
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)500
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)250
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)200
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)1600
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)700
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)600
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)450
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)1300
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)1200
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)400
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)350
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)2000
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)1800
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)1500
作動方式複動形
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ