カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(505)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(54)
  • SMC(15,553)
  • Panasonic(パナソニック)(3,965)
  • MAZDA(マツダ)(3,643)
  • BIGM(丸山製作所)(3,535)
  • ホンダ(3,279)
  • RS PRO(1,687)
  • ニッサン(1,229)
  • エスコ(1,048)
  • KEMET(1,042)
  • onsemi(1,030)
  • omron(オムロン)(1,021)
  • YAMAHA(ヤマハ)(992)
  • VISHAY(957)
  • オカムラ(岡村製作所)(950)
  • TRACO POWER(850)
  • WURTH ELEKTRONIK(829)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(764)
  • メディアカバーマーケット(761)
  • YAGEO(744)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v1」の検索結果

関連キーワード
507件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TACボリュームタンク コガネイ

    TACボリュームタンク

    コガネイ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    エアタイマの空気だめなどに使用します。
    材質鋼板(内外面共ニッケルめっき)保証耐圧力(MPa)1.35
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ

    コガネイ
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ

    コガネイ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X150 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X150

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダMRVシリーズ 複動形 コガネイ

    ロッドレスシリンダMRVシリーズ 複動形

    コガネイ
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ14~56 独自のオーバルチューブにより、今までにない低速性を実現。
    作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X100 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X100

    コガネイ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ

    コガネイ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    使用温度範囲(℃)0~60最大衝突速度(m/s)0.8
  • TACバルブシリーズ コガネイ

    TACバルブシリーズ

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
  • 真空電磁弁V100シリーズ コガネイ

    真空電磁弁V100シリーズ

    コガネイ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 真空電磁弁V100シリーズ コガネイ

    真空電磁弁V100シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 真空丸形電磁弁V062・V126シリーズ コガネイ

    真空丸形電磁弁V062・V126シリーズ

    コガネイ
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1525シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1525シリーズ

    コガネイ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1525作動方式複動形
  • 電磁弁182シリーズ コガネイ

    電磁弁182シリーズ

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。
    仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7作動方式外部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式LEDインジケータ付エルコネクタ配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)ボタン仕様ノンロック形(手動)
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1975シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1975シリーズ

    コガネイ
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1975作動方式複動形
  • 電磁弁 112シリーズ コガネイ

    電磁弁 112シリーズ

    コガネイ
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    軽量、コンパクトな、2・3ポート直動形電磁真空弁です。強制離脱や真空破壊のできる真空・正圧併用タイプもシリーズ化されています。
    作動方式外部パイロット形配管接続口径(メイン)M5×0.8、(パイロット)M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5適合真空用仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用
  • 電磁弁 V182シリーズ コガネイ

    電磁弁 V182シリーズ

    コガネイ
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    軽量、コンパクトな、2・3ポート直動形電磁真空弁です。強制離脱や真空破壊のできる真空・正圧併用タイプもシリーズ化されています。
    作動方式外部パイロット形配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5適合真空用仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用
  • 手動機械作動弁 押ボタン式 真空手動作動弁 コガネイ

    手動機械作動弁 押ボタン式 真空手動作動弁

    コガネイ
    6,898税込7,588
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X450シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X450シリーズ

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)450作動方式複動形
  • ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV100シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV100シリーズ

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X200シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X200シリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1600シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1600シリーズ

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1600作動方式複動形
  • クリーン仕様フラットロッドレス コガネイ

    クリーン仕様フラットロッドレス

    コガネイ
    42,980税込47,278
    1個
    8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14~56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。
    作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X300シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X300シリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)300作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X950シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X950シリーズ

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)950作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X925シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X925シリーズ

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)925作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X900シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X900シリーズ

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)900作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X825シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X825シリーズ

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)825作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X800シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X800シリーズ

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から23日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)800作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X650シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X650シリーズ

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)650作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X550シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X550シリーズ

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)550作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X525シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X525シリーズ

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)525作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X475シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X475シリーズ

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)475作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X225シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X225シリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)225作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X150シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X150シリーズ

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X100シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X100シリーズ

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X700シリーズ

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)700作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X50シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X50シリーズ

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X100 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X100

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1875シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1875シリーズ

    コガネイ
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1875作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1825シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1825シリーズ

    コガネイ
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1825作動方式複動形
関連キーワード
...