カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(505)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(20)
- BIGM(丸山製作所)(3,535)
- Panasonic(パナソニック)(1,396)
- ホンダ(1,385)
- omron(オムロン)(929)
- メディアカバーマーケット(761)
- オカムラ(岡村製作所)(532)
- IDEC(和泉電気)(440)
- RS PRO(437)
- エスコ(412)
- 新ダイワ(401)
- 三菱電機(365)
- ParkerTAIYO(348)
- DiodesZetex(316)
- 渡辺電機工業(310)
- 富士電機(295)
- 東芝(279)
- CKD(274)
- サンワサプライ(235)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「v1」の検索結果

スリット式ロッドレスORVシリーズ
コガネイ¥1,798税込¥1,9781袋(2個)翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
スリット式ロッドレスORVシリーズ
コガネイ¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
ロッドレスシリンダMRVシリーズ 複動形
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ14~56 独自のオーバルチューブにより、今までにない低速性を実現。作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ
コガネイ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。使用温度範囲(℃)0~60最大衝突速度(m/s)0.8
TACバルブシリーズ
コガネイ¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
真空電磁弁V100シリーズ
コガネイ¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から10日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
真空電磁弁V100シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から10日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
真空丸形電磁弁V062・V126シリーズ
コガネイ¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1525シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1525作動方式複動形
電磁弁182シリーズ
コガネイ¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7作動方式外部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式LEDインジケータ付エルコネクタ配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)ボタン仕様ノンロック形(手動)
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1975シリーズ
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1975作動方式複動形
電磁弁 112シリーズ
コガネイ¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から11日以内出荷軽量、コンパクトな、2・3ポート直動形電磁真空弁です。強制離脱や真空破壊のできる真空・正圧併用タイプもシリーズ化されています。作動方式外部パイロット形配管接続口径(メイン)M5×0.8、(パイロット)M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5適合真空用仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用
電磁弁 V182シリーズ
コガネイ¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷から9日以内出荷軽量、コンパクトな、2・3ポート直動形電磁真空弁です。強制離脱や真空破壊のできる真空・正圧併用タイプもシリーズ化されています。作動方式外部パイロット形配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5適合真空用仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用
手動機械作動弁 押ボタン式 真空手動作動弁
コガネイ¥6,898~税込¥7,588~1個9日以内出荷から31日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X450シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)450作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV100シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X200シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1600シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1600作動方式複動形
クリーン仕様フラットロッドレス
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14~56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X300シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X950シリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)950作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X925シリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)925作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X900シリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)900作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X825シリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)825作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X800シリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から23日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X650シリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)650作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X550シリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)550作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X525シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)525作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X475シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)475作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X225シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)225作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X150シリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X100シリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X700シリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)700作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X50シリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1875シリーズ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1875作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1825シリーズ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1825作動方式複動形
...