197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEメンブレンフィルターラミネート層を強化したテトラテックスを採用!耐薬品性を強化した作業着です。
1着
20,980 税込23,078
7日以内出荷

テトラテックスは、高い透湿性能を発揮しつつ、血液バリア性、ウィルスバリア性もクリア。揮発性の高い溶剤に対しての耐性を向上。導電糸入りのポリエステルファブリックを裏地に採用し、静電防止機能を付与。
材質布地:導電糸入りポリエステル・PTFEメンブレンフィルムラミネート、縫糸:ポリエステル糸、マジックテープ:ナイロン、スナップボタン:ポリアセタール
1着
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薬剤の浸透を防ぎながら、汗等の湿度は放出します。耐薬性・耐熱性に優れています。導電糸入りですので、静電防止機能があります。
材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート、首紐、腰紐はナイロン製 幅(mm)600 耐水圧(kPa)294以上
1着
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用した腰前掛けです。真ん中に幅25cmの大きなプリーツ形状を施し、歩行時の脚へのまとわりつきを軽減し、脚を動かしやすくなっています。従来型の腰前掛けでステップを昇降しようとすると、布地が脚にまとわりつき、転倒する事故がありました。そのような事例を予防できるように、新しい形状を創作しました。薬剤の浸透を防ぎながら、汗等の湿度は放出します。耐薬性・耐熱性に優れています。導電糸入りですので、静電防止機能があります。
材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート、首紐、腰紐はナイロン製 耐水圧(kPa)294以上
1着
17,980 税込19,778
7日以内出荷

PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
1本
1,090 税込1,199
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コクゴプラグ
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
1袋(5個)
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。 形状パネル・ユニオン 寸法G(mm)2
1袋(5個)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示の黒印方向へしか液体を通さないように緑色の円球を内蔵している軟質チューブ用逆流防止コネクターです。入口と出口の間に圧差が12kPa以上ある場合は逆流を防止しますが、できるだけ縦にして使用する方が効果的です。ポリプロピレン(PP)製。
1袋(5個)
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。 形状ハーフ・ユニオン
1袋(5個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。※L寸法は締め付け時の概算寸法です。 形状パネル・ユニオン(オス)
1袋(5個)
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

圧縮成形法により円筒状に成型した厚肉パイプ素材です。
用途切削加工をして耐薬品性を要求されるバルブシート、Vパッキン、機械部品として無潤滑軸受、ガスケット、パッキンなどに広く利用されています。外径許容差:+1.0mm -0mm。内径許容差:+0mm -1.0mm。長さ許容差:+2.0mm -0mm 長さ(mm)100
1本(100mm)
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
形状PFAユニオン・テイ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


粘性液や沈殿物の分散に効果的で飛び跳ねの少ない安定構造です。平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きで、低回転から高回転まで大きな撹拌。渦を作る撹拌効率の良いお勧め品です。アルニコ磁石を使用。
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。
厚さ(mm)0.5 幅(mm)300
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

未焼成のPTFEを使用した幅広のシールテープです。シール性の付与以外にも様々な用途にご利用いただけます。耐熱温度目安:200℃
用途コードヒーター固定用耐熱テープとして。繊維系断熱材の防塵テープとして。糊残りのない電気絶縁テープとして。耐食性を付与するテープとして。ダクトホース等、大口径配管のシール材として 特性耐熱
1巻(50m)
10,980 税込12,078
欠品中

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂配合の乾燥被膜タイプです。 潤滑、防錆、離型に最適です。
無色 使用温度範囲(℃)-50~250 主成分防錆剤、フッ素化合物 危険物の類別非危険物 特性乾性被膜潤滑
1個(420mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

未焼成のPTFEを使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけでシールができます。
長さ(m)10
1巻(10m)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高収縮チューブです。(1/4まで収縮)。対象物の径の段差がある場合に最適です。(乳白色)
乳白色 長さ(m)1.2 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度+327℃ 収縮率(%)75 長さ変化率(%)±25
1本(1.2m)
5,298 税込5,828
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)
乳白色 長さ(m)1.2 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度+327℃ 収縮率(%)50 長さ変化率(%)±25以下
1本(1.2m)
2,598 税込2,858
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTFEチューブの切断用で、小と大の2種類があります。チューブが直角に切断できます。作業現場で手軽に使用できます。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硫酸、王水、酢酸、アセトン、アルコール等、殆んどの酸及び溶剤に耐えます。フッ素樹脂製、弗酸、強酸等の殆どの無機酸、アルカリに耐える。先端は強く出来ている。
全長(mm)112 耐熱温度(℃)150
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のためPTFEチューブの配管工事に最適です。20mmΦの幅のチューブ支持台にのせて、軽い力で直角にクリーンにカットできます。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
199 税込219
3日以内出荷

電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管。通信・電子機器の配線用被覆。化学用分析器具
乳白 長さ(m)10 最高使用温度(℃)260
1巻(10m)
12,980 税込14,278
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PTFE回転子 ダブルエンド型。バーベル形状。丸底フラスコまたはガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。高回転向きで、粘性液にも適しています。アルニコ磁石を使用
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)0.25
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)