「バイク 配線」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC 長さ(m)2 耐熱温度(℃)80 許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
1巻
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1セット
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM防水 (カプラー)ナチュラル 適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
1セット
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カプラー1個と専用平型端子のセット。
(カプラー)黒 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0 材質(端子)/処理黄銅/防錆
1セット
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糊が残りにくく配線加工などの後処理に最適なPVC粘着テープ。
テープ厚さ(mm)約0.13 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。
セット内容オス/メス端子×各5 適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
1セット
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギボシ端子とスリーブのセット。
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

硬く取付が困難な場合、温めていただくと取付やすくなります。
材質PVC 耐熱温度(℃)-20~80
1セット(2個)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
長さ(m)2 材質PVC(黒色) 厚さ(mm)0.5 規格UL・CSA 定格電圧(V)300 定格温度(℃)105
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM (カプラー)ナチュラル 適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
1セット
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギボシ端子とスリーブのセット。
セット内容オスギボシ/スリーブ×各4、メスWキボシ/スリーブ×各2 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロメットとスチールカラーがセットになった防振ラバーセット。
付属品スチールカラー(内径Φ5.1/Φ6.2) 適合(使用可能ボルト)M5、M6 材質(グロメット)EPDM<エチレンプロピレンジエンゴム> 下穴径(Φmm)8.5~9.5 適合板厚(mm)2~2.5
1セット
349 税込384
当日出荷

187型平型端子、スリーブのセット。
セット内容187型平型端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2 タイプ187型 適合電線AVまたはAVS0.5~1.25 材質/処理黄銅/スズメッキ
1セット
279 税込307
当日出荷

材質:黄銅製/表面処理:防錆処理/適合電線:AVまたはAVS0.5~2.0
材質/処理黄銅/防錆 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット(5個)
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平行する二系統のハーネス束を8の字形状に束ねることが可能。
仕様耐候タイプ
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別MT防水 (カプラー)白 適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
1セット
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容コイル用端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2 タイプホンダミニ車種等 適合電線(オス)AVまたはAVS0.5~1.25、(メス)AVまたはAVS0.5~2.0 材質/処理黄銅/スズメッキ
1セット
279 税込307
当日出荷

固定時に水やホコリの侵入を防ぐ事が出来、めねじにも取付可能なファーツリーマウント付きタイ。
仕様耐熱タイプ 使用温度範囲(℃)-40~105
1セット(2個)
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線被覆の除去やテーピングは不要。ワンタッチで結線ができ、絶縁効果も抜群。
材質(コンタクト)黄銅、(絶縁カバー)耐熱ポリプロピレン 表面処理スズメッキ
1セット(2個)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプLE106/Φ6 適合電線AVまたはAVS0.5~1.25 材質/処理黄銅/防錆
1セット(5個)
279 税込307
翌々日出荷

許容電流(A)5(電線AV0.5使用時) 適合電線AC0.3またはAVS0.3~0.5
1セット(5個)
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リリースタイプで簡単に脱着可能。メンテナンス時にも作業性抜群です。 再利用可能。
ブラック 長さ(mm)165 幅(mm)7 最大結束径(Φmm)44
1セット(2個)
179 税込197
翌々日出荷

ヘッド部をボルトに取り受け、ナットで固定するだけで簡単にハーネス等の結束ができます。 リリース(再使用可能)タイプ。
仕様耐熱・耐候タイプ 使用温度範囲(℃)-40~110 結束径(Φmm)(最小)5、(最大)35
1セット(2個)
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
249 税込274
翌々日出荷

かさばったハーネスをスマートにまとめるチューブです。
仕様スリット入り 材質PP(ポリプロピレン)
1本
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハーネスの半田付けの後処理や裸端子の絶縁に最適。 作業時の目印として便利な5色を設定。 120℃以上に加熱することで、ハーネス径にあわせて収縮。結束・保護が行えます。
使用温度範囲(℃)-55~135 規格UL・CSA 定格電圧(V)600 寸法(Φmm×Lmm)3×70 収縮後内径(Φmm)約1.5
1セット(5本)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結束した際にループが円形に近い形状になるようヘッドが工夫されたタイ。真円に近いホースを結束するのに最適です。
仕様耐熱タイプ タイプ205×4.7 使用温度範囲(℃)-40~105 結束径(Φmm)(最小)1.5、(最大)44
1セット(2個)
179 税込197
翌々日出荷

1セット
199 税込219
翌々日出荷

ボトルの残りしろ(最低8mm)を利用してタイ本体を押し込むことにより固定できます。
仕様耐熱・耐候タイプ 使用温度範囲(℃)-40~115 結束径(Φmm)(最小)3、(最大)30
1セット(2個)
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊形状のヘッドでケーブルにフィット。ケーブル表面を傷つけにくい構造です。
使用温度範囲(℃)-40~105 仕様耐熱タイプ
1セット(5個)
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

K-CON(キタコ)MSタイ
カーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外使用の結束バンド。
1個ほか
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
219 税込241
翌々日出荷

二系統のケーブルの結束と固定に。 タイ部でケーブルを固定し、クリップ部は取り付けたケーブル(最大5mm径)を自由に動かすことが可能。
仕様耐熱・耐候タイプ タイプ152×3.5 使用温度範囲(℃)-40~110
1セット(2個)
279 税込307
翌々日出荷

K-CON(キタコ)アースコード
汎用のウインカーのアースコードとして最適。
仕様AV0.85 材質(導体)難銅撚線、(絶縁体)PVC (配線)黒 耐熱温度(℃)80 許容電力(W)150(12V)<周囲温度40℃の場合>
1セット(2個)
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)