材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC
長さ(m)2
耐熱温度(℃)80
許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
こんなお得な商品も!

コネクターセット 110型
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
極数分の端子が入ったコネクターセット。
糊が残りにくく配線加工などの後処理に最適なPVC粘着テープ。
テープ厚さ(mm)約0.13
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)20
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM防水
色(カプラー)ナチュラル
適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
こんなお得な商品も!

H4コネクター メス&端子セット
モノタロウ
¥229
税込¥252
カプラー1個と専用平型端子のセット。
色(カプラー)黒
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
材質(端子)/処理黄銅/防錆
コネクターをまとめて収納するPVC製カバー。
色黒
HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。
セット内容オス/メス端子×各5
適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
ギボシ端子とスリーブのセット。
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。
柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
長さ(m)2
材質PVC(黒色)
厚さ(mm)0.5
規格UL・CSA
定格電圧(V)300
定格温度(℃)105
ギボシ端子とスリーブのセット。
セット内容オスギボシ/スリーブ×各4、メスWキボシ/スリーブ×各2
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
硬く取付が困難な場合、温めていただくと取付やすくなります。
材質PVC
耐熱温度(℃)-20~80
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM
色(カプラー)ナチュラル
適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
クロメットとスチールカラーがセットになった防振ラバーセット。
付属品スチールカラー(内径Φ5.1/Φ6.2)
適合(使用可能ボルト)M5、M6
材質(グロメット)EPDM<エチレンプロピレンジエンゴム>
下穴径(Φmm)8.5~9.5
適合板厚(mm)2~2.5
1セット
¥349
税込¥384
当日出荷
材質:黄銅製/表面処理:防錆処理/適合電線:AVまたはAVS0.5~2.0
材質/処理黄銅/防錆
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
187型平型端子、スリーブのセット。
セット内容187型平型端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2
タイプ187型
適合電線AVまたはAVS0.5~1.25
材質/処理黄銅/スズメッキ
1セット
¥279
税込¥307
当日出荷
平行する二系統のハーネス束を8の字形状に束ねることが可能。
仕様耐候タイプ
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別MT防水
色(カプラー)白
適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
許容電流(A)5(電線AV0.5使用時)
適合電線AV0.3またはAVS0.3~0.5
固定時に水やホコリの侵入を防ぐ事が出来、めねじにも取付可能なファーツリーマウント付きタイ。
仕様耐熱タイプ
使用温度範囲(℃)-40~105
セット内容コイル用端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2
タイプホンダミニ車種等
適合電線(オス)AVまたはAVS0.5~1.25、(メス)AVまたはAVS0.5~2.0
材質/処理黄銅/スズメッキ
1セット
¥279
税込¥307
当日出荷
許容電流(A)5(電線AV0.5使用時)
適合電線AC0.3またはAVS0.3~0.5
かさばったハーネスをスマートにまとめるチューブです。
仕様スリット入り
材質PP(ポリプロピレン)
リリースタイプで簡単に脱着可能。メンテナンス時にも作業性抜群です。
再利用可能。
色ブラック
長さ(mm)165
幅(mm)7
最大結束径(Φmm)44
1セット(2個)
¥179
税込¥197
翌々日出荷
電線被覆の除去やテーピングは不要。ワンタッチで結線ができ、絶縁効果も抜群。
材質(コンタクト)黄銅、(絶縁カバー)耐熱ポリプロピレン
表面処理スズメッキ
ヘッド部をボルトに取り受け、ナットで固定するだけで簡単にハーネス等の結束ができます。
リリース(再使用可能)タイプ。
仕様耐熱・耐候タイプ
使用温度範囲(℃)-40~110
結束径(Φmm)(最小)5、(最大)35
1セット
¥199
税込¥219
翌々日出荷
ボトルの残りしろ(最低8mm)を利用してタイ本体を押し込むことにより固定できます。
仕様耐熱・耐候タイプ
使用温度範囲(℃)-40~115
結束径(Φmm)(最小)3、(最大)30
特殊形状のヘッドでケーブルにフィット。ケーブル表面を傷つけにくい構造です。
使用温度範囲(℃)-40~105
仕様耐熱タイプ
ハーネスの半田付けの後処理や裸端子の絶縁に最適。
作業時の目印として便利な5色を設定。
120℃以上に加熱することで、ハーネス径にあわせて収縮。結束・保護が行えます。
使用温度範囲(℃)-55~135
規格UL・CSA
定格電圧(V)600
寸法(Φmm×Lmm)3×70
収縮後内径(Φmm)約1.5
結束した際にループが円形に近い形状になるようヘッドが工夫されたタイ。真円に近いホースを結束するのに最適です。
仕様耐熱タイプ
タイプ205×4.7
使用温度範囲(℃)-40~105
結束径(Φmm)(最小)1.5、(最大)44
1セット(2個)
¥179
税込¥197
翌々日出荷
関連キーワード