「av0.5」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質:黄銅製/表面処理:防錆処理/適合電線:AVまたはAVS0.5~2.0
材質/処理黄銅/防錆
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
こんなお得な商品も!

コネクターセット 110型
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
極数分の端子が入ったコネクターセット。
材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC
長さ(m)2
耐熱温度(℃)80
許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
こんなお得な商品も!

H4コネクター メス&端子セット
モノタロウ
¥229
税込¥252
カプラー1個と専用平型端子のセット。
色(カプラー)黒
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
材質(端子)/処理黄銅/防錆
ギボシ端子とスリーブのセット。
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。
柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
長さ(m)2
材質PVC(黒色)
厚さ(mm)0.5
規格UL・CSA
定格電圧(V)300
定格温度(℃)105
ギボシ端子とスリーブのセット。
セット内容オスギボシ/スリーブ×各4、メスWキボシ/スリーブ×各2
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
187型平型端子、スリーブのセット。
セット内容187型平型端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2
タイプ187型
適合電線AVまたはAVS0.5~1.25
材質/処理黄銅/スズメッキ
1セット
¥279
税込¥307
当日出荷
許容電流(A)5(電線AV0.5使用時)
適合電線AV0.3またはAVS0.3~0.5
セット内容コイル用端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2
タイプホンダミニ車種等
適合電線(オス)AVまたはAVS0.5~1.25、(メス)AVまたはAVS0.5~2.0
材質/処理黄銅/スズメッキ
1セット
¥279
税込¥307
当日出荷
許容電流(A)5(電線AV0.5使用時)
適合電線AC0.3またはAVS0.3~0.5
関連キーワード