電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波測定に広く使用できます。
表示単位はμT(マイクロテスラ)、mG(ミリガウス)切替。
3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2,000・mG:200/2,000/20,000)
付属品006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
電源006P(9V)電池×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24
精度±(4%F.S.+3dgt)、±(5%rdg+5dgt)、±(10%rdg+3dgt)
測定方式マグネチックコイル
表示分解能0.01μT/0.1mG、0.1μT/1mG、1μT/10mG
測定周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸)
消費電流(mA)約DC2
測定レンジ20μT/200mG、200μT/2000mG、2000μT/20000mG(50/60Hzでテスト)
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回
使用環境0~50℃、80%RH以下
表示単位μT/mG、(オーバーレンジ)"1"表示
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
関連キーワード