113件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビューティ4用ニードル エアテックス

    ビューティ4用ニードル

    エアテックス
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ビューティ4トリガー用 ノズルベースセット エアテックス

    ビューティ4トリガー用 ノズルベースセット

    エアテックス
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • Air-G1用 交換部品 エアテックス

    Air-G1用 交換部品

    エアテックス
    689税込758
    1個ほか
    3日以内出荷
  • エアカンパワー エアテックス

    エアカンパワー

    エアテックス
    1,498税込1,648
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    スプレー缶に お気に入りのエアブラシを接続して手軽に楽しめる!。手軽にエアブラシを始めるにはエア缶もおすすめです。たっぷり420mlの大容量、高い圧力で吹き付けが出来ます。(最大圧力0.4Mpa)。コンプレッサーのような動作音がなく、いつでも快適なエアブラシを行うことができます。
    用途エアブラシ・スプレーガン専用エア缶
  • サイレント4用 オイル エアテックス

    サイレント4用 オイル

    エアテックス
    2,998税込3,298
    1本(200mL)
    6日以内出荷
    サイレント4用オイルです。補充・交換にご使用ください。
    用途オイル式コンプレッサー「サイレント4」用内容量(mL)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサー・スピカ2 エアテックス

    コンプレッサー・スピカ2

    エアテックス
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    スピカにオートスイッチがついた最新コンプレッサー。見た目もシャープになりました!。0.28Mpaと小型コンプレッサーでは高い圧力で安定した吹付を可能にします。ダイヤル式で電源のON/OFFができます。さらにそのダイヤルで5段階の風量調節が可能!
    用途小型コンプレッサー消費電力(W)20定格電圧(V)12(DC) 100~240(AC)最高圧力(MPa)0.28(約2kgf/cm2)定格時間(分)30空気吐出量(L/min)約12作動音(dB)50以下接続サイズSネジ(ホース)
  • ミニドレンフィルター エアテックス

    ミニドレンフィルター

    エアテックス
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    湿度の高い日も安心!空気中の水分やホコリを除去することができます。手にフィットしやすい大きさなので、グリップとしても最適です。防塵・水分除去機能を備えたエントリーモデル
    用途フィルター付属品交換用フィルター×3質量(g)37全長(cm)約6 ※ネジ部含まずねじサイズSネジ(1/8)
  • ダブルアクション エアブラシ α501(アルファ501) エアテックス

    ダブルアクション エアブラシ α501(アルファ501)

    エアテックス
    5,798税込6,378
    1本
    5日以内出荷
    スタンダードなダブルアクションエアブラシ。最新ノズルフリータイプでノズルの着脱が簡単!
    用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふた有、ノズルレスキュー使用不可その他【カップ】2・7cc(2フタ無し)形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)口径(mm)0.3アクションダブルアクション
  • クイックジョイントAC エアテックス

    クイックジョイントAC

    エアテックス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    定番のクイックジョイントに風量調節ネジがついたジョイントが登場!! より繊細なエアコントロールが可能となりました。 従来のクイックジョイントと同様にワンタッチでエアブラシを交換可能。 従来のクイックジョイントとも互換性がありますので、既存モデルをご使用中でもプラグを共有できます。クイックプラグ1つ付属。
    用途クイックジョイント付属品クイックプラグ
  • コンプレッサー Air-K エアテックス

    コンプレッサー Air-K

    エアテックス
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    段階圧力モード切替式 エアブラシ連動オートスイッチ方式 小型(W130×D90×H50)で272gと軽量 コンプレッサーの向きに合わせてお好みの向きにエアブラシをセットできる、エアブラシホルダーが2個標準装備。
    付属品エアブラシホルダー2個、エアホース/S-S 1.5M、電源コード質量(g)272周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.2定格電圧(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×50最高圧力(MPa)0.1定格時間(分)30運転音(dB)45以下空気吐出量(L/min)4
  • エアブラシスタンド エアテックス

    エアブラシスタンド

    エアテックス(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    4日以内出荷
    どこにでも置いてエアブラシを差し込むだけ! 作業中のエアブラシの休憩場所になります。卓上型で場所をとらないからエアブラシの長時間の保管にも最適! 溶剤に強い材質だから絵の具がこぼれても安心です。
    材質MBS質量(g)37寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×100×70
  • エアブラシ XP725プレミアム エアテックス

    エアブラシ XP725プレミアム

    エアテックス
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    押しボタンに「くぼみ」があるから指が疲れにくい。防錆力が高く、耐摩耗性に優れた、クロームメッキボディ!溶剤に強い、フッ素樹脂(PTFE)製オーリング!模型塗装、ボディアートにおすすめの0.3mm口径!
    取付ねじS1/8カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3
  • ケトル交換フィルター エアテックス

    ケトル交換フィルター

    エアテックス
    359税込395
    1組(2枚)
    3日以内出荷
    エアブラシクリーナーボトル ケトル用交換フィルターです。 フィルターが汚れてきたら、新しいものと交換してください。
    適合エアブラシクリーナーボトル ケトル(KT)
  • ノズルレスキュー エアテックス

    ノズルレスキュー

    エアテックス
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    ノズルが折れた場合に、エアブラシに残ったねじ部を取り除く工具です。 エアテックス社製エアブラシにたいおうした サポートグッズですが、ノズルのサイズが合えば、他社製品のエアブラシにも使用出来ます。
    用途ノズル破片の取り出し適合機種「XPシリーズ/MJ7シリーズ」※XP7は除く
  • ハンドグリップフィルター エアテックス

    ハンドグリップフィルター

    エアテックス(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    驚異的な除去率で水分カット!スムーズなエアブラシ作業を実現します。 高ろ過性能の中空糸膜により空気中の水分やホコリを除去することができます。また、手にフィットしやすい大きさなので、グリップとしても最適です。
    取付ねじS1/8
  • メテオ用 ホース エアテックス

    メテオ用 ホース

    エアテックス
    409税込450
    1本
    4日以内出荷
  • コンプレッサー APC018 エアテックス

    コンプレッサー APC018

    エアテックス
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    新型コンプレッサー登場!! BOXに囲われているタイプなので、収納にも持ち運びにも便利!ダストも気になりません。
    空気圧縮方式ピストン式吐出空気量(L/min)20(50Hz)仕様エアタンクなし消費電力(W)115使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)定格時間(分)30運転音(dB)46(エアブラシ接続時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235質量(kg)5.4接続部のサイズS最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8]
  • チェンジネジ(M5-S) エアテックス

    チェンジネジ(M5-S)

    エアテックス(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    M5ネジをS(1/8)ネジに変換するネジです。 キッズ102やキッズ105をコンプレッサーなどに接続したい場合にご使用ください。 この商品はキッズ102・キッズ105に初めから1点のみ付属しております。
  • ピース3用 交換部品 エアテックス

    ピース3用 交換部品

    エアテックス
    229税込252
    1個ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • MJシリーズトリガー用 交換部品 エアテックス

    MJシリーズトリガー用 交換部品

    エアテックス
    409税込450
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 絵具カップフタ(XPシリーズ用) エアテックス

    絵具カップフタ(XPシリーズ用)

    エアテックス(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シルバー
  • XPシリーズ用 交換部品 エアテックス

    XPシリーズ用 交換部品

    エアテックス
    459税込505
    1個ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
  • エアブラシ XPシリーズ エアテックス

    エアブラシ XPシリーズ

    エアテックス
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    エアブラシを体験したいあなたにおすすめ! ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。 トリガータイプのエアブラシです。
    ノズル口径(Φmm)0.35カップ容量(mL)7、15付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ取付ねじS1/8ネジフタあり操作方式トリガーアクションアジャスターあり
  • スペアガラスカップフタ(MJ用) エアテックス

    スペアガラスカップフタ(MJ用)

    エアテックス
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    仕様蓋+吸上チューブ
  • 絵具カップ(MJ用) エアテックス

    絵具カップ(MJ用)

    エアテックス
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    取付ねじS1/8
  • MJシリーズ用 ニードル エアテックス

    MJシリーズ用 ニードル

    エアテックス
    809税込890
    1本
    4日以内出荷
  • エアブラシ Air-G1 エアテックス

    エアブラシ Air-G1

    エアテックス
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    エアジェルのためのエアブラシ。 繊細な吹き付けが可能になりました!エアブラシの神髄は美しいグラデーションです。 筆を使ってのグラデーションはムラになり易く時間がかかりますが、エアブラシは早く美しいグラデーションができ、はがれることもありません。 この革命的なエアブラシをぜひ一度ご体感下さい。 エアジェルで魔法をかける。エアブラシ×ジェルネイルの画期的な新技術。
    ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)0.5付属品ノズルレンチ取付ねじS1/8フタあり操作方式ダブルアクションアジャスターなし
  • ウォーターブース 【Iguazu】 エアテックス

    ウォーターブース 【Iguazu】

    エアテックス
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    レッドサイクロンL2サイズの水流式塗装ブース【Iguazu(イグアス)】。水流方式のウォーターカーテンがユニット式になって新登場!!。・コンパクト設計で扱いやすい、水流式塗装ブース。・排気中の塗料ミストを水流でしっかりキャッチし、周囲への飛散や臭気を効果的に抑制。設置や片付けも簡単に。
    用途ウォーターブース・水流式塗装ブース付属品回転プレート / L型ホーススリーブ / ホースクランプ / ホースジョイント / 排気ホース / 排気口アタッチメント / LEDライト / 塗装持ち手6本付 / フレームアタッチメント(ホルダー4個付き) / ACアダプター寸法(mm)420×330×590 ※展開時モーター12V 2.5A音量(dB)操作:約73 ※参考値水量(L)動作必要:2.4 ※最大値
  • コンプレッサー サイレント4 エアテックス

    コンプレッサー サイレント4

    エアテックス
    68,980税込75,878
    1台
    7日以内出荷
    オイルでモーターの振動を軽減するから夜間でも気にならない動作音を実現!(参考値39dB)。最高圧力約0.8Mpa&タンク容量7.4L(3.7L×2)で過去最大級のリソースを実現!。2連のエアタンクで圧縮空気中の水分をカット、脈動をさらに軽減します。モーターの連続稼働を減らし負担も軽減!!。大容量タンクと高圧圧縮空気で充填後、0.3mmエアブラシ使用0.2Mpa出力で再起動圧力(0.5Mpa)まで2分以上動作せずに吹き付け可能!!
    用途コンプレッサー付属品ブレイドホースブラック(1.8M S-Sネジ)、吸気フィルター、ゴム栓使用電圧(V)家庭用単相100(50Hz/60Hz共通)本体質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×380最高圧力(MPa)約0.8定格時間(分)30空気タンク容量(L)7.4(3.7L×2)空気吐出量(L/min)約45~52再起動圧力(MPa)約0.5オイル量(mL)約200圧縮方法オイル ピストン式作動音(dB)約39接続サイズ【ホース】S
  • エアパワータンク(錆抑制モデル) エアテックス

    エアパワータンク(錆抑制モデル)

    エアテックス
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    たっぷり空気がためられる、3.5Lエアタンク。コンプレッサーに接続することで圧縮空気を重鎮。空気の振動"脈動"を軽減し、連続作動時間が長くなるので塗装の仕上がりがさらにUP!。設置場所に合わせて入口と出口の組み換えが可能。錆の抑制を抑える特殊加工で高寿命
    用途エアタンク付属品エアホース・L-Sチェンジネジ・レギュレーター・ドレンコックホースタンク容量(L)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×150×200最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(kg)2.17(本体のみ)空気取入口G1/4 Lネジ(オス)
  • レッドサイクロン用 ホーススリーブ(ネジ不要タイプ) エアテックス

    レッドサイクロン用 ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)

    エアテックス
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    噛み合わせて固定するネジ不要タイプのホーススリーブです。
    用途塗装ブース用パーツ適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
  • レッドサイクロン用 フレームアッタッチメント エアテックス

    レッドサイクロン用 フレームアッタッチメント

    エアテックス
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    フレームアタッチメントを付ける事で、エアブラシや小物、塗料を置く事ができるので塗装作業が快適になる事間違いなし!。こちらのフレームアタッチメントにはエアブラシホルダーが4個付属しています。
    用途塗装ブース用パーツ仕様エアブラシホルダー4個付適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
  • ビューティー4+用絵具カップ エアテックス

    ビューティー4+用絵具カップ

    エアテックス
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    ビューティー4+用絵具カップ
    適合ビューティー4+容量(mL)125
  • ダブルアクション エアブラシ ウルトラ・ULTRA 2024 エアテックス

    ダブルアクション エアブラシ ウルトラ・ULTRA 2024

    エアテックス
    35,980税込39,578
    1丁
    5日以内出荷
    Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てリニューアル。押さないと引けない!?だから操作による吹付の失敗がなく、初めてでも簡単!!。絵具カップはねじが無い差し込み式。少量でも大容量でも変わらない使い心地を実現。(カップ接続なしでの使用も可能です。)。水性絵具も吹きやすい0.45mm口径! (従来品0.4mm口径が0.45mm口径になりました。)。ボディアジャストダイヤルで吹き幅コントロールがより明確にわかりやすい!
    用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふたなし、ノズルレスキュー使用不可その他カップフタ無形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式口径(Φmm)0.45接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)カップ容量(mL)5アクションダブルアクション
  • エアブラシ エボリューションCRplus2024 Solo 0.28mm エアテックス

    エアブラシ エボリューションCRplus2024 Solo 0.28mm

    エアテックス
    52,980税込58,278
    1丁
    5日以内出荷
    Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てフルリニューアル!。パーツ一つ一つの設計から見直し、これまで以上のなめらかな操作感を実現!。ノズル口径はこれまでの0.2mmが0.28mmに変更。でも吹き心地はさらに快適に!
    用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふた有(はめ込みタイプ)、ノズルレスキュー使用不可その他カップフタ付形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式口径(Φmm)0.28接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)カップ容量(mL)2アクションダブルアクション
  • ダブルアクション エアブラシ PEACE-G(ピースゴールド) エアテックス

    ダブルアクション エアブラシ PEACE-G(ピースゴールド)

    エアテックス
    7,798税込8,578
    1本
    5日以内出荷
    機能盛りだくさんのダブルアクションエアブラシ。風量調整ネジをはじめとして様々な機能が吹付をサポート!!
    用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し不可、絵具カップふた有、ノズルレスキュー使用不可その他【カップ】9cc形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)口径(mm)0.25アクションダブルアクション
  • タンク&ツインセレクション2 エアブラシフリー エアテックス

    タンク&ツインセレクション2 エアブラシフリー

    エアテックス
    55,000税込60,500
    1セット
    5日以内出荷
    タンクに錆抑制加工をしてリニューアル!。ハイパワー&大容量エアタンクモデル。大口径でも高い圧力で安定した吹き付けができます。お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!
    セット内容コンプレッサーAPC006D2(ブレイドエアホース ブラック付)、エアブラシホルダー ロングタイプ、レギュレーターMAFR-200、レギュレーターシート、ブレイドエアホース ブラック電圧(V)100(50Hz/60Hz共通)※家庭用単相消費電力(W)125タンク容量(L)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×145×315(取っ手含まず)最高圧力(MPa)約0.55定格時間(分)30空気吐出量(L/min)50Hz:約40、60Hz:約42使用条件室内用/-15℃~30℃音量(dB)53
  • ウォーターブース 【Niagara】 エアテックス

    ウォーターブース 【Niagara】

    エアテックス
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース 水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
    用途塗装ブースセット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ長さ(mm)1625(ダクト)寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)質量(kg)8.7電源AC100-240V 50/60Hzケーブル長(m)0.9照度(Lux)2430(ライト明るさ)
  • エア・ラート推奨エアブラシ Cotori(コトリ) エアテックス

    エア・ラート推奨エアブラシ Cotori(コトリ)

    エアテックス
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    手の小さい女性やお子様でも扱いやすい。 難しい調整要らずで簡単に使えます。 着脱式エアブラシスタンド付き。
    用途エアブラシアート用ノズル口径(Φmm)0.3容量(mL)(絵具カップ)5付属品ノズルレンチ
  • A&Aアタッチメント エアテックス

    A&Aアタッチメント

    エアテックス(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    エアブラシとエア缶を繋ぐ為のアタッチメントです。直結で接続したい場合にご使用ください。