ウォーターブース 【Iguazu】
レッドサイクロンL2サイズの水流式塗装ブース【Iguazu(イグアス)】
水流方式のウォーターカーテンがユニット式になって新登場!!
・コンパクト設計で扱いやすい、水流式塗装ブース
・排気中の塗料ミストを水流でしっかりキャッチし、周囲への飛散や臭気を効果的に抑制。設置や片付けも簡単に。
- 用途
- ウォーターブース・水流式塗装ブース
- 付属品
- 回転プレート / L型ホーススリーブ / ホースクランプ / ホースジョイント / 排気ホース / 排気口アタッチメント / LEDライト / 塗装持ち手6本付 / フレームアタッチメント(ホルダー4個付き) / ACアダプター
- 寸法(mm)
- 420×330×590 ※展開時
- モーター
- 12V 2.5A
- 音量(dB)
- 操作:約73 ※参考値
- 水量(L)
- 動作必要:2.4 ※最大値
- 内容量
- 1台
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ




























