CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。Rのかかったボトルの洗浄に。
吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル
耐熱温度(℃)130
口の細いボトルの洗浄に。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。テフロン 耐熱温度:250℃耐熱性に優れたテフロンは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
外径×ブラシ長×全長(mm)44×110×420
材質ソフトナイロン
TKG品番9-1286-1201
TKG品番(2017)6-1154-1301
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ジャー、ボトル、グラスなど、開口部の狭いデリケートな食器の洗浄に適しています。
ブラシ部分は柔らかいナイロン。
開口部の直径が3cm以上のボトルでご使用いただけます。
材質毛:ナイロン、ハンドル:プラスチック
全長(mm)419
直径(Φmm)44
毛丈(mm)約45
耐熱温度(℃)毛:約130
ブラシ長(mm)114
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
長くやわらかい毛が頑固な汚れも無理なく洗浄します。
用途ポット、ジャー、ボトルなどの洗浄
全長(mm)406
色ホワイト
直径(Φmm)76
線径(Φmm)0.4
毛丈(mm)26
ブラシ長(mm)165
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ボトルや容器の内部の洗浄に最適です。
用途ポット、ジャー、ボトルなどの洗浄
全長(mm)305
直径(Φmm)70
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)25
ブラシ長(mm)102
RoHS指令(10物質対応)対応
ザル・カゴなどの網目状の器具洗浄に適しています。ブラシに独自のウェーブ(クリンプ)加工を施した、保水性と洗剤の泡持ちが良いブラシです。毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
仕様HACCP対応
材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ソフトポリエステル
色レッド
タイプストレート毛
毛丈(mm)25
幅W×全長×毛丈(mm)70×305×25
耐熱温度(℃)ブラシ:130
アズワン品番3-5453-12
線径(mm)0.3
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
柔らかいナイロンの毛のブラシ。ジャー、ボトル、グラス、など開口部の狭いデリケートな食器の洗浄に適しています。毛の根元を耐食性の金属製金具で固定しているので毛が抜けにくくなっています。
材質毛:ナイロン、ハンドル:プラスチック
全長(mm)419
直径(Φmm)44
ブラシ寸法(mm)114
アズワン品番62-1613-69
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
材質:毛・ポリエステル毛。耐熱温度:130℃。カーライルブラシまな板やザルに合わせて使い分けできるカラーブラシ!。食品衛生管理をする上で重要な道具類の色分け。まな板・ザル・庖丁など様々な機材が色分けされてきている中でそれを洗う際のブラシも色分けするべきです。HACCPシステムの進んでいるアメリカ・カーライル社はそんなお客様のご要望にお応えします。ボトルやグラスなど曲面の多い器具に最適。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。優れた耐久性!厚みのあるポリプロピレン製のソリッドタイプのブロックは、他のブラシには無い耐久性を備えています。毛の抜け落ちを防止!毛の根本を非腐食性のステンレス製留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。細菌汚染を防ぐ!ポリエステル製の毛は130℃の高熱に耐えられるようになっています。煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。洗浄効率抜群!毛の密度が非常に高く、洗浄効果に優れています。また接地面に曲線をつけているため、曲面部の洗浄にも大変適しています。保水性抜群!全ての毛にウェーブを施している(クリンプ加工)のため保水性と洗剤の泡持ちが良くなっています。持ちやすい!人間工学に基づいて設計されたブロックは、他には類のない握りやすさを持ち、作業を効率的に行うことができます。ボトルやグラス洗浄だけでなく、ザルやカゴの網目部分の洗浄にも最適。ソフト毛
寸法(mm)直径×幅×全長:83×160×406
ボトルや容器の内部はもちろん、ザルやメッシュシリンダーなど細かい網目の洗浄にも適しています。人間工学に基づいて設計されたボディは、他には類のない握りやすさを持ち、疲れをやわらげ作業を効率的に行うことができます。ポリプロピレンのボディは、より高い耐久性を備えています。ストレートのブラシ毛は乾燥しやすく、菌の繁殖を防ぎ、衛生的に保管することができます。一般的な洗浄ブラシと比べ毛量が多く、毛の密度が高いので、洗浄効果にすぐれています。毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ80×全長400mm●色:グリーン●線径:Φ0.4mm●毛丈:26mm●耐熱:130℃●材質:ソフトポリエステル毛●コード番号:AA1930
アズワン品番68-4536-77
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
関連キーワード