細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質毛:ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー
耐熱温度(℃)毛:約130
細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質毛: ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー
全長(mm)304
直径(Φmm)12.7
線径(Φmm)0.35
耐熱温度(℃)毛:約130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コーヒーデキャンタ、ポット、コーヒーアーンゲージなど、コーヒーメーカー周辺機器の洗浄におすすめです。
材質毛:ポリエステル
全長(mm)635
直径(Φmm)16
耐熱温度(℃)毛:約130
ブラシ長(mm)127
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
欠品中
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛
耐熱温度(℃)130
プランジャー、チューブ、細口ビンなどの洗浄に
用途土びんのクチ、ホース、細口ビンの内側など、細い管状の部分
材質(毛)ポリエステル
材質(柄部)亜鉛めっきスチール
耐熱温度(℃)130
外径×ブラシ長×全長(mm)24×70×270
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1286-1401
TKG品番(2017)6-1154-1501
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
プランジャー、チューブ、細口ビンなどの洗浄に
用途土びんのクチ、ホース、細口ビンの内側など、細い管状の部分
TKG品番(2017)6-1154-1401
耐熱温度(℃)130
材質(毛)ポリエステル
材質(柄部)亜鉛めっきスチール
外径×ブラシ長×全長(mm)11×72×330
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1286-1301
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途厨房内の排水口の洗浄に。
用途厨房内の排水口の洗浄に。
耐熱温度(℃)100
線径(Φmm)0.5
材質(本体)ポリプロピレン
材質(毛)ポリプロピレン
CARLISLE BRUSH カーライルブラシ材質:ソフトポリエステル毛耐熱温度:130℃。コーヒーアーンゲージの洗浄に。ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
外径×ブラシ長×全長(mm)17×125×630
TKG品番9-1286-2401
TKG品番(2017)6-1154-2501
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。料理道具の洗浄に。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。テフロン 耐熱温度:250℃耐熱性に優れたテフロンは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
配管の外周を清掃するためのブラシです。
ハンドル(別売)を取り付け、高いところにあるパイプも容易に清掃できます。
用途パイプ、チューブの外周の清掃
全長(mm)360
内径(Φmm)80
線径(Φmm)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。フライヤーの槽の洗浄に。高温での使用は御避けください。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。耐熱温度:250℃耐熱性に優れたPTFEは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
用途Φ60~90mmくらいの排水溝の清掃用
毛丈(mm)22
耐熱温度(℃)130
径(Φ)×全長(mm)76×150
EBM品番7033400
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
チューブやパイプの内側の汚れをハードポリエステル毛がパワフルにかき出します。
全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
豊富なサイズから用途に合わせてお選びいただけます。
材質(毛)ハードポリエステル
色ホワイト
全長(mm)381
線径(Φmm)0.6
耐熱温度(℃)約130
用途細口ビンの外側、蛇口など
材質(毛)ポリエステル
毛丈(mm)3
径(Φ)×全長(mm)43×170
EBM品番7032000
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
CARLISLE BRUSH カーライルブラシ材質:ポリエステル毛耐熱温度:130℃。チューブ、フードプロセッサーの洗浄に。ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
全長(mm)300
ブラシ長(mm)大ブラシ/75、小ブラシ/53
ブラシ径(Φmm)大ブラシ/35、小ブラシ/13
TKG品番9-1286-2501
TKG品番(2017)6-1154-2601
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途チューブやパイプ内部の洗浄に
耐熱温度(℃)130
線径(mm)0.6
関連キーワード