「いじり止めねじ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
テスターなしで簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
付属品いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)607
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):564.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)1655
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)80-400
最小目盛(N・m)2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:20)
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)467
仕様mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)1264
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)40-200
最小目盛(N・m)1、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)386
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):336mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm
セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)988
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)20-100
最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
全長L(mm)1363
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1297mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm
質量(g)5000
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)200-1000
最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)
フレーム幅(mm)30.6
フレーム厚さ(mm)25.6
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)421
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):379mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)1128
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)25-130
最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)330
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):280.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm
セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)831
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)10-50
最小目盛(N・m)0.25、(グリップエンドダイヤルゲージ部:5)
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
全長L(mm)890
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
質量(g)3231
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)130-650
最小目盛(N・m)2.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:50)
フレーム幅(mm)30.6
フレーム厚さ(mm)25.6
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
関連キーワード