1”SQラチェットヘッド。
差込角(inch)1
全長L(mm)185
仕様ギア数36
質量(g)2000
寸法a(mm)60
寸法b(mm)70
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
差込角1”SQのインパクトソケットやアクセサリー用のピン。
質量(g)7
1個
¥739
税込¥813
翌日出荷
1”SQラチェットヘッド・フレキシブルヘッド・スライディングヘッドと組み合わせて使用するバーハンドル。
差込角(inch)1
ハンドル長さ(mm)700
質量(g)3320
ハンドル径(Φmm)28
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
1”SQのフレックスヘッド。別売りバーハンドル(888)と組み合わせてスピンナーハンドルの様に使用します。
差込角(inch)1
全長L(mm)195
質量(g)1800
外径d(Φmm)48
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
1”SQのスライドヘッド。別売りバーハンドル(888)と組み合わせてスライドTハンドルの様に使用します。
差込角(inch)1
全長L(mm)80
質量(g)605
外径d(Φmm)48
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
80ギアのハイグレードトルクレンチ。
ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。
モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)
用途プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適。
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF)160mm
質量(g)145
電源3.6V 14500タイプリチウム乾電池(別売)
全長L(mm)210
測定範囲(nm)1-20
フレーム幅(mm)22.6
差込角(sq.)1/4
フレーム厚さ(mm)26
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
差込角(inch)1
寸法L2(mm)25
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1”SQソケット
差込角(sq.)1
タイプ12角
奥まった場所での作業に便利な1”SQのエキステンションバー。
差込角(sq.)1
全長L(mm)200
質量(g)965
外径d(Φmm)43
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1”SQソケット。6ポイントタイプ。
穴角12角
差込角(inch)1
外径d2(Φmm)60
頑丈な圧入式の1”SQショートヘックスビットソケット
差込角(sq.)1
サイズ(mm)14
質量(g)390
全長L1(mm)85
外径d(Φmm)(ソケット部)43
軸長L2(mm)25
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
1”SQソケットレンチセット。
差込角(sq.)1
AS-drive(面接触)タイプ
穴角12角
差込角(inch)1
頑丈な圧入式の1/2”SQへクスローブビットソケットセット。
セット内容1/2”SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40x2個・T45・T50・T55・T60(54TX-T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60)
質量(g)1197
ケース寸法(mm)227×131×57
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
全長(mm)150
質量(g)110
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。
クイックリリースボタンつき。
アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。
FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/4”SQのラチェットハンドル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×22.5×20
質量(g)170
送り角度(°)4.5
ギア数80
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
1000V絶縁ソケット。
差込角(sq.)1/2
より高品質なHPQシリーズの1/4”SQスプラインソケット
差込角(sq.)1/4
より高品質なHPQシリーズの1/4”SQスプラインディープソケット
差込角(sq.)1/4
全長L(mm)22.2
外径d2(Φmm)(差込部)10.7
スタンダードな1/4”SQラチェットハンドル
ネジの無いデザインで紛失の心配がありません。
ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。
全長L(mm)117
厚さ(mm)ヘッド部(a)10.7
質量(g)90
ヘッド幅(mm)22.6
ギア数80
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット
差込角(sq.)1/2
質量(g)196
タイプ6角
奥行(mm)ボルト接触部内面(t1):22、最大(t2):66.2
全長L(mm)83
外径d1(Φmm)(ソケット部)27.7
サイズ(mm)20.8-13/16
外径d2(Φmm)(差込部)26
内径d3(Φmm)ソケット奥:20
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
より高品質なHPQシリーズの1/2”SQスプラインソケット
差込角(sq.)1/2
差込角(inch)1/4
全長(mm)42
質量(g)23
外径(Φmm)13
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
頑丈な圧入式の1/4”SQいじり止め付きトルクスビットソケット(T型)
タイプショート
先端形状イジリドメトルクス
全長L1(mm)28
外径d(Φmm)(ソケット部)11.6
軸長L2(mm)16
クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。
クイックリリースボタンつき。
アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。
FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/2”SQのラチェットハンドル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×41×38
質量(g)980
送り角度(°)4.5
ギア数80
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
19pcsの1/4”SQソケットレンチセット。ソフトケース付
差込角(sq.)1/4
セット内容ソケット(6・7・8・10・13mm/六角)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(1.0 x 5.5 mm)、ポジドライブビット(#2)、ヘックスビット(3・5mm)、ヘクスローブビット(T15・T20・T25・T27・T30)、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー54mm(クイックリリース)、ビットホルダー
質量(g)370
ケース寸法(mm)150×105
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)1/2
軸長の短いポジドライブビットソケット
全長L1(mm)28
差込角(sq.)1/4
外径d(Φmm)(ソケット部)11.6
軸長L2(mm)16
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケットセット。
差込角(sq.)1/2
仕様ソフトケース付き。
セット内容ディープソケット:13・17・19・22・24・27・30・32mm(51-13・17・19・22・24・27・30・32)
質量(g)2780
タイプ12角
1セット
¥61,980
税込¥68,178
8日以内出荷
フレックスタイプなので入組んだ場所に最適
差込角(sq.)1/4
外径d2(Φmm)(差込部)12.7
奥まった場所での作業に便利な1/2”SQのインパクト用エキステンションバー
差込角(sq.)1/2
外径d(Φmm)30
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)1/4
仕様差込部中心~リング中心の長さ(S):14mm
厚さ(mm)スパナ部(a)13.5
サイズ7/16
質量(g)14
全長L(mm)28.4
外径B(Φmm)18.2
口開きW(mm)8.6
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQソケット
差込角(sq.)1/4
質量(g)7
タイプ6角
奥行(mm)ボルト接触部内面(t1;mm)2、最大(t2;mm)15
全長L(mm)23
サイズ(mm)3
外径d2(Φmm)(差込部)10.7
内径d3(Φmm)ソケット奥:2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
トライスクエア(三重四角・×ZN)スクリュー用
差込角(sq.)1/2
先端形状トライスクエア
頑丈な圧入式の1/2”SQロングヘックスビットソケット
差込角(sq.)1/2
タイプロング
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQディープソケットセット
差込角(sq.)1/4
タイプ12角
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。
差込角(sq.)1/2
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ