KUKKO(クッコ)のロゴ

KUKKO(クッコ)

世界最高を自負するドイツのプーラー専門メーカー。プーラーに関する特許は400以上。ボディーの高剛性はもちろん、センターボルトのネジピッチが細かいためゆっくりと力を加えることができます。また、センターボルト先端がよりスムーズに回転するように設計されており、安全に作業をしていただけます。

会社情報
会社名Kleinbongartz und Kaiser oHG
設立1919/01/01
特価
本日10月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
704件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ付アダプター KUKKO(クッコ)

    ネジ付アダプター

    KUKKO(クッコ)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • スクリューエキストラクター KUKKO(クッコ)

    スクリューエキストラクター

    KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
  • ナットブレーカー(両刃タイプ) KUKKO(クッコ)

    ナットブレーカー(両刃タイプ)

    KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷
    ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。
    用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。
  • スクリューエキストラクターセット KUKKO(クッコ)

    スクリューエキストラクターセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット
    当日出荷
    頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクター。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。プラスチックケース入り。
  • マイクロプーラー KUKKO(クッコ)

    マイクロプーラー

    KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    メーターの針など小さい部品の引き抜きに
    用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.04
  • スライドハンマーセット KUKKO(クッコ)

    スライドハンマーセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
    付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)質量(kg)1.64
  • スライドハンマーセット KUKKO(クッコ)

    スライドハンマーセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    当日出荷
    アダプターが9個付属する汎用のスライドハンマーセットです。 キャリングケース付です。
  • 内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ)

    内抜きエキストラクター

    KUKKO(クッコ)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
  • 2本アーム自動求心プーラー KUKKO(クッコ)

    2本アーム自動求心プーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
    先端形状リング
  • 2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 2本・3本アーム兼用プーラー KUKKO(クッコ)

    2本・3本アーム兼用プーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
  • 内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ)

    内抜きエキストラクター

    KUKKO(クッコ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
  • ベルトレンチ KUKKO(クッコ)

    ベルトレンチ

    KUKKO(クッコ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    特殊な形状の部品の取り外しに最適です。ベルト表面は滑りにくいコーティングが施されています。
    質量(kg)0.26ベルト幅(mm)22対応サイズ(Φmm)180
  • スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付) KUKKO(クッコ)

    スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付)

    KUKKO(クッコ)
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット
    当日出荷
    スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセットです。キャリングケース入です。
    付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.94、ハンマー:1.16、ハンマーオモリ:0.9ねじスライドハンマーネジサイズ:M12×1.75スライド幅(mm)220
  • スクリューエキストラクターセット5本組 KUKKO(クッコ)

    スクリューエキストラクターセット5本組

    KUKKO(クッコ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。プラスチックケース入です。
    セット内容スクリューエキストラクター(49-T-1・2・3・4・5)質量(kg)0.11適応ボルトサイズ4-20mm、1/8-3/4
  • ナットブレーカー KUKKO(クッコ)

    ナットブレーカー

    KUKKO(クッコ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    片刃タイプ。ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。強度区分6までの外せなくなったナットに。
    仕様スチール(炭素鋼)ナット専用
  • 支えアーム KUKKO(クッコ)

    支えアーム

    KUKKO(クッコ)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用します。
  • スライドハンマー・チャックセット KUKKO(クッコ)

    スライドハンマー・チャックセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット
    当日出荷
    スライドハンマーに1~13mmまで把握可能なチャックが付属しておりピンなど棒状ワークを引き抜き出来ます。スライドハンマーはウェイト内部がくり抜かれておりストロークを最大限確保しています。スペースがない時にはウェイト部を反転させてストロークを短くできます。チャックの調整は付属のフックレンチで簡単にできます。
    用途ピンなどの引き抜きに。トラスコ品番692-1492セット内容チャック付きスライドハンマー×1、フックレンチ×2材質工具鋼全長(mm)395質量(kg)ウェイト部:1入組点数3チャック(mm)範囲:1~13ストローク長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドハンマー本体 KUKKO(クッコ)

    スライドハンマー本体

    KUKKO(クッコ)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    8日以内出荷
    スライドハンマーの本体のみです。
    質量(kg)0.65
  • 600-17 プレッシャーパット 中空シャフト用 KUKKO(クッコ)

    600-17 プレッシャーパット 中空シャフト用

    KUKKO(クッコ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    翌日出荷
    シャフトの中が空いている時に当て板として使用するパットです。
    用途中空シャフト用。質量(kg)0.11直径(Φmm)20・30・41
  • 薄爪ギヤプーラーセット KUKKO(クッコ)

    薄爪ギヤプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ)

    内抜きエキストラクター

    KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
    適合適合支えアーム品番:22-1・22-2、適合スライドハンマー品番:22-0・22-0-1質量(kg)0.05適合ベアリング内径(Φmm)4.8~6.5
  • ボールジョイント用プーラー KUKKO(クッコ)

    ボールジョイント用プーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌日出荷
    ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
  • プーラー装置 KUKKO(クッコ)

    プーラー装置

    KUKKO(クッコ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
  • バッテリーターミナルプーラー KUKKO(クッコ)

    バッテリーターミナルプーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    リーチ寸法(mm)40
  • ナットブレーカー(両刃タイプ)セット KUKKO(クッコ)

    ナットブレーカー(両刃タイプ)セット

    KUKKO(クッコ)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    当日出荷
    ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。
    用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。セット内容ナットブレーカー(54-2・54-3)、替刃(54-2-M・54-3-M)、スパナ(17・19mm)全長(mm)109・134質量(kg)2刃幅(mm)14・16適合ナット10~36mm
  • セパレーター KUKKO(クッコ)

    セパレーター

    KUKKO(クッコ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌日出荷
    用途ボールジョイント・ステアリングアーム・ショックアブソーバーの取り外しに。
  • スクリューエキストラクターセット6本組 KUKKO(クッコ)

    スクリューエキストラクターセット6本組

    KUKKO(クッコ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    当日出荷
    アメリカンタイプのエキストラクターです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
    材質クロームバナジウム質量(kg)0.2適応ボルトサイズ3-24mm、1/8-1
  • スクリューアダプターセット KUKKO(クッコ)

    スクリューアダプターセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    雌ネジ対応型のスライドハンマーや支えアームを雄ネジに変換するアダプターです。
    適合機種22-0・22-0-1・22-1・22-2セット内容アダプター(M4×M10・M5×M10・M6×M10・M8×M10・M10×M10・M12×M10)質量(kg)0.75
  • オイルフィルターレンチ KUKKO(クッコ)

    オイルフィルターレンチ

    KUKKO(クッコ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌日出荷
  • 55-2用替刃 KUKKO(クッコ)

    55-2用替刃

    KUKKO(クッコ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ナットブレーカー(55-2)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:55-2質量(kg)0.05
  • 54-3用替刃 KUKKO(クッコ)

    54-3用替刃

    KUKKO(クッコ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    当日出荷
    ナットブレーカー(54-3)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:54-3質量(kg)0.1
  • 54-2用替刃 KUKKO(クッコ)

    54-2用替刃

    KUKKO(クッコ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    当日出荷
    ナットブレーカー(54-2)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:54-2質量(kg)0.06
  • 3本アーム自動求心プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム自動求心プーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷
    内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
  • 3本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    3本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 2本アームプーラーセット KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 20-2・20-20用延長アーム(2本組) KUKKO(クッコ)

    20-2・20-20用延長アーム(2本組)

    KUKKO(クッコ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    欠品中
    アームと爪の間に挟み込むことのできる延長アームです。最大3組まで継ぎ足すことができます。
    質量(kg)1.2アーム長さ(mm)150適合工具プーラー品番:20-2・20-20
  • 20-1・20-10用延長アーム(2本組) KUKKO(クッコ)

    20-1・20-10用延長アーム(2本組)

    KUKKO(クッコ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    アームと爪の間に挟み込むことのできる延長アームです。最大3組まで継ぎ足すことができます。
    適合工具プーラー品番:20-1・20-10
  • 20-1・20-10用ロングアーム(2本組) KUKKO(クッコ)

    20-1・20-10用ロングアーム(2本組)

    KUKKO(クッコ)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット
    翌日出荷
    適合工具プーラー品番:20-1・20-10