絞り込み
ブランド
- KUKKO(クッコ)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

KUKKO(クッコ)
世界最高を自負するドイツのプーラー専門メーカー。プーラーに関する特許は400以上。ボディーの高剛性はもちろん、センターボルトのネジピッチが細かいためゆっくりと力を加えることができます。また、センターボルト先端がよりスムーズに回転するように設計されており、安全に作業をしていただけます。
会社情報
| 会社名 | Kleinbongartz und Kaiser oHG |
|---|---|
| 設立 | 1919/01/01 |

スクリューエキストラクター
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌日出荷折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
スライドハンマーセット
KUKKO(クッコ)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)質量(kg)1.64
スクリューエキストラクターセット
KUKKO(クッコ)¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクター。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。プラスチックケース入り。
内抜きエキストラクター
KUKKO(クッコ)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から8日以内出荷ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
ナットブレーカー(両刃タイプ)
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。
2本・3本アーム兼用プーラー
KUKKO(クッコ)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌日出荷ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
スクリューアダプターセット
KUKKO(クッコ)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷雌ネジ対応型のスライドハンマーや支えアームを雄ネジに変換するアダプターです。適合機種22-0・22-0-1・22-1・22-2セット内容アダプター(M4×M10・M5×M10・M6×M10・M8×M10・M10×M10・M12×M10)質量(kg)0.75
内抜きエキストラクター
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。適合適合支えアーム品番:22-1・22-2、適合スライドハンマー品番:22-0・22-0-1質量(kg)0.05適合ベアリング内径(Φmm)4.8~6.5
ベルトレンチ
KUKKO(クッコ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷特殊な形状の部品の取り外しに最適です。ベルト表面は滑りにくいコーティングが施されています。質量(kg)0.26ベルト幅(mm)22対応サイズ(Φmm)180
ナットブレーカー
KUKKO(クッコ)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷片刃タイプ。ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。強度区分6までの外せなくなったナットに。仕様スチール(炭素鋼)ナット専用
ネジ付アダプターG1/2・M14
KUKKO(クッコ)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷スライドハンマーに接続して使用するアダプター。 22-0-1スライドハンマーに適合します。サイズメス部(ミリ、ピッチ):M14X1.5質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×65寸法(inch)オス部:G1/2
スクリューエキストラクター
KUKKO(クッコ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷寸法(mm)(下穴)12全長(mm)85質量(kg)0.1先端径(mm)10軸外径(Φmm)15シャンクサイズ(mm)12.1ボルト寸法(対応)18-24mm適応ボルトサイズ3/4-1インチ
プーラー装置
KUKKO(クッコ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌日出荷セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
ナットブレーカー(両刃タイプ)セット
KUKKO(クッコ)¥84,980税込¥93,4781個当日出荷ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。セット内容ナットブレーカー(54-2・54-3)、替刃(54-2-M・54-3-M)、スパナ(17・19mm)全長(mm)109・134質量(kg)2刃幅(mm)14・16適合ナット10~36mm
セパレータープーラー
KUKKO(クッコ)¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷から翌日出荷ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。 アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。 横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。寸法(mm)センターボルト:R5/8×325径(Φmm)センターボルト:23先端径(Φmm)センターボルト:11ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付)
KUKKO(クッコ)¥66,980税込¥73,6781セット当日出荷スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセットです。キャリングケース入です。付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.94、ハンマー:1.16、ハンマーオモリ:0.9ねじスライドハンマーネジサイズ:M12×1.75スライド幅(mm)220
スクリューエキストラクターセット5本組
KUKKO(クッコ)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。プラスチックケース入です。セット内容スクリューエキストラクター(49-T-1・2・3・4・5)質量(kg)0.11適応ボルトサイズ4-20mm、1/8-3/4
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M12
KUKKO(クッコ)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。質量(kg)0.13ねじ下穴サイズ(mm)8適応ボルトサイズM12
3本アーム自動求心プーラー
KUKKO(クッコ)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
2本アーム自動求心プーラー
KUKKO(クッコ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。先端形状リング
2本アームプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥77,980~税込¥85,778~1セット当日出荷から翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
18-0・18-1用アダプターM6-M10
KUKKO(クッコ)¥9,898税込¥10,8881個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M6適合工具プーラー品番:18-0・18-1