692件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスアダプター KUKKO(クッコ)メスアダプターKUKKO(クッコ)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スライドハンマー用部品
全長(mm)35サイズ【1】1516Gピッチ(mm)【サイズ2】M12×1.75六角(mm)24
メスアダプター KUKKO(クッコ)メスアダプターKUKKO(クッコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スライドハンマー用部品
全長(mm)35質量(kg)0.07ピッチ(mm)【サイズ1】M10×1.5六角(mm)19
11-1・11-2用センターボルト KUKKO(クッコ)11-1・11-2用センターボルトKUKKO(クッコ)
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
質量(kg)3.12ねじ径G1.1/8
30-10・30-10+・30-10+S用ショルダー KUKKO(クッコ)30-10・30-10+・30-10+S用ショルダーKUKKO(クッコ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.52
222-U用スペアブレード KUKKO(クッコ)222-U用スペアブレードKUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
スライドハンマー用部品
質量(kg)0.05
スライドハンマー用エキステンションバー KUKKO(クッコ)スライドハンマー用エキステンションバーKUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
スライドハンマー用部品
適合品番222-1
222-1用特殊ネジセット KUKKO(クッコ)222-1用特殊ネジセットKUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1セット(50本)
80日以内出荷
質量(kg)0.16
センターボルト KUKKO(クッコ)センターボルトKUKKO(クッコ)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
長さ(mm)500質量(kg)4.24ねじ径G1.1/8六角対辺(mm)41
20-4-AV・20-40-AV用センターボルト KUKKO(クッコ)20-4-AV・20-40-AV用センターボルトKUKKO(クッコ)
92,980税込102,278
1個
翌日出荷
長さ(mm)500質量(kg)3.43ねじ径G1六角対辺(mm)36
11-0・20-4・20-40用センターボルト KUKKO(クッコ)11-0・20-4・20-40用センターボルトKUKKO(クッコ)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
長さ(mm)400質量(kg)2.71ねじ径G1六角対辺(mm)36
70-4・112-4・113-4用センターボルト KUKKO(クッコ)70-4・112-4・113-4用センターボルトKUKKO(クッコ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
長さ(mm)355質量(kg)0.94ねじ径G1/2六角対辺(mm)24
112-3・113-3用センターボルト KUKKO(クッコ)112-3・113-3用センターボルトKUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
長さ(mm)220質量(kg)0.36ピッチ(mm)1.5六角対辺(mm)17ねじサイズM16
208-0・209-0・112-1・10用センターボルト KUKKO(クッコ)208-0・209-0・112-1・10用センターボルトKUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
長さ(mm)120質量(kg)0.07ねじ径M10六角対辺(mm)8
204-0用センターボルト KUKKO(クッコ)204-0用センターボルトKUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ハンドル付です。
長さ(mm)114質量(kg)0.12ねじ径M10
18-5・20-5・205-4・207-4用センターボルト KUKKO(クッコ)18-5・20-5・205-4・207-4用センターボルトKUKKO(クッコ)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
長さ(mm)600質量(kg)5.28ねじ径G1.1/8六角対辺(mm)41
120-3・120-30用センターボルト KUKKO(クッコ)120-3・120-30用センターボルトKUKKO(クッコ)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
質量(kg)0.76ねじ径G5/8
41-0・42-0用センターボルト KUKKO(クッコ)41-0・42-0用センターボルトKUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
長さ(mm)70質量(kg)0.06ねじ径M10六角対辺(mm)13
44-5・45-5・210-2・3用センターボルト KUKKO(クッコ)44-5・45-5・210-2・3用センターボルトKUKKO(クッコ)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
長さ(mm)325質量(kg)1.06ねじ径G5/8六角対辺(mm)24
アームプーラー用センターボルト KUKKO(クッコ)アームプーラー用センターボルトKUKKO(クッコ)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
アームプーラー用 画像は代表画像です。
ピッチ(mm)1.5
41-2・42-2・43-3用センターボルト KUKKO(クッコ)41-2・42-2・43-3用センターボルトKUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
アームプーラー用 ハンドル付です。
長さ(mm)105質量(kg)0.06ねじ径M9
自動求心プーラー用センターボルト KUKKO(クッコ)自動求心プーラー用センターボルトKUKKO(クッコ)
9,498税込10,448
1本
翌日出荷から91日以内出荷
自動求心プーラー用
自動求心プーラー用センターボルト KUKKO(クッコ)自動求心プーラー用センターボルトKUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
自動求心プーラー用 ハンドル付です。
ねじ径M8
アダプターセットサイズ12-17 KUKKO(クッコ)アダプターセットサイズ12-17KUKKO(クッコ)
329,800税込362,780
1組
3日以内出荷
センターボルトの先端にあてて使用します。
質量(kg)4.9ボア径(Φmm)55-88
アダプターセットサイズ1-11 KUKKO(クッコ)アダプターセットサイズ1-11KUKKO(クッコ)
329,800税込362,780
1組
3日以内出荷
センターボルトの先端にあてて使用します。
質量(kg)2.2ボア径(Φmm)20-62
22-3用アダプター KUKKO(クッコ)22-3用アダプターKUKKO(クッコ)
1個
欠品中
質量(kg)0.04
22-01・22-2用アダプター KUKKO(クッコ)22-01・22-2用アダプターKUKKO(クッコ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
質量(kg)0.03
22-0・22-1用アダプター KUKKO(クッコ)22-0・22-1用アダプターKUKKO(クッコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
全長(mm)27質量(kg)0.02ピッチ(mm)【サイズ1】M10×1.5、【サイズ2】M7×1六角(mm)12
204-2・204-02用センターボルト KUKKO(クッコ)204-2・204-02用センターボルトKUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
プーラー用。 画像は代表画像です。
長さ(mm)130質量(kg)0.4ねじ径G1/2六角対辺(mm)22
プーラー用センターボルト KUKKO(クッコ)プーラー用センターボルトKUKKO(クッコ)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
プーラー用。 画像は代表画像です。
ピッチ(mm)1.5
打撃メガネ KUKKO(クッコ)打撃メガネKUKKO(クッコ)
5,998税込6,598
1丁
3日以内出荷
頑丈でコストパフォーマンスに優れた打撃用メガネレンチです。
形状ストレート
ラムエキステンション KUKKO(クッコ)ラムエキステンションKUKKO(クッコ)
3,298税込3,628
1本
91日以内出荷
油圧ラム用
油圧スクリュー KUKKO(クッコ)油圧スクリューKUKKO(クッコ)
79,980税込87,978
1本
3日以内出荷
油圧によって固着した部品を素早く簡単に引き抜くことができます。
寸法(mm)ナット:19
油圧式センターボルト KUKKO(クッコ)油圧式センターボルトKUKKO(クッコ)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
油圧によって固着した部品を素早く簡単に引き抜くことができます。
寸法(mm)ナット:50質量(kg)1.46ねじ径1.1/2”-16
ワイパーアームプーラー KUKKO(クッコ)ワイパーアームプーラーKUKKO(クッコ)
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から91日以内出荷
ワイパーアームの引き抜きに。
キーリフター KUKKO(クッコ)キーリフターKUKKO(クッコ)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
シャフトに付いたキーを取り外すのに使用します。
質量(kg)2.5
ダストカバー用エキストラクター KUKKO(クッコ)ダストカバー用エキストラクターKUKKO(クッコ)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
自動車のダストカバー、グリスカバーを簡単に取り外し。 22-0-1スライドハンマー、22-2支えアームと組み合わせて使用可能。
質量(kg)1.09アーム長さ(mm)15能力(mm)外抜き:65
229-1・229-2用アダプター KUKKO(クッコ)229-1・229-2用アダプターKUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ホイールプーラー用部品。
質量(kg)0.22
ホイールプーラー KUKKO(クッコ)ホイールプーラーKUKKO(クッコ)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
油圧式ハブプーラーで最大荷重は15tです。
質量(kg)4.61耐荷重(t)15
ホイールプーラー KUKKO(クッコ)ホイールプーラーKUKKO(クッコ)
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
油圧式ハブプーラーで最大荷重は10tです。
質量(kg)4.61耐荷重(t)10
スライドハンマー KUKKO(クッコ)スライドハンマーKUKKO(クッコ)
149,800税込164,780
1個
欠品中
汎用のスライドハンマーユニットです。 クロー部分は回転します。スライドハンマー(22-0-2・229-01)
質量(kg)12.1スライド幅(mm)340