- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- KUKKO(クッコ)
- 5ページ目
5ページ目: KUKKO(クッコ)のすべての商品
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
46-2-A、46-2-B、47-2-A、47-2-B用アームです。
質量(kg)2.7
アーム長さ(mm)450
1本
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。
質量(kg)16
深さ(mm)アーム長:450
能力(mm)外掛け:500
最大荷重(t)15
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。
質量(kg)14.6
深さ(mm)アーム長:300
能力(mm)外掛け:300
最大荷重(t)15
1本
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
GM3・オペル等に。
質量(kg)0.68
アーム長さ(mm)87
開き幅(mm)35-90
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
クイック調整機能付き。
ヘッド寸法(mm)センターボルト:12
外抜き能力(mm):200
アーム長(mm):100-300
重量(kg):24.022本アームプーラー(20-10・20)、セパレーター(15-2)、30-1・30-10用ロングアーム3本セット(1-190-S)、30-2・30-20用ロングアーム3本セット(2-300-S)、30-1・30-10用標準アーム1本(1-90-E)、20-2・20-20用標準アーム1本(2-150-E)、30-10・30-10+・30-10+S用ショルダー(30-10-T)、30-20用ショルダー(30-20-T3)、ウォールパネル(WT-000)
1セット
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。
外抜き、内抜き両用に使えます。
質量(kg)10.64
深さ(mm)アーム長:200
能力(mm)外抜き:350
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。
外抜き、内抜き両用に使えます。
プーラー用アーム
質量(kg)6.9
入組点数2
アーム長さ(mm)500
1組(2本)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
プーラー用アーム
質量(kg)10.35
入組点数3
アーム長さ(mm)500
1組(3本)
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
プーラー用アーム
質量(kg)10.1
入組点数3
アーム長さ(mm)500
1組(3本)
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
油圧スピンドル付。
アーム長さ(mm)200
最大荷重(t)10
ロング油圧スピンドルを備えたユニバーサル2本アームプライヤー。
スライド式平行ジョー付き。
サイドクランプ付です。
VW/AUDI(2007~)用。
質量(kg)1.59
被引き抜き物の直径最大(mm)外抜き:120
アーム長さ(mm)100
最大荷重(t)4.5
六角(mm)17
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。
プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
ねじピッチ(mm)セパレーター取付け用:1.5
取付ねじサイズセパレーター:M14
部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。
プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
質量(kg)0.82
能力(mm)25-100
取付ねじサイズセパレーター:M6
リーチ寸法(mm)60
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
スタンダードなセパレーターとプーラー装置、エキステンション1対セットです。
ケース入です。
セット品:セパレーター(15-5)、プーラー(18-5)、エキステンション(19-5-P)、ケース
セット内容セパレーター(15-5)、プーラー(18-5)、エキステンション(19-5-P)、ケース
質量(kg)49
1組
¥519,800
税込¥571,780
3日以内出荷
部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。
適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。
セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
適合プーラー装置品番:18-00
質量(kg)0.23
ボルト長さ(mm)間:40
開き幅(mm)スライド:Φ6-40
ねじサイズプーラー装置取付け用:M6
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
11-2シリーズ用ショルダーです。
適合プーラー品番:11-2
質量(kg)14.75
能力(mm)外抜き:650
1個
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
11-1シリーズ用ショルダーです。
適合プーラー品番:11-1
質量(kg)12.57
能力(mm)外抜き:520
1個
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
アームセット。
適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3
質量(kg)6.46
入組点数3
アーム長さ(mm)300
1セット(3本)
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
強力な油圧式のハブプーラーセットです。
アーム長さ(mm)150
最小限のスペースで引き抜く力をアップできます。
ストローク(mm)7
質量(kg)5.16
高さ(mm)113
最大締圧力(kN)300
径(mm)80
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。
簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。
用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設に最適。
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)ナイロン
主な用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設
スライドハンマーに接続して使用するアダプター。
22-0-1スライドハンマーに適合します。
サイズメス部(ミリ、ピッチ):M14X1.5
寸法(inch)オス部:G1/2
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×65
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
油圧で固くなったボールジョイントを素早く、簡単に取り外すことができます。
高さ(mm)85
寸法(mm)開き:40
最大能力(t)15
爪厚さ(mm)5-17(テーパー)
爪奥行(mm)35
質量(kg)4.2
品番油圧スピンドル:801
適合品番ボディ品番:129-4H-T、アジャストボルト品番:129406、レバー品番:129331
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
シャフトの中が空いている時に当て板として使用するパットです。
用途中空シャフト用。
質量(kg)0.11
直径(Φmm)20・30・41
1セット
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
ねじアダプターUS thread (UNC)が5個付属する汎用のスライドハンマーセットです。
キャリングケース付です。
全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110
質量(kg)2.98、ハンマーオモリ:0.9
スライド幅(mm)220
ねじサイズスライドハンマー:M12×1.75
1セット
¥69,980
税込¥76,978
30日以内出荷
セット内容センターボルト(614160)、ショルダー(20-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-P・1-194-P・1-254-P)
質量(kg)3.74
アーム長さ(mm)100・200・250
能力(mm)(外抜き)120
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mm
セット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3)
質量(kg)0.63
深さ(mm)(アーム長)10-18
能力(mm)(外抜き)10-18
ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0
フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
ベアリング外径(Φmm)52-110
スリーブ内径(Φmm)32、50
スリーブ長(mm)220
ベアリング内径(Φmm)20-50
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷