- 工具の通販モノタロウ
 - ブランド一覧
 - KUKKO(クッコ)
 - 6ページ目
 
6ページ目: KUKKO(クッコ)のすべての商品
油圧式オートグリッププーラー
オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます。
能力(mm)外掛け:75~150
リーチ寸法(mm)250
油圧式オートグリッププーラー
オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます。
セット内容ハンドポンプ(YHP-320)、ホース(YF-200)、プレッシャーゲージ(YM-235)
質量(kg)10.05
最大圧力(bar)700/10000
1セット
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
自動車、船、建築資材、石油施設、セメント工場、鉄道関連等に使用される大きなサイズ用のナットブレーカーです。
硬度がHRC44までのナットに使用できます。コンパクトなデザインで、狭いスペースでの使用も可能です。
油圧システムにより、少ない力で作業することができます。ケース付きで、本体以外にも替刃等を入れておくことができます。
ボルトサークル225mmの自家用車、バン、トラック用強力型ハブプーラーです。
センターボルトは軸方向に円盤(ブッシュ)の中を動き、ハンマーによる打撃に対してセンターボルトのねじ山を保護するようにできています。5本アームです。
適合適合センターボルト品番:626181
質量(kg)5.44
能力(mm)225
穴サイズ(mm)約18
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
ボルトサークル225mmの自家用車、バン、トラック用強力型ハブプーラーです。
センターボルトは軸方向に円盤(ブッシュ)の中を動き、ハンマーによる打撃に対してセンターボルトのねじ山を保護するようにできています。3本アームです。
適合適合センターボルト品番:626181
質量(kg)4.51
能力(mm)225
穴サイズ(mm)約18
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
この防護シートは、弾力性、耐油性に富み、また透明であるために作業の確認も容易です。
さらに収納時は付属の特製バッグ入れておくと太陽光線によるシートの劣化も防ぐことができるため安心です。
ベルトバンドで事前にシートを固定しておく事で、安全に作業を進めることができます。
簡単に安全に素早くフランジを分けることができます。ラチェット機構を内蔵しており、他に工具を用意する必要がなく、短時間で作業が可能です。
仕様開く力:20KN
質量(kg)6.5
能力(mm)10~75
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
この安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。
シャーシからショックアブソーバーを外していても、そのままでもこのツールで簡単にスプリング交換ができます。
最大荷重(t)2
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
質量(kg)0.73
口の開き(mm)30
適合車種BMW
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
質量(kg)0.97
口の開き(mm)34
リーチ寸法(mm)63
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
特殊な形状の部品の取り外しに最適です。ベルト表面は滑りにくいコーティングが施されています。
質量(kg)0.26
ベルト幅(mm)22
対応サイズ(Φmm)180
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
チャック機構でしっかりとベアリングを掴む
ミニチュアベアリング抜きです。
適合適合センターボルト品番:614159
質量(kg)1.42
能力(mm)5~32
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。
4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。
アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。メタルケース入です。
付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)
適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P
質量(kg)8.92
アーム長さ(mm)80-180
能力(mm)外抜き:30-250、内抜き:50-280
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。
4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。
アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。
付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)
適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P
質量(kg)6.96
アーム長さ(mm)80-180
能力(mm)外抜き:250
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
DIN-ISO規格のネジ修正ヤスリです。
質量(kg)0.13
ねじピッチ(mm)0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
適合適合センターボルト品番:623110
質量(kg)1.73
アーム長さ(mm)70
能力(mm)外抜き:90
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
店頭では展示用に使用したり、頻繁に使用する2本アームプーラーのスタンドとして使用できます。
スタンドの背面には2ヶ所穴が空いており、壁にかけることができます。
ディスクブレーキのピストンを押し込む時に使用します。乗用車、オートバイ、トラック等のディスクブレーキのピストンを安全に傷つけることなくまっすぐ押し込みます。
質量(kg)1.85
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。
アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。
横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。
寸法(mm)センターボルト:R5/8×325
径(Φmm)センターボルト:23
先端径(Φmm)センターボルト:11
ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
メルセデスCDIのインジェクター取り外しに
質量(kg)2.71
スライド幅(mm)280
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
用途ボールベアリング、ギア、ピニオン、ステアリングアーム等のパーツの引き抜き作業に。
アメリカンタイプのエキストラクターです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
材質クロームバナジウム
質量(kg)0.2
適応ボルトサイズ3-24mm、1/8-1
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.06
ねじ下穴サイズ(mm)4.8
適応ボルトサイズM8-M9
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.13
ねじ下穴サイズ(mm)8
適応ボルトサイズM12
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.09
ねじ下穴サイズ(mm)6.4
適応ボルトサイズM10
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.16
ねじ下穴サイズ(mm)8.7
適応ボルトサイズM14-M16
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷