7ページ目:

693件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューエキストラクターセット5本組 KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクターセット5本組KUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。プラスチックケース入です。
セット内容スクリューエキストラクター(49-T-1・2・3・4・5)質量(kg)0.11適応ボルトサイズ4-20mm、1/8-3/4
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M8-M9 KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M8-M9KUKKO(クッコ)
7,898税込8,688
1個
翌日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.06ねじ下穴サイズ(mm)4.8適応ボルトサイズM8-M9
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M5-M7 KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M5-M7KUKKO(クッコ)
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.03ねじ下穴サイズ(mm)3.2適応ボルトサイズM5-M7
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M12 KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M12KUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.13ねじ下穴サイズ(mm)8適応ボルトサイズM12
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M10 KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M10KUKKO(クッコ)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.09ねじ下穴サイズ(mm)6.4適応ボルトサイズM10
スクリューエキストラクター ドリル・ガイドツキM14-16 KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクター ドリル・ガイドツキM14-16KUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.16ねじ下穴サイズ(mm)8.7適応ボルトサイズM14-M16
シリンダーライナープーラー KUKKO(クッコ)シリンダーライナープーラーKUKKO(クッコ)
77,980税込85,778
1個
翌日出荷
シリンダーライナーの引き抜きに使用するプーラーです。
シザーアクションプーラー KUKKO(クッコ)シザーアクションプーラーKUKKO(クッコ)
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
ハサミ型でクロスしたアームなので素早く開き幅を調整できます。
シールピッカー KUKKO(クッコ)シールピッカーKUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
オイルシールなどの取り外しに使用します。
全長(mm)300質量(kg)0.57
コイルスプリングコンプレッサー KUKKO(クッコ)コイルスプリングコンプレッサーKUKKO(クッコ)
61,980税込68,178
1個
翌日出荷
この安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。
用途マクファーソンストラット用。最大荷重(t)2.5
クランクプーリープーラーセット (124-K) KUKKO(クッコ)クランクプーリープーラーセット (124-K)KUKKO(クッコ)
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷
タイミングベルト交換時のクランクプーリーの抜き取りに便利です。爪掛けタイプのプーラーなのでサービスタップのないプーリーでも使用可能です。 フォルクスワーゲンのエキゾースト部のフランジからクランプスプリングを取り外したり、取り付けたりする時に使用します。 このツールは17mmのレンチもしくは差込角3/8”SQのラチェットハンドルを使用します。
セット内容ハンガー(ショルダー)大(132~195mm)、ハンガー(ショルダー)小(115~132mm)、アームx2本、アーム用エキステンションx2個、アーム用ボルトx2本、センターボルト、センターキャップ3種類、特製スチールケース質量(kg)2.52能力(mm)外掛け:115-195リーチ寸法(mm)68(オプション装着時:88)
カムプーリー用プーラー KUKKO(クッコ)カムプーリー用プーラーKUKKO(クッコ)
58,980税込64,878
1個
翌日出荷
カムプーリーの引き抜きに最適です。
用途VW、AUDI用。適合TDI(直4・直6・直8・V6・V8)質量(kg)1.26
オイルフィルターレンチ KUKKO(クッコ)オイルフィルターレンチKUKKO(クッコ)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
エキストラクター用エキステンションセット KUKKO(クッコ)エキストラクター用エキステンションセットKUKKO(クッコ)
39,980税込43,978
1セット
翌日出荷
内抜きエキストラクター用延長バーのセットです。
適合適合:21-0・21-00・21-01・21-02・21-2・21-3・21-4・21-5・21-40・21-41・21-42・21-43・21-44・21-45・21-46セット内容内抜きエキストラクター用延長バー(21-V-040・21-V-060・21-V-080・21-V-310)寸法(mm)40・60・80・100質量(kg)1.04
エキストラクター用エキステンション KUKKO(クッコ)エキストラクター用エキステンションKUKKO(クッコ)
8,198税込9,018
1個
翌日出荷
内抜きエキストラクター用延長バーです。
適合適合エキストラクター品番:21-0・21-00・21-01・21-02・21-1・21-2
インナーレース用プーラー KUKKO(クッコ)インナーレース用プーラーKUKKO(クッコ)
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
フォルクスワーゲン・アウディのフロントホイールハブ用(V10.1) 他のプーラーに比べて爪が特別に鋭く設計されています。
用途フォルクスワーゲン・アウディのフロントホイールハブ用(V10.1)。適合適合センターボルト品番:204-V-06、適合ショルダー品番:204-2-T、適合アーム品番:204-02-100-P、適合サイドクランプ品番:204201質量(kg)2.08アーム長さ(mm)100能力(mm)外抜き:90ヘッド寸法(mm)センターボルト:22
アダプターセット (サイズ5-16) KUKKO(クッコ)アダプターセット (サイズ5-16)KUKKO(クッコ)
499,800税込549,780
1セット
翌日出荷
センターボルトの先端にあてて使用します。
質量(kg)5.7ボア径(Φmm)33~81
PULLPO ボールベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)PULLPO ボールベアリングプーラーセットKUKKO(クッコ)
159,800税込175,780
1セット
翌日出荷
溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。 特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。 ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライディングハンマーによる引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。
NO.20用自在アーム(2本組) KUKKO(クッコ)NO.20用自在アーム(2本組)KUKKO(クッコ)
139,800税込153,780
1セット
翌日出荷
アームの長さが調節可能です。
NO.11・30用標準アーム(3本組) KUKKO(クッコ)NO.11・30用標準アーム(3本組)KUKKO(クッコ)
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷
スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3質量(kg)3.28アーム長さ(mm)200
NO.11・30用自在アーム(3本) KUKKO(クッコ)NO.11・30用自在アーム(3本)KUKKO(クッコ)
159,800税込175,780
1セット
翌日出荷
スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3質量(kg)13.65アーム長さ(mm)300~500
NO.11・30用ロングアーム(3本組) KUKKO(クッコ)NO.11・30用ロングアーム(3本組)KUKKO(クッコ)
109,800税込120,780
1セット
翌日出荷
スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3
56-3用替刃 KUKKO(クッコ)56-3用替刃KUKKO(クッコ)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
油圧ナットブレーカー(56-3)用の替刃です。
適合適合プーラー品番:56-3質量(kg)0.25
56-2用替刃 KUKKO(クッコ)56-2用替刃KUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
油圧ナットブレーカー(56-2)用の替刃です。
適合適合プーラー品番:56-2質量(kg)0.31
56-2用 スペアパーツセット KUKKO(クッコ)56-2用 スペアパーツセットKUKKO(クッコ)
58,980税込64,878
1セット
翌日出荷
油圧ナットブレーカー(56-2)用のスペアパーツセットです。
適合適合プーラー品番:56-2質量(kg)0.72
56-1用 スペアパーツセット KUKKO(クッコ)56-1用 スペアパーツセットKUKKO(クッコ)
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
油圧ナットブレーカー(56-1)用のスペアパーツセットです。
適合適合プーラー品番:56-1質量(kg)0.3
55-4用替刃 KUKKO(クッコ)55-4用替刃KUKKO(クッコ)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
ナットブレーカー(55-4)用の替刃です。
適合適合プーラー品番:55-4質量(kg)0.31
55-3用替刃 KUKKO(クッコ)55-3用替刃KUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ナットブレーカー(55-3)用の替刃です。
適合適合プーラー品番:55-3質量(kg)0.07
55-2用替刃 KUKKO(クッコ)55-2用替刃KUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ナットブレーカー(55-2)用の替刃です。
適合適合プーラー品番:55-2質量(kg)0.05
55-1用替刃 KUKKO(クッコ)55-1用替刃KUKKO(クッコ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ナットブレーカー(55-1)用の替刃です。
適合適合プーラー品番:55-1質量(kg)0.03
55-0用替刃 KUKKO(クッコ)55-0用替刃KUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ナットブレーカー(55-0)用の替刃です。
適合適合プーラー品番:55-0質量(kg)0.02
46-1・47-1用 アーム KUKKO(クッコ)46-1・47-1用 アームKUKKO(クッコ)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
46-1-A、46-1-B、47-1-A、47-1-B用アームです。
長さ(mm)300質量(kg)2.08
41-5・42-5用センターボルト KUKKO(クッコ)41-5・42-5用センターボルトKUKKO(クッコ)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
長さ(mm)300質量(kg)0.8六角対辺(mm)22ねじ径(mm)G1/2
41-1・42-1・43-1・43-2用センターボルト KUKKO(クッコ)41-1・42-1・43-1・43-2用センターボルトKUKKO(クッコ)
7,598税込8,358
1個
翌日出荷
ハンドル付です。
適合適合プーラー品番:41-1・42-1・43-1・43-2長さ(mm)87質量(kg)0.06ねじ径(mm)M9
3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)3本アーム油圧プーラーKUKKO(クッコ)
379,800税込417,780
1個
翌日出荷
安定感抜群の3本アームプーラーです。
3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)3本アーム油圧プーラーKUKKO(クッコ)
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
3本アーム薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ)3本アーム薄爪プーラーセットKUKKO(クッコ)
119,800税込131,780
1セット
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
3本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ)3本アーム薄爪プーラーKUKKO(クッコ)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
3本アーム薄爪スライドプーラー KUKKO(クッコ)3本アーム薄爪スライドプーラーKUKKO(クッコ)
46,980税込51,678
1個
翌日出荷
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
3本アーム超薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ)3本アーム超薄爪プーラーセットKUKKO(クッコ)
149,000税込163,900
1セット
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
セット内容センターボルト(614135)、ショルダー(30-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-S・1-194-S・1-254-S)質量(kg)5.06アーム長さ(mm)100・200・250能力(mm)外抜き:120