9ページ目:

693件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30+S-T用超薄爪アーム(3本組) KUKKO(クッコ)30+S-T用超薄爪アーム(3本組)KUKKO(クッコ)
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-1+S-T・30-10+S-T質量(kg)0.81アーム長さ(mm)100
2本アーム薄爪プーラー(#20-01) KUKKO(クッコ)2本アーム薄爪プーラー(#20-01)KUKKO(クッコ)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
適合適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-10-T、適合アーム品番:1-91-P質量(kg)1.37アーム長さ(mm)100能力(mm)外抜き:20-120、内抜き:70-180爪幅(mm)30爪長さ(mm)7最大荷重(t)5爪厚さ(mm)2.6
2本アーム薄爪プーラー(#20-0) KUKKO(クッコ)2本アーム薄爪プーラー(#20-0)KUKKO(クッコ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
適合適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-1-T、適合アーム品番:1-91-P質量(kg)1.25アーム長さ(mm)100能力(mm)外抜き:15-90、内抜き:70-140爪幅(mm)30爪長さ(mm)7最大荷重(t)5爪厚さ(mm)2.6
2本アーム薄爪プーラー クイック 350MM KUKKO(クッコ)2本アーム薄爪プーラー クイック 350MMKUKKO(クッコ)
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
適合適合センターボルト品番:626280、適合ショルダー品番:20-30-T、適合アーム品番:3-203-P質量(kg)7.37アーム長さ(mm)200能力(mm)外抜き:350、内抜き:180-440爪幅(mm)40爪長さ(mm)17最大荷重(t)10爪厚さ(mm)6.5
2本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ)2本アーム薄爪プーラーKUKKO(クッコ)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
2本アーム超薄爪プーラー クイック KUKKO(クッコ)2本アーム超薄爪プーラー クイックKUKKO(クッコ)
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
アーム長さ(mm)100爪幅(mm)24爪長さ(mm)7最大荷重(t)2.5爪厚さ(mm)3
2本アームプーラーセット KUKKO(クッコ)2本アームプーラーセットKUKKO(クッコ)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷から翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
2本アームプーラー(強力) KUKKO(クッコ)2本アームプーラー(強力)KUKKO(クッコ)
97,980税込107,778
1個
翌日出荷
ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。別売りの油圧システム(8-1-F)も使用可能です。
ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:36
2本アームクイック幅狭超薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ)2本アームクイック幅狭超薄爪プーラーセットKUKKO(クッコ)
49,980税込54,978
1セット
翌日出荷
4種類に対応したマルチプーラー 標準爪と、幅狭超薄爪が付属。延長アームの取付で、最大200mmの深さまで対応。ショルダーに六角を設けており、レンチでホールドすることが可能です。 内抜き、外抜きの両方に対応しています。Quick Adjust technologyの採用により、工具なしで、アームが簡単にスライドし、取り付け取り外しが簡単です。 Arm Lock technologyの採用により、爪やアームが簡単に交換できます。
用途トランスミッションギア、ベアリング、シンクロナイザーボディーに。セット内容プーラー(20-1-T・1-92-P・1-95-P・1-V-100-P)アーム長さ(mm)100-200能力(mm)外抜き:90、内抜き:70-140最大荷重(t)標準爪:4.5、幅狭超薄爪:2.5
2本アーム ベアリングプーラー KUKKO(クッコ)2本アーム ベアリングプーラーKUKKO(クッコ)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
シンプルな構造の2本アームベアリングプーラーです。
2本・3本アーム兼用プーラー KUKKO(クッコ)2本・3本アーム兼用プーラーKUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌日出荷
ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
2アーム&3アーム薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ)2アーム&3アーム薄爪プーラーセットKUKKO(クッコ)
189,800税込208,780
1セット
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。薄爪タイプです。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
質量(kg)8.92アーム長さ(mm)100・200・250・350能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
2アーム&3アーム超薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ)2アーム&3アーム超薄爪プーラーセットKUKKO(クッコ)
189,800税込208,780
1セット
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。超薄爪タイプです。
質量(kg)8.81アーム長さ(mm)100・200・250・350能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
2アーム&3アームプーラーセット KUKKO(クッコ)2アーム&3アームプーラーセットKUKKO(クッコ)
159,800税込175,780
1セット
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
質量(kg)9.19アーム長さ(mm)100・200・250・350能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
20-S-T用超薄爪ロングアーム(2本) KUKKO(クッコ)20-S-T用超薄爪ロングアーム(2本)KUKKO(クッコ)
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
適合工具プーラー品番:20-1-T・20-10-T
20-S-T用超薄爪アーム(2本組) KUKKO(クッコ)20-S-T用超薄爪アーム(2本組)KUKKO(クッコ)
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
質量(kg)0.49アーム長さ(mm)100適合工具プーラー品番:20-1-T・20-10-T
205・206・207用センターボルト KUKKO(クッコ)205・206・207用センターボルトKUKKO(クッコ)
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
長さ(mm)400質量(kg)1.66六角対辺(mm)27ねじ径(mm)G3/4
20-3-S・20-30-S用ロングアーム(2本) KUKKO(クッコ)20-3-S・20-30-S用ロングアーム(2本)KUKKO(クッコ)
65,980税込72,578
1セット
翌日出荷
適合工具プーラー品番:20-3-S・20-30-S
20-3-S・20-30-S用アーム(2本組) KUKKO(クッコ)20-3-S・20-30-S用アーム(2本組)KUKKO(クッコ)
58,980税込64,878
1セット
翌日出荷
質量(kg)3.18アーム長さ(mm)200適合工具プーラー品番:20-3-S・20-30-S
20-3・20-30用標準アーム(2本組) KUKKO(クッコ)20-3・20-30用標準アーム(2本組)KUKKO(クッコ)
53,980税込59,378
1セット
翌日出荷
質量(kg)3.27アーム長さ(mm)200適合工具プーラー品番:20-3・20-30・20-4・20-40
20-3・20-30用ロングアーム(2本組) KUKKO(クッコ)20-3・20-30用ロングアーム(2本組)KUKKO(クッコ)
58,980税込64,878
1セット
翌日出荷
適合工具プーラー品番:20-3・20-30・20-4・20-40
20-3+S・20-30+S用ロングアーム(2本) KUKKO(クッコ)20-3+S・20-30+S用ロングアーム(2本)KUKKO(クッコ)
81,980税込90,178
1セット
翌日出荷
適合工具プーラー品番:20-3+S・20-30+S
20-3+S・20-30+S用アーム (2本組) KUKKO(クッコ)20-3+S・20-30+S用アーム (2本組)KUKKO(クッコ)
62,980税込69,278
1セット
翌日出荷
質量(kg)3.16アーム長さ(mm)200適合工具プーラー品番:20-3+S・20-30+S
20-3+・20-30+用ロングアーム(2本) KUKKO(クッコ)20-3+・20-30+用ロングアーム(2本)KUKKO(クッコ)
69,980税込76,978
1セット
翌日出荷
適合工具プーラー品番:20-3+・20-30+
20-3+・20-30+用アーム(2本組) KUKKO(クッコ)20-3+・20-30+用アーム(2本組)KUKKO(クッコ)
64,980税込71,478
1セット
翌日出荷
質量(kg)3.33アーム長さ(mm)200適合工具プーラー品番:20-3+・20-30+
20-2-S・20-20-S用ロングアーム(2本) KUKKO(クッコ)20-2-S・20-20-S用ロングアーム(2本)KUKKO(クッコ)
58,980税込64,878
1セット
翌日出荷
質量(kg)2.54アーム長さ(mm)300適合工具プーラー品番:20-2-S・20-20-S
20-2-S・20-20-S用アーム(2本組) KUKKO(クッコ)20-2-S・20-20-S用アーム(2本組)KUKKO(クッコ)
39,980税込43,978
1セット
翌日出荷
質量(kg)1.21アーム長さ(mm)150適合工具プーラー品番:20-2-S・20-20-S
20-2・20-20用標準アーム(2本組) KUKKO(クッコ)20-2・20-20用標準アーム(2本組)KUKKO(クッコ)
24,980税込27,478
1セット
翌日出荷
質量(kg)1.24アーム長さ(mm)150適合工具プーラー品番:20-2・20-20
20-2・20-20用延長アーム(2本組) KUKKO(クッコ)20-2・20-20用延長アーム(2本組)KUKKO(クッコ)
22,980税込25,278
1セット
翌日出荷
アームと爪の間に挟み込むことのできる延長アームです。最大3組まで継ぎ足すことができます。
質量(kg)1.2アーム長さ(mm)150適合工具プーラー品番:20-2・20-20
20-2・20-20用ロングアーム(2本組) KUKKO(クッコ)20-2・20-20用ロングアーム(2本組)KUKKO(クッコ)
43,980税込48,378
1セット
翌日出荷
質量(kg)2.4アーム長さ(mm)300適合工具プーラー品番:20-2・20-20
20-2+S・20-20+S用ロングアーム(2本) KUKKO(クッコ)20-2+S・20-20+S用ロングアーム(2本)KUKKO(クッコ)
46,980税込51,678
1セット
翌日出荷
質量(kg)2.58アーム長さ(mm)300適合工具プーラー品番:20-2+S・20-20+S
20-2+S・20-20+S用アーム (2本組) KUKKO(クッコ)20-2+S・20-20+S用アーム (2本組)KUKKO(クッコ)
38,980税込42,878
1セット
翌日出荷
質量(kg)1.37アーム長さ(mm)150適合工具プーラー品番:20-2+S・20-20+S
20-2+・20-20+用ロングアーム(2本) KUKKO(クッコ)20-2+・20-20+用ロングアーム(2本)KUKKO(クッコ)
46,980税込51,678
1セット
翌日出荷
質量(kg)2.59アーム長さ(mm)300適合工具プーラー品番:20-2+・20-20+
20-2+・20-20+用アーム(2本組) KUKKO(クッコ)20-2+・20-20+用アーム(2本組)KUKKO(クッコ)
27,980税込30,778
1セット
翌日出荷
質量(kg)1.26アーム長さ(mm)150適合工具プーラー品番:20-2+・20-20+
20-1-S・20-10-S用ロングアーム(2本) KUKKO(クッコ)20-1-S・20-10-S用ロングアーム(2本)KUKKO(クッコ)
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
適合工具プーラー品番:20-1-S・20-10-S
20-1-S・20-10-S用アーム(2本組) KUKKO(クッコ)20-1-S・20-10-S用アーム(2本組)KUKKO(クッコ)
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
質量(kg)0.52アーム長さ(mm)100適合工具プーラー品番:20-1-S・20-10-S
20-10-SPK用250MM ロングセンターボルト KUKKO(クッコ)20-10-SPK用250MM ロングセンターボルトKUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
長さ(mm)250質量(kg)0.31六角対辺(mm)17ねじ径(mm)M14×1.5
20-1・20-10用標準アーム(2本組) KUKKO(クッコ)20-1・20-10用標準アーム(2本組)KUKKO(クッコ)
12,980税込14,278
1セット
翌日出荷
質量(kg)0.56アーム長さ(mm)100適合工具プーラー品番:20-1・20-10
20-1・20-10用延長アーム(2本組) KUKKO(クッコ)20-1・20-10用延長アーム(2本組)KUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から翌日出荷
アームと爪の間に挟み込むことのできる延長アームです。最大3組まで継ぎ足すことができます。
適合工具プーラー品番:20-1・20-10
20-1・20-10用ロングアーム(2本組) KUKKO(クッコ)20-1・20-10用ロングアーム(2本組)KUKKO(クッコ)
25,980税込28,578
1セット
翌日出荷
適合工具プーラー品番:20-1・20-10