4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目地汚染の少ないノンブリードタイプ。 防カビ剤配合でカビが生えにくい。 施工後の塗料密着性が良好。 アルミパック採用で作業性良好。 水性タイプなので環境にやさしい。 クリア色は乾くと透明。
用途屋外・屋内のひび割れ補修に。 危険物の類別非危険物
1本(500g)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム容器で押し出し性良好。 ツヤ消しタイプで仕上がり綺麗。 色つきノズルで視認性アップ。 ロングノズルで作業性アップ。 被膜が柔らかく切れにくい。
用途壁紙の剥がれ防止 天井・壁面のコーナー・ドア枠窓枠まわりのコーキング 下地のすき間、凹凸補修 危険物の類別非危険物
1本(500g)ほか
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。 低モジュラスで柔軟性に富む。 耐久性、耐候性に優れる。 低温時の押し出し性に優れる。 専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。 肉やせが少ない。厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない。
用途窯業系サイディングの目地。 ALC板など各種外装建材の目地。 窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。 その他、一般建築物の内外装目地。 モルタル、コンクリートの亀裂補修。 成分変成シリコーン樹脂 容量(mL)320 規格JIS A 5758 建築用シーリング材 主成分変成シリコーン樹脂 原材料変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性なので塗布性良好。塗装可です。
用途ALC板の目地に。無機質板、合板などの捨て貼り下地板の目地処理。壁クロスなどの内外装目地やすき間に。木質壁や各種木部のすき間に。ALC・モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理に。 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 危険物の類別非危険物
1本ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)