作業性が良く、引火性がない水性タイプ。
従来の木工用では接着の難しかった塗装部材・ラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材に優れた接着性を発揮。
硬化後の皮膜は透明性に優れる。
切削加工時に刃物を傷めない。
垂直面への線状塗布が容易。
用途木巾木やモール材などのラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材と木材・合板・木質ボード・プラスターボードなどとの接着。
原材料EVA樹脂系エマルジョン形
規格(JAIA)F☆☆☆☆
主なワークパーツ
成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。
用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。
成分アクリル樹脂系エマルジョン型
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
粘度(Pa・s)80~250
危険物の類別非危険物
健康住宅対応。水性。作業性。硬化後透明
用途内装造作用・建具用
巾木・まわり縁・階段各部・玄関框・枠付建具などの接着
塗装木材・塩ビ化粧材など各種合成木材と木材・合板・木質ボード・せっこうボードなどの接着
成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形
規格(JAIA)F☆☆☆☆
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
原材料EVA樹脂系エマルジョン形
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本(500g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
学校や工作教室など、グループでの木工作業。家庭大工・建築内装木工事。木製家具・建具の製作、額縁の製作。木・竹・布・石膏類に。
用途木、竹、布、石膏類
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)
主なワークパーツ
主な用途木、竹、布、石膏類
危険物の類別非危険物
速乾
強力
仮止め不要
速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。
内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。
トルエンは使用していません。
JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
コルク、タイル、ゴム
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538
成分クロロプレンゴム系溶剤形
比重0.87(20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
引火性や刺激臭がない。
乾燥後の凹みが少ない。
周囲にはみ出しても、硬化前なら水で落とせる。
乾燥後は釘・木ネジの使用や切削加工ができる。
乾燥後は、水性・油性塗料の上塗りができる。
用途フローリング床・幅木・階段のひび割れ、キズに
木製家具や建具の割れ目・あてキズに、木製ドアや窓枠の割れ目・あてキズに
釘・ネジを抜いたあとの穴うめに
主成分アクリル樹脂系エマルジョン形
危険物の類別非危険物
関連キーワード