絞り込み
ブランド
- コノエ
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス コノエネイル
コノエ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(100本)当日出荷コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。 ステンレス製なので錆びにくいです。 コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能です。 コンクリート用。用途測量ポイントの標示材質ステンレス
MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/三価クロメート)
コノエ¥759税込¥8351パック(11個)ほか当日出荷から3日以内出荷上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理三価クロメートメッキ頭部形状皿穴の形状六角穴
MIC (+)鍋組込 P-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)
コノエ¥649税込¥7141パック(42個)ほか当日出荷から3日以内出荷鍋小ネジにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金が小ねじから外れないように組み込んでいるため作業効率をあげたいときに。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状なべ
MIC 六角ナット3種 (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(45個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷両側を面取りした六角ナットです。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。材質スチール規格3種表面処理ユニクロメッキ
MIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先) (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(50個)ほか当日出荷から10日以内出荷先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。材質ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC (+) トラスタッピングねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(85個)ほか3日以内出荷高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。頭部形状トラス材質スチール表面処理ユニクロメッキ
MIC 蝶ナット (ステンレス)
コノエ¥1,398税込¥1,5381パック(19個)ほか当日出荷から3日以内出荷六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。材質ステンレス
MIC (+)鍋タッピングねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(130個)ほか当日出荷から10日以内出荷上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
SUS329J4L 二相ステンレス鋼 六角ナット1種(切削)
コノエ¥569~税込¥626~1個3日以内出荷海水などの高濃度塩化物環境において優れた耐孔食性、対応力腐食割れ性があるナットです。強度があり、常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。水門のゲート、油井管、地熱発電用、製塩プラントなどに。材質SUS329J4L
マスターライン(埋込タイプ)
コノエ¥1,598税込¥1,7581パック(4枚)当日出荷軽量、しかも頑丈固定。カラー刻印で明示力抜群!厚さ(mm)10質量(g)25寸法L(mm)50寸法H(mm)10寸法A(mm)50寸法B(mm)50
六角穴付ボルト(スチール・半ねじタイプ)
コノエ¥4,598~税込¥5,058~1箱(20本)ほか当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) クロムモリブデン鋼
コノエ¥2,998~税込¥3,298~1箱(50本)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじ強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ ナットセット機 ナットドライブX
コノエ¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷ナットのワンタッチセット機です。ボルトを機械に差し込むだけで瞬時に一定間隔のナットセットが可能です。ナットの深さ調整は自由にできます。用途軽天、電設の全ねじのナットセットに。建築ボルト、セパレーター、カットボルト等のナットセットに最適。六角ナット1種及び2種用。トラスコ品番697-8504幅(mm)240高さ(mm)310奥行(mm)400電源(V)100ねじサイズW3/8 or M10(対辺17のもの)
S-A2スベリ止メラバー付 ステンレス製
コノエ¥1,898税込¥2,0881本当日出荷標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。トラスコ品番200-0277材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド、表面処理:光沢バレルねじ長さ(mm)75全高(mm)106ねじ寸法M12許容荷重2100kgfRoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)70
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) SCM
コノエ¥1,998税込¥2,1981箱(100本)3日以内出荷SCM材を使用し、高い強度があります。トラスコ品番157-4193材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじねじピッチ(mm)1.25寸法L(mm)18寸法d(mm)M8ねじ長さ(mm)18対辺寸法(mm)【六角穴】6深さ(mm)【六角穴】4頭部径(Φmm)13首下長(mm)18頭部高さ(mm)8強度区分12.9
平ワッシャーJIS(ステンレス)
コノエ¥3,998税込¥4,3981箱(6000個)当日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。トラスコ品番360-6431材質ステンレス(SUS304)相当材厚さ(mm)0.5呼び径M3外径(mm)8内径(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
コノエ¥1,798税込¥1,9781箱(100本)当日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。一般的にボルトと言うと六角ボルトのことを指します。用途通常単体で使用せず、六角ナットと組み合わせて部材を両側から挟み込むように使用トラスコ品番657-5316種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)長さ(mm)35高さ(mm)【六角部】4ねじピッチ(mm)1頭部形状六角二面幅(mm)10ねじの呼びM6強度区分A2-50相当ねじ部長さ(mm)35
コノエネイル
コノエ¥2,298税込¥2,5281袋(100本)当日出荷コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用トラスコ品番557-2002材質特殊鋼(焼き入れ品)全長(mm)27表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)6胴径(Φmm)3.8
トラスタッピングねじ(ユニクロ・小箱)
コノエ¥3,398税込¥3,7381箱(1000本)当日出荷部材にめねじが切られていなくても締結可能なネジです。ナベ頭より頭部の径が大きくより強い締め付けが必要な際に向いています。用途木材・薄鋼板・ハードボードなどに。トラスコ品番267-3751材質スチール、表面処理:ユニクロ寸法L(mm)25寸法d(mm)4頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)9.4適合ドライバープラスNo.2
コノエ トラス頭小ねじ(ユニクロ・小箱)
コノエ¥2,698~税込¥2,968~1箱(1300本)ほか当日出荷丸い頭部形状で、ナベ小ねじに比べて頭部は低く外径が大きいです。 他の小ねじ類に比べて頭部の外径が大きいため、部材との接地面積が増えて多少の緩み止め効果が得られます。 頭部が低く見た目がきれいなため、デザインを重視して使用をされることがあります。 皿形状とは違い「ザグリ加工」を部材に施す必要がなく使う場所を選びません。材質スチール、表面処理:ユニクロ
コノエ 高ナット(長ナット) ステンレス
コノエ¥1,198税込¥1,3181箱(2個)当日出荷高ナットは通常の六角ナットに比べ全長が長いナットで、長ナットと呼ばれることもあります。 全長が長い事以外は基本的に六角ナットと同等のため、同じ工具で締め付けは可能です。 平径(二面幅)が違う規格があるため注意が必要です。用途用途によってはスペーサーと呼ばれる事もある。前後に2つの雄ねじを取り付け、長さを調整する事ができる。プリント基板などを部材から浮かせるために使用できる。トラスコ品番215-7865材質材質:ステンレス高さ(mm)50ねじピッチ(mm)1.5呼び径M10二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
コノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス
コノエ¥2,498税込¥2,7481パック(70本)ほか当日出荷H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。 頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。 四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm付属品No.3 四角ビット×1本材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート寸法H(mm)4寸法d(mm)5ねじ径(mm)4.8寸法D(mm)10.8頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)10.8最大適合板厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法H(mm)4
六角頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)
コノエ¥2,398~税込¥2,638~1箱(100本)ほか3日以内出荷六角頭でトルク伝導力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えるドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。用途フレーム・金具と鉄骨の接合。屋根材・サイディング取付。穴の形状六角穴材質スチール表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)頭部形状なべ
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)
コノエ¥3,698~税込¥4,068~1箱(150本)ほか3日以内出荷サラ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定。十字穴番号No.2穴の形状十字穴適合ドライバープラスNo.2
MIC (+)アプセット組込 P-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)
コノエ¥649税込¥7141パック(16個)ほか3日以内出荷十字アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
MIC (+)鍋組込 P-4 (小型W+SW組込) (鉄/三価クロメート)
コノエ¥649税込¥7141パック(63個)ほか3日以内出荷鍋小ネジにばね座金と小形の平座金が組み込まれています。あらかじめ座金が小ねじから外れないように組み込んでいるため作業効率をあげたいときに。頭部形状なべ材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
MIC スプリングワッシャー (鉄/三価クロメート)
コノエ¥649税込¥7141パック(220個)ほか3日以内出荷ボルトの座面やナットに傷を付けて食い込みます。緩み止めと緩んだ時の脱落防止に。材質スチール種類スプリングワッシャー表面処理三価クロメートメッキ
MIC 丸ワッシャー (鉄/三価クロメート)
コノエ¥649税込¥7141パック(12個)ほか3日以内出荷小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。材質スチール種類丸ワッシャー表面処理三価クロメートメッキ
MIC (+)鍋タッピングねじ (鉄/三価クロメート)
コノエ¥649税込¥7141パック(163個)ほか3日以内出荷上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状なべ
MIC (+)皿小ねじ (鉄/三価クロメート)
コノエ¥649税込¥7141パック(110個)ほか3日以内出荷部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状皿
MIC (+)鍋小ねじ (鉄/三価クロメート)
コノエ¥649税込¥7141パック(255個)ほか当日出荷から3日以内出荷上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。頭部形状なべ材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
MIC ノルトロックワッシャー (鉄/デルタプロテクト)
コノエ¥1,398税込¥1,5381パック(23個)当日出荷2枚1組のワッシャーで摩擦ではなく張力を使って緩み止めを行います。ボルトの締結でゆるみが生じやすい箇所に。種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタプロテクト
MIC (+)ファスコン皿 (シルバー)
コノエ¥759税込¥8351パック(50個)3日以内出荷高いねじ山と低いねじ山でプラグ不要のコンクリート用ビスです。内装、外装、設備、電気工具取金具や配管サドル止め、洗面器具の取付などに。材質スチール表面処理セラミック系シルバー頭部形状皿