1,808件中 1,8011,808
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エースポイント ロングIX 5.0x19 コノエエースポイント ロングIX 5.0x19コノエ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ねじの呼びM5トラスコ品番472-6723
ワッシャー 特寸(ステンレス) コノエワッシャー 特寸(ステンレス)コノエ
1,598税込1,758
1箱(100枚)
当日出荷
JISやISO規格ではない特寸のワッシャーです。内径・外径・厚みを確認した上で選定してください。
トラスコ品番251-2435材質ステンレス(SUS304相当材)厚さ(mm)1呼び径M6外径(mm)16内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール・半ねじタイプ) コノエ六角穴付ボルト(スチール・半ねじタイプ)コノエ
4,598税込5,058
1箱(20本)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) クロムモリブデン鋼 コノエ六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) クロムモリブデン鋼コノエ
2,998税込3,298
1箱(50本)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじ強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス コノエドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレスコノエ
2,398税込2,638
1パック(35本)ほか
当日出荷
H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。
用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm付属品No.3 四角ビット×1本材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート寸法H(mm)4寸法d(mm)5ねじ径(mm)4.8寸法D(mm)10.8頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)10.8最大適合板厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法H(mm)4
ワンタッチ ナットセット機 ナットドライブX コノエワンタッチ ナットセット機 ナットドライブXコノエ
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
ナットのワンタッチセット機です。ボルトを機械に差し込むだけで瞬時に一定間隔のナットセットが可能です。ナットの深さ調整は自由にできます。
用途軽天、電設の全ねじのナットセットに。建築ボルト、セパレーター、カットボルト等のナットセットに最適。六角ナット1種及び2種用。トラスコ品番697-8504幅(mm)240高さ(mm)310奥行(mm)400電源(V)100ねじサイズW3/8 or M10(対辺17のもの)
MIC 浮きプラグ (スチール) コノエMIC 浮きプラグ (スチール)コノエ
989税込1,088
1パック(5個)ほか
10日以内出荷
管用テーパーねじをもったプラグです。基準位置まで相手部材に入り込みます。
材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
MIC ユリヤ化粧ネジ No.2 黒 (三価クロメート) コノエMIC ユリヤ化粧ネジ No.2 黒 (三価クロメート)コノエ
989税込1,088
1パック(70個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート