32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlCrNコート ねじれ角35゜
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

自動旋盤用にスリムシャンクを採用し、干渉防止に全長35mm~60mmに規格した超硬エンドミルとなります。硬度HRC55までの幅広い材料に高能率加工が可能です。超硬母材に超々微粒子を採用し、耐チッピング性の向上、安定した加工が可能です。
用途用途 材質超々微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数4枚刃 表面処理AlTiNコーティング
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼 材質超微粒子 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角30゜
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄 材質超々微粒子 刃数4 表面処理nACRoコート ねじれ角45゜
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金 材質超硬K種 刃数4 表面処理ダイヤモンドコート ねじれ角30゜
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金 材質超硬K種 刃数4 表面処理ダイヤモンドコート ねじれ角30゜
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

WE504Hシリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlCrNコート ねじれ角45゜
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlCrNコート ねじれ角34゜+36゜
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼 材質超微粒子 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角30゜
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ACE4シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティングとなります。クロムの添加により潤滑性・耐熱性・切屑の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。硬度HRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途用途 材質超々微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数4枚刃 表面処理AlCrNコーティング
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlCrNコート ねじれ角35゜
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。防振効果と曲げ剛性を高める独自の二重コアを採用し、特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 材質超々微粒子 刃数4 表面処理TiAlN+SHコート ねじれ角46゜+48゜
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiN+Hコート ねじれ角38゜+40゜
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

45゜ねじれの4枚刃エンドミルです。nACoコーティングを採用し、優れた耐摩耗性を発揮します。刃先処理はギャッシュランドタイプです。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼 材質超々微粒子 刃数4 表面処理nACoコート ねじれ角45゜
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiN+Hコート ねじれ角38゜+40゜
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiNコート ねじれ角30゜
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Φ3以上の刃径サイズに不等分割を適用耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55)
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiN+HHコート ねじれ角35゜
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等の硬度HRC40までの幅広い材料に高能率加工が可能です。耐摩耗性と耐酸化性に優れたAlTiNコーティングの採用により、工具寿命の延長、耐チッピング性の向上を実現。※ZE304シリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼 材質超微粒子 刃数4 表面処理AlTiNコート ねじれ角30゜
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiN+HHコート ねじれ角15゜
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiN+Hコート ねじれ角38゜+40゜
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlCrNコート ねじれ角40゜
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金 材質超硬K種 刃数4 表面処理ダイヤモンドコート ねじれ角30゜
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。一般鋼から高硬度材料(~HRC70)のポケット彫り込み、立壁のステップ加工、深溝のステップ加工等、多機能な加工が可能です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiN+HHコート ねじれ角30゜
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiNコート ねじれ角30゜
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiN+HHコート ねじれ角45゜+60゜ シャンク径6
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiN+Hコート ねじれ角38゜+40゜
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiN+HHコート ねじれ角45゜
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiNコート ねじれ角30゜
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiN+HHコート ねじれ角30゜
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiN+HHコート ねじれ角30゜
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiN+HHコート ねじれ角30゜
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)