カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(3)
  • 切削工具・研磨材(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(30)
  • 自動車用品(10)
  • バイク用品(6,551)
絞り込み
ブランド
  • TAKEGAWA(武川)
  • アンウェイジャパン
  • モノタロウ(4,623)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,586)
  • BIGM(丸山製作所)(66,196)
  • エスコ(48,596)
  • ホンダ(40,394)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33,915)
  • メディアカバーマーケット(31,895)
  • 大阪魂(26,987)
  • スバル(25,547)
  • Panasonic(パナソニック)(18,768)
  • TRUSCO(12,292)
  • (9,096)
  • Kawasaki(8,027)
  • BAGSTER (バグスター)(7,808)
  • EBM(江部松商事)(7,761)
  • NAKANO(6,714)
  • SHIMANO(シマノ)(6,086)
  • コガネイ(5,724)
  • スズキ(5,723)
商品レビュー
  • 以上(193)
  • 以上(217)
  • 以上(224)
  • 以上(230)
価格
  • 1,500円以下(1,794)
  • 1,500-10,000円(2,763)
  • 10,000-50,000円(1,588)
  • 50,000-100,000円(329)
  • 100,000円以上(226)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
6,601件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレートレクチファイヤー TAKEGAWA(武川)レギュレートレクチファイヤーTAKEGAWA(武川)(28件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部) TAKEGAWA(武川)オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部)TAKEGAWA(武川)(37件のレビュー)
749税込824
1セット
当日出荷
キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個主な適合車種モンキー系エンジン用
レバーグリップ TAKEGAWA(武川)レバーグリップTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
バッテリーMF12V/1.3Ah TAKEGAWA(武川)バッテリーMF12V/1.3AhTAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
軽量でコンパクトな小型バッテリー。 MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。 メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BA15S 12V10W オレンジバルブTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
459税込505
1セット(3個)
当日出荷
アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
ガラス球形式G18定格電圧(V)12定格電力(W)10オレンジ口金BA15S
H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川)H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブTAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
汎用ヘッドライトバルブ
バルブ:クリア規格12V35/35W適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
T5 ウエッジ 12V LEDバルブ TAKEGAWA(武川)T5 ウエッジ 12V LEDバルブTAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
12VMFバッテリー TAKEGAWA(武川)12VMFバッテリーTAKEGAWA(武川)(23件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
5日以内出荷
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
ギボシ端子セット (ホンダサイズ / 5set) TAKEGAWA(武川)ギボシ端子セット (ホンダサイズ / 5set)TAKEGAWA(武川)(16件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷
ホンダ向けのギボシ端子をセットにしました
仕様ホンダサイズセット内容オスメス(各カバー付)×5寸法(Φmm)3.5
強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用) TAKEGAWA(武川)強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用)TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。) この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。 ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。 クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
スタッドボルト M6×32 TAKEGAWA(武川)スタッドボルト M6×32TAKEGAWA(武川)(6件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
タケガワ製シリンダーヘッドパーツ用補修部品
ねじ寸法M6×32
センサーソケット 17MM TAKEGAWA(武川)センサーソケット 17MMTAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
AC/DC 汎用ウインカー リレー TAKEGAWA(武川)AC/DC 汎用ウインカー リレーTAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
電圧(V)12定格電力(W)10
リヤーショックマウントナット SUS TAKEGAWA(武川)リヤーショックマウントナット SUSTAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)
749税込824
1セットほか
当日出荷から3日以内出荷
各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。 また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
主な適合車種モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90
オイルフィルター(カブ用オイルクーラーキット専用) TAKEGAWA(武川)オイルフィルター(カブ用オイルクーラーキット専用)TAKEGAWA(武川)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スチール製ドライブスプロケット TAKEGAWA(武川)スチール製ドライブスプロケットTAKEGAWA(武川)(13件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。
タイプレーシングメーカーホンダ
折り畳みコンテナ50L TAKEGAWA(武川)折り畳みコンテナ50LTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)(折り畳み時)100寸法(mm)中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180質量(kg)3外寸(mm)(コンテナ)525×365×340内寸(mm)(コンテナ)485×332×310静荷重(kg)20最大積載段数5
G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BA15S 12V15W オレンジバルブTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
469税込516
1セット(3個)
当日出荷
アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
ガラス球形式G18定格電圧(V)12定格電力(W)15オレンジ口金BA15S
アルミ鍛造チェンジペダル TAKEGAWA(武川)アルミ鍛造チェンジペダルTAKEGAWA(武川)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
チェンジペダル先端部が可倒式になっており、路面接地時の曲りを防止します。シンプルな形状を採用し、アルミ鍛造品にバフ研磨アルマイトを施すことで、ドレスアップ効果を高めております。寸法はノーマルチェンジペダルとほぼ同じ寸法です。
e-エアーポンプ TAKEGAWA(武川)e-エアーポンプTAKEGAWA(武川)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。
用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブエアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品) 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)各カテゴリー調整範囲カーモード(自動車)初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPAモーターサイクルモード(オートバイ)初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPAバイシクルモード(自転車)初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSIボールモード(各種ボール・浮き輪)初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI カスタムモード(メモリー機能付き)カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備視認性に優れたLCD表示を採用不使用時の自動OFF機能を搭載各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)空気充填時の音量をおさえた静音仕様モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載バッテリー容量:4000mAh
ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm) TAKEGAWA(武川)ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm)TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。又、イグニッションコイル本体の形状及び配線はノーマルと同形状の為、取付けスペースもノーマルと同じです。 TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。
ブラックコード長さ(mm)500主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~)
ニードルジェット (VM26) TAKEGAWA(武川)ニードルジェット (VM26)TAKEGAWA(武川)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
O2センサー取付けボス TAKEGAWA(武川)O2センサー取付けボスTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質ステンレス寸法(mm)M18×10 P1.5
スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川)スーパーオイルポンプキットTAKEGAWA(武川)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から3日以内出荷
加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。 カスタムエンジンに必要なパーツです。 吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。 スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。 6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
折り畳みコンテナ20L TAKEGAWA(武川)折り畳みコンテナ20LTAKEGAWA(武川)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)(折り畳み時)90寸法(mm)中窓(長辺)220×146/中窓(短辺)165×146質量(kg)1.5外寸(mm)(コンテナ)357×255×284内寸(mm)(コンテナ)322×225×255静荷重(kg)20最大積載段数5
ハイフローフューエルコック TAKEGAWA(武川)ハイフローフューエルコックTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ハイフローフューエルコックはノーマルフューエルコックや従来のメーカー製フューエルコック に比べ、吸入口、内部通路、ユニオン部分がそれぞれ大きく設計されている為、燃料の流量を大幅に増加させることが出来ます。
ねじピッチ(mm)1.0ねじの呼び寸法M14
タペットキャップSET TAKEGAWA(武川)タペットキャップSETTAKEGAWA(武川)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
クロームメッキ仕上げのタペットキャップセットです
T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブTAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
汎用ヘッドライトバルブ
用途ヘッドライト用定格電圧(V)12定格電力(W)25/25クリア口金T19 P15D25-1(TB7/PH7互換)
プラスチック製オイルレベルゲージ TAKEGAWA(武川)プラスチック製オイルレベルゲージTAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
899税込989
1個
3日以内出荷
プラスチック製のノーマルレベルゲージ形状ドレスアップパーツ。 トップ部分のみメッキ処理されています。
タイプメッキタイプ適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~/AB27-1000001~1899999)、モンキー(FI)(AB27-1900001~)ノーマルクラッチカバー用
タイミングライト (電池別売 単1X2) TAKEGAWA(武川)タイミングライト (電池別売 単1X2)TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
タイミングライトのT/Lスイッチを押すとインジケーターランプが点灯し、スイッチを押している間のみ点火タイミングの点検が行えます。 ワークライトスイッチを押すと通常のライトとして使用出来ます。
コード長さ(m)12使用電源単1×2本(別売)
リアドラムハブキット(ダンパータイプ) TAKEGAWA(武川)リアドラムハブキット(ダンパータイプ)TAKEGAWA(武川)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ブレーキアーム (フロントドラムブレーキ用) TAKEGAWA(武川)ブレーキアーム (フロントドラムブレーキ用)TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
アルミ鍛造バフ仕上げ ノーマル車に比べ軽いタッチで制動が得られます。 肉抜き形状を採用し、高強度でありながら軽量に作られています。 モンキーはボルトオンで取付け可能。 ノーマル(モンキー12V車)に比べて23mmロング。
主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~/AB27-1000001~1899999)、モンキー(FI)(AB27-1900001~)、モンキーBAJA
オイルシール TAKEGAWA(武川)オイルシールTAKEGAWA(武川)
449税込494
1個ほか
3日以内出荷
エンジン作業台 TAKEGAWA(武川)エンジン作業台TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
TB7(PH7) 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川)TB7(PH7) 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンバルブTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
汎用ヘッドライトバルブ
定格電圧(V)12定格電力(W)35/35タイプTB7(PH7相当)明るさ12V35/35W
S25 BAY15D対応 LEDバルブ TAKEGAWA(武川)S25 BAY15D対応 LEDバルブTAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。
口金BAY15D主な適合車種12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
...