2ページ目:

1,228件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキューラルハンマー用インサート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セキューラルハンマー用インサートRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1本
当日出荷
セキュラールハンマー用替頭です。
種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)40材質(頭)ポリウレタン頭部長(mm)30質量(g)35仕様中硬、長方形(30×40mm)トラスコ品番481-8580RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップ、プラスティック/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、プラスティック/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
299税込329
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 10、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 10、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
29,980税込32,978
1個
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質ステンレス鋼質量(g)96d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4,8寸法l1(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)3,3剪断強度(kN)36,4
SIMPLEXハンマー用インサート TPEミディアムグレー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー用インサート TPEミディアムグレーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,790税込5,269
1個
18日以内出荷
SIMPLEX用インサートTPEミディアムグレー色中程度の硬さ打痕が付かないヘッド径30mmから径80mm
材質、【インサート 1】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬質量(g)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)69 x 91 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.15MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、 "自立タイプ" スーパープラスティック製、鋳鉄製ハウジング、ヒッコリー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、 "自立タイプ" スーパープラスティック製、鋳鉄製ハウジング、ヒッコリー製ハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
27,290税込30,019
1個
18日以内出荷
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”stand-up” (3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチックハンマーは、 ゴム製インサート ”stand-up” (黒色、中硬、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ スーパープラスチック製インサート(白色、中硬、高い耐久性)の組合せです。長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルには、短いハンドルの径60mmと径80mmもあります。
材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)3220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795 x 175 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.44MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。
用途頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。トラスコ品番531-5934材質ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)長さ(mm)105.3幅(mm)49厚さ(mm)21.5ねじ径M8首下長(mm)17.8耐荷重(kN)(F1)2.1ボルト寸法M8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.1
ゴム メタルバッファー 両側メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム メタルバッファー 両側メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴムの衝撃緩和部品です。両側にめねじが付いています。
用途モーター、コンプレッサー、ポンプなどの産業機械に。材質ゴム:天然ゴム、ねじ:スチール亜鉛めっきゴム硬度55±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。 クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。 耐食性があります。 ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。 取付穴公差H11
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒
ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 扱いやすい形状のグリップです。 保持ケーブル(EH22400.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
449税込494
1個
18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝付、固定マシン・ハンドル(EH24450.)付N-F/G型(旧F3型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝付、固定マシン・ハンドル(EH24450.)付N-F/G型(旧F3型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
材質マシン・ハンドル:ステンレス鋼A4(SUS316相当)、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状N-F/Gアーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
549税込604
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
クランプナット・レバー、溶接、ダブルレバー/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプナット・レバー、溶接、ダブルレバー/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,498税込1,648
1個
14日以内出荷から18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)スチール表面処理(本体)亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/標準スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/標準スプリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
749税込824
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/弱圧スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/弱圧スプリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
749税込824
1個
18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:弱/1 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:弱/1Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
649税込714
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~194
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:弱/0 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:弱/0Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
649税込714
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~194
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:弱/1 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:弱/1Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
539税込593
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:弱/0 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:弱/0Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
539税込593
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,598税込2,858
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
最高温度(℃)80種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:スチール材質(部品)スチール材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
スイベル・ナット/小さな取付面 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイベル・ナット/小さな取付面Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
99税込109
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応
スタッド・ボルト、DIN6379b1ロング、Tナット用/強度クラス10.9 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スタッド・ボルト、DIN6379b1ロング、Tナット用/強度クラス10.9Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
859税込945
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質熱処理鋼RoHS指令(10物質対応)対応
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
329税込362
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
アイ・ボルト、DIN444、形状B/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)アイ・ボルト、DIN444、形状B/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)形状BRoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・スクリュー、黄銅ピン付/黄銅ピン付/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・スクリュー、黄銅ピン付/黄銅ピン付/熱処理鋼、1200±100N/mm2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
669税込736
1個
18日以内出荷
材質パッド:黄銅、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
659税込725
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド付、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド付、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
18日以内出荷
材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン、DIN6321/位置決めピン、DIN6321B型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めピン、DIN6321/位置決めピン、DIN6321B型Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
材質工具鋼/焼入れ/研磨形状BRoHS指令(10物質対応)対応
グラブ・スクリュー、ボールポイント付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グラブ・スクリュー、ボールポイント付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
359税込395
1個
18日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150
プレッシャー・ピン/サイズ別組付け工具 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン/サイズ別組付け工具Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/ノブ付、ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/ノブ付、ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、カウンター・ナット:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト/ロック・ナットISO4035 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト/ロック・ナットISO4035Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
37税込41
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト/樹脂製キャップ付/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト/樹脂製キャップ付/快削鋼、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,298税込4,728
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:快削鋼/黒染、プラスティック・キャップ:熱可塑性樹脂/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ、レバー部:快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー付/本体:樹脂ボール:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー付/本体:樹脂ボール:ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
189税込208
1個
18日以内出荷から24日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:熱硬化性樹脂(POM)/黒色、ボール:ステンレス鋼/焼入れ温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
859税込945
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススレッジハンマー  強化型ハウジングスーパープラスティック(白)/ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススレッジハンマー 強化型ハウジングスーパープラスティック(白)/ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
17,980税込19,778
1個
18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途タイルの敷設、道路縁石の敷設、足場の組立、テントの設営、造園、板金加工、へこみの修正、自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、位置合わせ、金型製造、鋳造材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
77,980税込85,778
1個
18日以内出荷
振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ。
用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。建設現場、足場の組み立て、テントの設営、柵の造営、くさびの打ち込み、位置や方向合わせの作業、保守作業。頭部の溶接作業はすべてロボットによる。ハンドルの根元を保護する形状。アルミのくさびとピンをを使ってハンドルと頭部を確実に結合。耐久性のある粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。ハンドル、インサートは交換可能。頭径(Φmm)100材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:ヒッコリー質量(g)10000RoHS指令(10物質対応)対応