カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:樹脂製
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥149~税込¥164~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:POM/白温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング TPE(青)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,198~税込¥9,018~1個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。へこみの修正、窓やドアの製作、木工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(柄部)木主な用途大工作業材質(ハウジング)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998~税込¥5,498~1本10日以内出荷から18日以内出荷中硬のゴムと硬めのプラスティックを組み合わせたハンマーです。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。柔らかいゴムと中硬のポリエチレン製のインサートを組み合わせたハンマーです。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。種類コンビハンマー材質(頭)ゴム/プラスティック材質(柄部)アカシア主な用途大工作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥289~税込¥318~1個18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
ボール・ノブ、DIN319/メネジ付ブッシュ入り形状E/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥179~税込¥197~1個6日以内出荷から18日以内出荷形状E色黒最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mm
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥41,980税込¥46,1781個18日以内出荷ステンレス鋼。この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5008 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M8, l1: 12 mm) 製品グループの1モデルです質量(g)194寸法d1(mm)M8寸法l1(mm)12使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500
手斧 革製ハンドル、刃先の保護用に、高品質の革製ベルトバッグ付;魅力的な木製ボックス
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥29,980税込¥32,9781個18日以内出荷特殊な熱処理鋼による強固なオール金属製デザイン.。全面を研磨と磨き処理.。重さ1,000g の完璧なバランス.。滑り止め防止の革製ハンドルが手に馴染みます.。刃先の保護用に、高品質の革製ベルトバッグ付き.。魅力的な贈答用木製ボックス.材質熱処理鋼、一体鍛造、全面研磨質量(g)1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400 x 204 x 73RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材/ ソフトメタル;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥26,980税込¥29,6781個18日以内出荷ゴム製インサート”自立タイプ” (3202.2) は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。ゴム製インサート”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) /ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が付いているSIMPLEXハンマー 径80mm。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。このアルミニウム製のソフトメタル製インサートは、一般的な鉛製のハンマーの置き換えに使えます。材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】インサート 2】ソフトメタル:シルバー、硬、耐油性【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)3450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応ハンドルタイプ短い
SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" /ナイロン;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥18,980~税込¥20,878~1個10日以内出荷から18日以内出荷ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXスレッジハンマーは、 ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ ナイロン製インサート(白色、硬い、高い耐久性、零度以下で欠けを起こさない、耐油性)の組合せです。長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にハンマーを掴み取ることが出来ます。鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルのサイズは、径60mm80mmです, 径と短いハンドルがあります。ハルダーのトップセラー。材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、耐油性、【ハウジング】可鍛鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップハンマー/ パンチのセット 4本
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥19,980税込¥21,9781個18日以内出荷4本セットボックスは、ドロップハンマーとパンチ各2本入りです。プレミアム、長く使える持ち運び用プラスチックケース。パンチは、径10mm と径15mm (製品番号 3408.010 / 3408.015)。ドロップハンマーは、径20 mm と径30 mm (製品番号 3408.020 / 3408.030)。交換可能なとても耐久性があり、破片が欠けにくい特別なナイロン製インサートが両端に付いています。鉄のハンマーで叩いても安全、優しく、騒音が少ない作業が出来ます。ドロップハンマーは、ショックレスです。的確な打撃を加えることが可能。手が入りにくい場所の作業に適しています。材質【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性質量(g)1220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235 x 185 x 48RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル ナイロンヘッド
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに、打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で割れにくく交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。ハンドルとヘッドは交換可能です。用途配管工事、折り曲げ加工、内装工、革細工、鋲の打ち込み。材質ハンドル:ヒッコリー製、ヘッド:ナイロン(白)RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山クランプ式ロックピン
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,565~税込¥16,022~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。 ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。 ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
ボールキャスター
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷ねじ込み式で位置調整が可能です。 プラスチック製の軸受によりボールが回転します。用途搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに。RoHS指令(10物質対応)対応
クランクハンドル
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から翌々日出荷必要に応じてハンドルを折りたたむことができます。 ハンドルを軸方向に引っ張り本体側に倒すと折りたためます。用途装置、設備などの操作用部品に。RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。 細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。 実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。 インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。 目立つ蛍光色塗装仕上げで置き忘れを防止します。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。トラスコ品番135-3684材質ヘッド:ナイロン(白)、柄:スティール全長(mm)295質量(g)585頭部長(mm)110頭径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 ピンの材質はSUS303相当です。 耐食性があります。 指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。 保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から9日以内出荷部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 扱いやすい形状のグリップです。 保持ケーブル(EH22400.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から翌日出荷ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。材質ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)幅(mm)49厚さ(mm)21.5
SECURALハンマー用インサート
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198税込¥1,3181個18日以内出荷ヘッド 横=35mm、縦=45mm用途SECURALハンマー用インサート材質インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性質量(g)55材質(頭)ポリウレタン縦(mm)ヘッド:45横(mm)ヘッド:35アズワン品番65-1950-05RoHS指令(10物質対応)対応
SECURAL無反動ソフトハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート、L=35mm/Width=45mm用途ハンマー頭部の重さに対する鉄球の量は、インサートの弾性に対して最適化されているため、軽い重量と相まって、手首、関節への負担を軽減しています。角型インサートの採用により、セキューラル・ハンマーはコーナー部、エッジ部の作業に適しています。ヘッド部とハンドル部を縦断して溶接していますので、接続部が破断することは絶対にありません。フローリングの敷設、窓やドアの製作、壁材取付、家具の製作、部品の組み付け作業、板金加工、部品の位置決め、ハウジングの組み立て、窓・ドアの製作、部品の組み付け作業、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守材質本体:堅牢なスティール製ハウジング、扱い易いゴム・グリップ インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性長さ(mm)35幅(mm)45質量(g)1000アズワン品番65-1949-89RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEXハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ、ヘッド径60mm、自立タイプ(片側)用途造園、敷石の敷設、塀や階段の作業、自然石の設置材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製質量(g)1570頭径(Φmm)60主な用途造園、敷石の敷設、塀や階段の作業、自然石の設置RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEXハンマー用ヒッコリー製ハンドル
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,298税込¥6,9281個15日以内出荷鋳鉄製ハウジングと共にSIMPLEXスレッジハンマーに、ヘッド径60mm用途密度が高く、また繊維が長く非常に安定した材料、塗装、握りやすい形状質量(g)530寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×32×41頭径(Φmm)60材質(柄部)ヒッコリーRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥499~税込¥549~1個13日以内出荷から18日以内出荷材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、ストレートタイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,598~税込¥3,958~1個6日以内出荷から18日以内出荷最高温度(℃)250材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥799~税込¥879~1個12日以内出荷から18日以内出荷形状D材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/穴未加工形状A
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,598~税込¥1,758~1個18日以内出荷形状A材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上サンド・ブラストRoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398~税込¥2,638~1個18日以内出荷形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
クランプナット・レバー、溶接、ダブルレバー/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,598~税込¥1,758~1個14日以内出荷から18日以内出荷種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)スチール表面処理(本体)亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
クランプナット・レバー、溶接/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個18日以内出荷種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)スチール表面処理(本体)亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/1
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482
スイベル・ナット/大きな取り付け面
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,698~税込¥4,068~1個18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥619~税込¥681~1個11日以内出荷から18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)仕様この材料はDINにはありません形状BRoHS指令(10物質対応)対応
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、強度クラス8、表面処理なし
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥329~税込¥362~1個18日以内出荷材質熱処理鋼/強度クラス8/表面処理なしRoHS指令(10物質対応)対応
アイ・ボルト、DIN444、形状B/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498~税込¥1,648~1個18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)形状BRoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥359~税込¥395~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質パッド:POM/白、ねじ:スチール/黒染温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し細目ネジタイプ/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥769~税込¥846~1個13日以内出荷から18日以内出荷材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から18日以内出荷材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部/POM、白
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498~税込¥2,748~1個14日以内出荷から18日以内出荷材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応