1,185件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セッティングスクリュー 細目ネジ 熱処理鋼 22720シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セッティングスクリュー 細目ネジ 熱処理鋼 22720シリーズ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    619税込681
    1個
    5日以内出荷
    。細目ネジなので、細かい調整が可能です。ワークに対して垂直でない場合でも固定、締め付け、サポートなどに。
    仕様●全長(mm):10.8●六角二面幅(mm):3.0●ポール径(mm):4.0●外径d1(mm):M6×0.5●全長l1(mm):10.8●耐荷重max.(静荷重時kN):9●六角穴付●最高使用温度:250℃●材質/仕上:ボール/ 軸受鋼、焼入れ●ねじ/ 熱処理鋼●原産国:ドイツ●コード番号:122-1132アズワン品番67-2334-48
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ ステンレス鋼 22353シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ ステンレス鋼 22353シリーズ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    。ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    。ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
    仕様●使用荷重(kN):3.9●ボルトサイズ:M10●首下長(mm):20●厚さ(mm):38●耐荷重F1(kN):3.9●ねじ径:M10●幅(mm):68●長さ(mm):144●横吊り可能●安全係数5●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 バネ/ステンレス鋼●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●使用荷重は垂直方向許容荷重です。●鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。●原産国:ドイツ●コード番号:366-118アズワン品番67-2334-12
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス 22352シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス 22352シリーズ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    66,980税込73,678
    1個
    24日以内出荷
    。ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
    仕様●材質/仕上:ピン・シャックル/ステンレス鋼●バネ/ステンレス鋼●押しボタン/アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。●耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。●原産国:ドイツ●コード番号:366-0107アズワン品番67-2334-10
  • 偏心スリーブ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    偏心スリーブ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,998税込6,598
    1個
    30日以内出荷
    プレッシャー・ピンの取り付け位置を微調整するために保持具です。
    用途圧入タイプのプレッシャー・ピン用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面ワッシャー・円錐シート ステンレス Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー・円錐シート ステンレス

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
    用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様適合ボルト呼び径:42トラスコ品番849-8696材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)高さ(mm)17内径(Φmm)43外径(Φmm)78寸法h4(mm)39.3RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM42
  • 球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状D

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷から30日以内出荷
    球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
    用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状G

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
    用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックプラグカップリング カップリングネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    クイックプラグカップリング カップリングネジ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷から30日以内出荷
    空圧・油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。
    用途直線運動の芯ズレ補正に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックプラグカップリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    クイックプラグカップリング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から30日以内出荷
    空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。
    用途軸方向の遊びなしで、角度・芯ズレ補正に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックプラグカップリング 取付カラー付 カップリングネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    クイックプラグカップリング 取付カラー付 カップリングネジ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から30日以内出荷
    空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。
    用途直線運動の芯ズレ補正に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リフティング・ピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無いよう、安全バーが付いています。吊る対象物にタップ穴は不要で、H11(寸法公差)の穴があれば十分です。耐食性があります。ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。
    用途冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。材質ピン部:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)、シャックル:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(赤色酸化皮膜処理)寸法l7(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    44,980税込49,478
    1個
    24日以内出荷
    ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
  • ネジ山クランプ式ロックピン ステンレスピンタイプ 22355シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式ロックピン ステンレスピンタイプ 22355シリーズ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することが出来ます。ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
  • シンプレックススプリッティングアックス Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックススプリッティングアックス

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    30,980税込34,078
    1丁
    当日出荷
    木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。比較的小ぶりで使いやすい斧です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済みです。刃やハンドルなど交換時には既定のトルク(65Nm)を守ってください。
    用途チェーンソーと共に木の伐採に、比較的柔らかい木へのくさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーに。トラスコ品番480-4015材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー全長(mm)765刃長(mm)100適合ハンドル3244.75適合替刃3210.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックススプリッティングアックス 刃幅41mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックススプリッティングアックス 刃幅41mm

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    30,980税込34,078
    1丁
    当日出荷
    木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。硬い木材用にも使用出来ます。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済です。比較的小ぶりで使いやすい斧です。
    用途チェーンソーと共に木の伐採に、比較的柔らかい木へのくさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーに。トラスコ品番135-3682材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー長さ(mm)765全長(mm)765刃長(mm)100対象仕様:広葉樹など硬い木材用適合ハンドル3244.75適合替刃3210.751RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションハンマーセット シンプレックススプリッティングハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    コンビネーションハンマーセット シンプレックススプリッティングハンマー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    36,980税込40,678
    1丁
    翌々日出荷
    林業のプロ用としてもアマチュアのまき割り用にも使える、斧とハンマーを組み合わせた道具です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済みです。刃やハンドルなどの交換時には既定のトルク(160Nm)を守ってください。
    用途チェーンソーと共に木の伐採に、くさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーにも。トラスコ品番480-4007材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー全長(mm)900刃長(mm)65適合ハンドル3244.16適合替刃3210.16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボタン操作で着脱が簡単です。 アイボルトの作業を約85%短縮できます。 シャックルが360度回転します。 ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。 アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。 取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。 アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。
    用途冶具、金型、アイボルトの代用に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールキャスター

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ込み式で位置調整が可能です。 プラスチック製の軸受によりボールが回転します。
    用途搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スラストパッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スラストパッド

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    プラスチックコーティングにより、デリケートな表面を優しく保護します。 パッドが揺動するため平行がでていない面に適しています。
    用途ワークの受け、固定に。材質ボルト:ステンレス鋼 、ナット:ステンレス鋼、パッド:プラスチック(PEEK), 青RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックス・ボルト リリースロック付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    インデックス・ボルト リリースロック付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します。 誤操作を防止することができます。
    用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ・ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    クランプ・ロックピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。 穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。 工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。
    用途ワークの固定、位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックス・ボルト クイックロックヘッド付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    インデックス・ボルト クイックロックヘッド付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    ノブを引っ張るとピンが引き込まれた状態で固定されます。 赤いボタンを押すと、ピンが飛び出しロック位置に戻ります。 ロックが簡単にできます。
    用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナールドボルト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ナールドボルト

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    操作しやすい溝付きのグリップです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円錐シート付球面ワッシャー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    円錐シート付球面ワッシャー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。 ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。 常にその機能を十分に発揮します。 組立・取り付けが容易で合理的です。 在庫管理が容易です。 底面の角度を約4度まで補正します。
    用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。トラスコ品番849-8717材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理高さ(mm)7内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13静耐荷重(kN)max. :9適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保持ケーブル リング・ラグ板付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    保持ケーブル リング・ラグ板付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
    用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保持ケーブル 両端リング付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    保持ケーブル 両端リング付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
    用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    本製品はボールロックピンとソケットピンを確実に固定する為の受けとして使用します。 h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めが確実に行えます。 部品への取付が簡単で確実です。 様々な材質の部品や、厚みの薄い部品にも取付可能です。 耐食性、耐摩耗性に優れています。 どちら側からもピンの差込が可能です。
    用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・ソケットピンEH22400用です。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットピン(スプリング加圧ボール付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ソケットピン(スプリング加圧ボール付)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 使い易いグリップです。 本製品はボールロックピンとは異なりロック機構は付いていません。
    用途頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:ポリアミド6(PA6)、バネ:ステンレス鋼寸法d4(mm)17.3寸法l4(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法d338
  • ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。 クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。 耐食性があります。 ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。 取付穴公差H11
    用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャー・ピン プラスティック製のばね Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プレッシャー・ピン プラスティック製のばね

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
    用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。材質ボディ:プラスチック、ピン:ステンレス、バネ:プラスティック寸法l1(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
    用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
    用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス 22352シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス 22352シリーズ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。
    材質ピン・シャックル:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)幅(mm)49厚さ(mm)21.5
  • SIMPLEXスレッジハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEXスレッジハンマー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    17,980税込19,778
    1個
    18日以内出荷
    鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ、ヘッド径60mm、自立タイプ(片側)
    用途造園、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組み立て、テントの設営、塀・垣根の施工、木工材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製質量(g)1900頭径(Φmm)60主な用途造園、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組み立て、テントの設営、塀・垣根の施工、木工RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMPLEXスレッジハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEXスレッジハンマー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    16,980税込18,678
    1個
    18日以内出荷
    鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ、ヘッド径60mm、自立タイプ(片側)
    用途造園、敷石の敷設、タイルの施工材質インサート:TPEソフト、青打痕が付きにくい、ソフト/ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製質量(g)1835頭径(Φmm)60主な用途造園、敷石の敷設、タイルの施工RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMPLEXスレッジハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEXスレッジハンマー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    15,980税込17,578
    1個
    18日以内出荷
    鋳鉄ハウジング、ヒッコリー製ハンドル、ヘッド径60mm、自立タイプ(片側)
    用途造園、縁石の施工、塀や階段の施工、柵の造営、足場の組み立て、テントの設営材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:ヒッコリー質量(g)1950頭径(Φmm)60主な用途造園、縁石の施工、塀や階段の施工、柵の造営、足場の組み立て、テントの設営RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMPLEXハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEXハンマー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    13,980税込15,378
    1個
    18日以内出荷
    鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ、ヘッド径60mm、自立タイプ(片側)
    用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、金型製造、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製質量(g)1830頭径(Φmm)60主な用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、金型製造、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMPLEXハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEXハンマー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    14,980税込16,478
    1個
    18日以内出荷
    鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ、ヘッド径60mm、自立タイプ(片側)
    用途鋭い角をもった部品の組み立て、ハウジングの組み立て、プラント建設、鉄鋼構造物、展示会場建設、修理・保守作業材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製質量(g)1530頭径(Φmm)60主な用途部品の組み立て、ハウジングの組み立て、プラント建設、鉄鋼構造物、展示会場建設、修理・保守作業RoHS指令(10物質対応)対応