特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,200件中 1,001~1,040件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ付クランプシリンダー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付クランプシリンダー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥50,350~税込¥55,385~
    1個
    3日以内出荷
    複動式ねじ付クランプ・シリンダーは、自動化設備などに適しています。外周部のねじにて治具などに埋め込んで使用しますので場所をとりません。
    用途ロッドの戻り時間を調整する必要がある時に使用します。材質本体 スチール、シールゴム NBRおよびFKM
  • ロータリー・カップリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ロータリー・カップリング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷
    回転もしくは旋回する装置に作動油を供給するために使われます。装置の回転中心に配置します。冶具の軽量化が図れます。
    用途装置の回転中心に配置します。自動化ラインに適しています。軽量化を目的とした冶具の設計や製造時に使用できます。材質本体:スチール シールゴム:ニトリルゴム(NBR)またはフッ素ゴム(FKM)使用温度範囲(℃)10~60最高使用圧力(MPa)50使用流体作動油
  • ねじ付きワーク・サポート(油圧とばね力で接触) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きワーク・サポート(油圧とばね力で接触)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥42,282~税込¥46,510~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワークとロッドが油圧とばね力で接触し、その高さを油圧で保持します。本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。ワークを下側からサポートします。ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。
    用途加工時のワークの振動・変形を防ぐサポートに。材質スチール質量(kg)0.25締付トルク(N・m)(取付時)60
  • ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)最小リーク仕様 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)最小リーク仕様

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。
    用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染めねじ寸法M12×1.5締付トルク(N・m)(取付時)10ピストン径(Φmm)8クランプ力(kN)(10MPa時)0.5締付力(kN)0.5/2.5
  • ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長仕様 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長仕様

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
    用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染めねじ寸法M12×1.5締付トルク(N・m)(取付時)10ピストン径(Φmm)8クランプ力(kN)(50MPa時)2.5
  • ROEMHELD コンパクトクランプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ROEMHELD コンパクトクランプ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1個
    10日以内出荷
    コンパクト設計のため、スペースが限られた場所のクランプに最適です。 クランプ時にアームは垂直下降し、アンクランプ時アームが揺動する特許取得メカニズムです。 空圧式クランプ検知付です。
    用途機械加工におけるワーク固定に、検査、組立ラインに材質本体:鋼鉄、クランプレバー:合金工具鋼耐圧(bar)70~250(作動圧)
  • ROEMHELD カップリング メカニズム Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ROEMHELD カップリング メカニズム

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    埋め込み型最小サイズのため、設計の自由度が増えます。 加圧下での接続・切り離しが可能です。 多数個配列する油圧の接続に最適です。
    用途工作機械から治具、パレットへのメディアの供給に仕様埋め込み型材質本体:ステンレス最高使用圧力(MPa)30
  • ROEMHELD カップリング ニップル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ROEMHELD カップリング ニップル

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    埋め込み型最小サイズのため、設計の自由度が増えます。 加圧下での接続・切り離しが可能です。 多数個配列する油圧の接続に最適です。
    用途工作機械から治具、パレットへのメディアの供給に仕様埋め込み型材質本体:ステンレス最高使用圧力(MPa)30
  • 無反動スーパークラフト・スレッジハンマー用ハンドル木製 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    無反動スーパークラフト・スレッジハンマー用ハンドル木製

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    高品質鋼を鍛造、研磨仕上げした鉄ハンマーです。 反動抑制構造により手首への衝撃を緩和します。
    用途くさびの打ち込み、垣根の施工に適しています、金型、鉄工製造作業にもお使いいただけます種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースプレックス用インサートナイロン (白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ベースプレックス用インサートナイロン (白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    18日以内出荷
    ベースプレックス・ハンマー用インサートです。
    用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースプレックス用インサートセルロースアセテート(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ベースプレックス用インサートセルロースアセテート(赤)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    信頼のドイツ製ハンマーです。 ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。 軽量。
    用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類ハンマー替ヘッド材質(頭)セルースアセテートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースプレックス用 トネリコ・ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ベースプレックス用 トネリコ・ハンドル

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    18日以内出荷
    ベースプレックス・ハンマー用インサートです。
    用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類ハンマー柄材質(柄部)木RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースプレックス・ハンマー ナイロン (白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ベースプレックス・ハンマー ナイロン (白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    18日以内出荷
    ベースプレックス・ハンマー用。
    用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)トネリコ材質(頭)ナイロン材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト主な用途大工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースプレックス・ハンマー セルロースアセテート(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ベースプレックス・ハンマー セルロースアセテート(赤)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
    信頼のドイツ製ハンマーです。 ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。 軽量。
    用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)トネリコ材質(頭)プラスティック材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト主な用途大工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェロプレックス・コンビハンマー 焼入れ鋼 ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    フェロプレックス・コンビハンマー 焼入れ鋼 ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
    用途自動車のボディワーク、足場の組立、修理・保守作業など、コンビハンマーとして広い用途に使えます種類コンビハンマー材質(グリップ)ゴム材質(柄部)鋼管材質(頭)ナイロン頭部長(mm)104主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンマーセット(一般用途向け)ケース付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ハンマーセット(一般用途向け)ケース付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
    用途複数種類のハンマーを使うサービス業務に、現場に常備するハンマーセットとして、ハンマーのサンプル用としてトラスコ品番827-9989セット内容シンプレックスハンマー(3026.040)、ベースプレックスソフトハンマー(3968.040)、マックスクラフト(3666.003)、フェロプレックスコンビハンマー(3677.035)、スーパークラフトハンマー(3366.040)、セキューラルハンマー(3380.040)、パンチ(3408.010)、ドロップハンマー(3408.025)、シンプレックス用インサート(3201.040、3203.040、3207.040、3208.040、3209.040)、スーパークラフト用インサート(3508.040)種類コンビハンマー材質(柄部)木/鋼管材質(頭)プラスティック/スチール材質(ハウジング)鋳鉄主な用途組立作業ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×200×400RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンチ用インサート ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    パンチ用インサート ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックス用インサート 銅 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックス用インサート 銅

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    18日以内出荷
    信頼のドイツ製ハンマーです。 ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。 軽量。
    用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています仕様強化型可鍛鋳鉄ハウジングのみと組合わせ可能です。種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)30材質(頭)銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックス・ハンマー軽量ハウジングスーパープラスチック白 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックス・ハンマー軽量ハウジングスーパープラスチック白

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。 中硬プラスティックのハンマーです。
    用途くさびの打ち込み、柵の施工、テント、足場の設営に適しています、組み付け作業全般に使うことが出来ます種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)プラスティック材質(ハウジング)アルミニウム主な用途大工作業/板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックス・ハンマー軽量ハウジングTPEミディアムグレイ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックス・ハンマー軽量ハウジングTPEミディアムグレイ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。 中硬のエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。
    用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石、タイル工事や木工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(ハウジング)アルミニウム主な用途大工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックス・ハンマー軽量ハウジング プラスティック(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックス・ハンマー軽量ハウジング プラスティック(赤)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。硬いプラスティックのハンマーです。
    用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、板金等の硬い素材の加工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)プラスティック材質(ハウジング)アルミニウム主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックス・ハンマータイプC TPEミディアム(グレイ) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックス・ハンマータイプC TPEミディアム(グレイ)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 中硬のエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。
    用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石、タイル工事や木工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(ハウジング)鋳鉄主な用途大工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックス・ハンマーTPEミディアム(グレイ) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックス・ハンマーTPEミディアム(グレイ)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
    用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石、タイル工事や木工作業に適していますトラスコ品番828-0003全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)木材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)頭部長(mm)90材質(ハウジング)鋳鉄主な用途大工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    18日以内出荷
    マックスクラフト・鉄ハンマー用ハンドルです。
    用途工場での作業、アウトドア、製品の組立等あらゆる作業にお使いいただけます種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)ナイロン材質(ハウジング)アルミニウム主な用途板金作業/金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング ゴム(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング ゴム(黒)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。
    用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です種類ゴムハンマー材質(柄部)木材質(頭)ゴム複合材材質(ハウジング)アルミニウム主な用途大工作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング TPE(青) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング TPE(青)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。
    用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。へこみの修正、窓やドアの製作、木工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(ハウジング)アルミニウム主な用途大工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング  ゴム(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング ゴム(黒)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。
    用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です種類ゴムハンマー材質(柄部)木材質(頭)ゴム複合材材質(ハウジング)アルミニウム主な用途大工作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジング 銅 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジング 銅

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 銅製のハンマーです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
    用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています種類銅ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)銅材質(ハウジング)鋳鉄主な用途板金作業/金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックス・ハンマー タイプC プラスティック(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックス・ハンマー タイプC プラスティック(赤)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 硬いプラスティックのハンマーです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
    用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、板金等の硬い素材の加工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスティック材質(ハウジング)鋳鉄主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックス・ハンマー タイプC ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックス・ハンマー タイプC ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 耐摩耗性に優れたナイロンのハンマーです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
    用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に種類樹脂ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ナイロン材質(ハウジング)鋳鉄主な用途板金作業/金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックス・ハンマー タイプC ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックス・ハンマー タイプC ソフトメタル(シルバー)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
    用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、金型製造、鋳造作業等種類アルミハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)アルミ材質(ハウジング)鋳鉄主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックス・ハンマー タイプC ゴム(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックス・ハンマー タイプC ゴム(黒)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 中硬ゴムのハンマーですので、打感が良いです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
    用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です種類樹脂ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ゴム複合材材質(ハウジング)鋳鉄主な用途大工作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックス・ハンマー タイプC TPE(青) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックス・ハンマー タイプC TPE(青)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 柔らかいエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
    用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。へこみの修正、窓やドアの製作、木工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(ハウジング)鋳鉄主な用途大工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックス・ハンマー ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックス・ハンマー ソフトメタル(シルバー)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    18日以内出荷
    用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、金型製造、鋳造作業等種類アルミハンマー材質(柄部)木材質(頭)アルミ材質(ハウジング)鋳鉄主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックスハンマー ゴム(黒)/ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックスハンマー ゴム(黒)/ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    18日以内出荷から24日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬ゴムとナイロンを組み合わせたハンマーですので、2種類の硬さを使い分けられます。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
    用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどで2種類の硬さを使い分ける作業に最適です種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)ゴム複合材/ナイロン材質(ハウジング)鋳鉄主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックス・ハンマー ゴム(黒) ヘッドハンドル交換可 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックス・ハンマー ゴム(黒) ヘッドハンドル交換可

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬ゴムのハンマーですので、打感が良いです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
    用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です種類ゴムハンマー材質(柄部)木材質(頭)ゴム複合材材質(ハウジング)鋳鉄主な用途大工作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックスハンマー TPEミディアム(グレイ) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックスハンマー TPEミディアム(グレイ)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬のエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
    用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石、タイル工事や木工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(ハウジング)鋳鉄主な用途大工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックス・ハンマー TPEソフト(青) ゴム(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックス・ハンマー TPEソフト(青) ゴム(黒)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 柔らかいエラストマ樹脂(TPE)と中硬ゴムを組み合わせたハンマーです TPEインサートは打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
    用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに適しています材質インサート:エラストマ樹脂(TPE)、ゴム複合材、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックス・ハンマー TPE(青) ヘッドハンドル交換可 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックス・ハンマー TPE(青) ヘッドハンドル交換可

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 柔らかいエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
    用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。へこみの修正、窓やドアの製作、木工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(ハウジング)鋳鉄主な用途大工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックス・スレッジハンマー タイプC ソフトメタル 径80 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックス・スレッジハンマー タイプC ソフトメタル 径80

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    18日以内出荷
    信頼のドイツ製ハンマーです。 ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。 軽量。 ソフトメタル(金属)のスレッジハンマーです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
    用途敷石の施工に適しています、金型、鉄工製造作業にもお使いいただけますトラスコ品番828-0132全長(mm)800種類アルミハンマー頭径(Φmm)80材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)アルミ材質(ハウジング)鋳鉄主な用途鉄工作業/金型作業RoHS指令(10物質対応)対応