カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,902)
- MAZDA(マツダ)(216,413)
- Panasonic(パナソニック)(29,675)
- RS PRO(39,620)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,593)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,541)
- スズキ(71,072)
- スバル(50,508)
- トヨタ(139,976)
- ニッサン(87,639)
- ホンダ(561,226)
- ミツビシ(137,935)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アーチ形グリップ、前面から固定するタイプ/アルミニウム、表面処理無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,198~税込¥2,418~1個21日以内出荷から33日以内出荷材質グリップ:アルミニウム引抜材、研磨加工RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形グリップ/ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,998~税込¥7,698~1個21日以内出荷から33日以内出荷材質グリップ:ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト寸法a(mm)13寸法t(mm)10寸法b(mm)20寸法R(mm)13寸法dM6
アーチ形グリップ/アルミニウム、黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷から33日以内出荷材質グリップ:アルミニウム/樹脂塗装(黒RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形グリップ/アルミニウム、表面処理無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998~税込¥2,198~1個21日以内出荷から33日以内出荷材質グリップ:アルミニウム引抜材、研磨加工RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/オネジ付/シルバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,698税込¥5,1681個18日以内出荷材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック色シルバー質量(g)50寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法d2(mm)19寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/メネジ付/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,398税込¥4,8381個18日以内出荷材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック色黒質量(g)57寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/メネジ付/シルバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,398税込¥4,8381個18日以内出荷材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック色シルバー質量(g)57寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/フランジ付/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998税込¥3,2981個18日以内出荷材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:亜鉛ダイキャスト色黒質量(g)20寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/フランジ付/シルバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998税込¥3,2981個18日以内出荷材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:亜鉛ダイキャスト色シルバー質量(g)20寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、両側/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998~税込¥5,498~1個18日以内出荷材質レバー:亜鉛ダイキャスト/黒(RAL9005相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)色黒寸法h3(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、両側/シルバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998~税込¥5,498~1個18日以内出荷材質レバー:亜鉛ダイキャスト/銀色(RAL9006相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)色シルバー寸法h3(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、片側/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,498~税込¥4,948~1個18日以内出荷材質レバー:亜鉛ダイキャスト/黒(RAL9005相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)色黒寸法h3(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/スクリュー・ジャッキ本体
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,298~税込¥10,228~1個18日以内出荷材質各種キャップ:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ホルダー:スチール/黒染、スクリュー・ジャッキ:スチール1.0503(S45C相当)/塗装RoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ・モジュール、レバー取付用ねじ穴付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,698~税込¥4,068~1個18日以内出荷材質鉄系焼結合金/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ/クランプ・ボルト付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥24,980税込¥27,4781個18日以内出荷材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)/熱処理/ニッケルメッキ質量(g)159RoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ/クランプ・ボルト付/スティール、浸炭焼入れ、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980税込¥16,4781個18日以内出荷材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染質量(g)159RoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ/クランプ・レバー形/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥33,980税込¥37,3781個18日以内出荷材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)/熱処理/ニッケルメッキ質量(g)317RoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ/クランプ・レバー形/スティール、浸炭焼入れ、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥21,980税込¥24,1781個18日以内出荷材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染質量(g)317RoHS指令(10物質対応)対応
軸ピン
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥999~税込¥1,099~1個18日以内出荷材質リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)表面処理軸ピン:熱処理材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)RoHS指令(10物質対応)対応
偏心レバー、軸ピン付/ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)形状ノブ付形種類カムレバー最高温度(℃)60表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
偏心レバー、軸ピン付/鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,198~税込¥9,018~1個18日以内出荷材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、偏芯カム部:スチール1.0570(SM50YB相当)形状ノブ付形種類カムレバー最高温度(℃)60表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部亜鉛リン酸塩処理材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
両サイド偏心レバー、軸ピン付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥18,980税込¥20,8781個18日以内出荷材質リテーナー・リング:バネ鋼形状ノブ付形材質(本体)焼入れ鋼質量(g)334種類クランプレバー回し半径(mm)100表面処理軸ピン:浸炭焼入れ材質(軸)ピン:スチール取付部丸穴表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ12
クランピング・エレメント
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥58,980~税込¥64,878~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨取付穴(mm)28アーム長さ(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応
ボア・クランプ、クランプ・ボール付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥74,980~税込¥82,478~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、クランプ・ボール:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボアクランプ・マンドレル、側面から操作
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥97,980税込¥107,7781個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、クランプ・ネジ:熱処理鋼質量(g)380取付穴(mm)50寸法h1(mm)41寸法h2(mm)22寸法h3(mm)17.5寸法d1(mm)28.7寸法d2(mm)17.8締付トルク(N・m)66寸法l1(mm)約 7寸法d5(mm)39.4RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)20寸法d4M4
ボアクランプ・マンドレル
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥37,980~税込¥41,778~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、クランプ・ネジ:焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
ボア・クランプ、セグメント口金付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥88,980~税込¥97,878~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、セグメント口金:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スイング・クランプ、サイズ40/偏芯レバー付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥85,980税込¥94,5781個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法b1(mm)40寸法b2(mm)17寸法d1(mm)40寸法l1(mm)75寸法l3(mm)43寸法l2(mm)55寸法l4(mm)100寸法d40RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M12寸法d3M12
スイング・クランプ、サイズ40/クランプ・ボルト付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥64,980税込¥71,4781個18日以内出荷仕様【システム】V70・L12材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法b1(mm)40寸法b2(mm)17寸法d1(mm)40寸法l1(mm)75寸法l3(mm)43寸法l2(mm)55寸法d40RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M12寸法d3M12
スイング・クランプ、サイズ40/スラスト・ベアリング入りクランプ・レバー付レバーの位置可変
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥74,980税込¥82,4781個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法b1(mm)40寸法b2(mm)17寸法d1(mm)40寸法l1(mm)75寸法l3(mm)43寸法l2(mm)55寸法l4(mm)108寸法d40RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M12寸法d3M12
スイング・クランプ、高さの低いタイプ、サイズ44/クランプ・ボルト付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥47,980税込¥52,7781個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)5質量(g)708寸法h1(mm)25~30寸法h2(mm)54~59寸法h3(mm)15寸法b1(mm)42寸法b2(mm)18寸法d1(mm)44寸法l1(mm)61寸法l2(mm)40寸法h4(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M12
スイング・クランプ、高さの低いタイプ、サイズ44/偏芯レバー付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥67,980税込¥74,7781個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)5質量(g)1022寸法h1(mm)25~30寸法h2(mm)54~59寸法h3(mm)15寸法b1(mm)42寸法b2(mm)18寸法d1(mm)44寸法l1(mm)61寸法l3(mm)100寸法l2(mm)40寸法h4(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M12
スイング・クランプ、サイズ25/調整式偏芯レバー付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥47,980税込¥52,7781個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)5質量(g)340寸法h1(mm)30~35寸法h2(mm)44~49寸法h3(mm)10寸法b1(mm)26寸法b2(mm)10寸法d1(mm)25寸法l1(mm)49.5寸法l3(mm)28寸法l2(mm)35寸法l4(mm)82寸法h4(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M8寸法d3M8
スイング・クランプ、サイズ25/クランプ・ボルト付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥42,980税込¥47,2781個18日以内出荷仕様【システム】V40材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)5質量(g)227寸法h1(mm)30~35寸法h2(mm)44~49寸法h3(mm)10寸法b1(mm)26寸法b2(mm)10寸法d1(mm)25寸法l1(mm)49.5寸法l3(mm)28寸法l2(mm)35寸法h4(mm)6.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M8寸法d3M8
スイング・クランプ、サイズ25/スラスト・ベアリング入りクランプ・レバー付レバーの位置可変
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥48,980税込¥53,8781個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)5質量(g)363寸法h1(mm)30~35寸法h2(mm)44~49寸法h3(mm)10寸法b1(mm)26寸法b2(mm)10寸法d1(mm)25寸法l1(mm)49.5寸法l3(mm)28寸法l2(mm)35寸法l4(mm)74寸法h4(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M8寸法d3M8
クランピング・ディバイス「アクティマ」/左回り=押す/右回り=引く
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥79,980~税込¥87,978~1個18日以内出荷材質ハウジング:熱可塑性樹脂/黒、本体:スチール/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)、アタッチメント:スチール/黒染ストローク(mm)【早送り】10クランプ範囲(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)4.9
クランピング・ディバイス「アクティマ」/右回り:押し/左回り=引く
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥79,980~税込¥87,978~1個18日以内出荷材質ハウジング:熱可塑性樹脂/黒、本体:スチール/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)、アタッチメント:スチール/黒染ストローク(mm)【早送り】10クランプ範囲(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)4.9
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら