シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEミディアム(グレー)/ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)11日以内出荷から18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途敷石の敷設、タイルの敷設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、足場の組立、テントの設営、金型製造、自動車の組立・修理、板金加工、へこみの修正、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、部品の接合、農業機械の修理・保守材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型ハウジングゴム(黒)/ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、金型製造、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEソフト(青)/銅Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途タイルの敷設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、自動車の組立・修理、へこみの修正、修理・保守、鋳造材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/銅、樹脂製のソケット付、硬 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒、ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 軽量ハウジングゴム(黒)/プラスティック(赤)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・ガーデニング工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、鋭い角のある部品の組立、板金加工、プレハブ住宅の建設、木工、屋根の工事、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事、オーバーホール材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススレッジハンマー ナイロン(白)/ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
鋳造ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途部品の接合、位置や向きを合わせる作業、金型製造、プラント建設、組み立て・修理・保守作業頭径(Φmm)80材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:ヒッコリー質量(g)3655RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー プラスティック(赤)/ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、修理・保守、板金加工、へこみの修正、ブロックの敷設、足場の組立、テントの設営、金型製造、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、部品の接合、農業機械の修理・保守材質インサート:プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製RoHS指令(10物質対応)対応
無反動スーパークラフトハンマー用ハンドル 木製Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から18日以内出荷
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正に適しています、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等にも使用できます種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリーRoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー タイプC ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)13日以内出荷から18日以内出荷
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、金型製造、鋳造作業等種類アルミハンマー材質(頭)アルミ材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー タイプC ゴム(黒)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
中硬ゴムのハンマーですので、打感が良いです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です種類樹脂ハンマー材質(頭)ゴム複合材材質(柄部)グラスファイバー主な用途大工作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
HALDER/ハルダー ショックレス無反動ハンマー ブラッククラフトナイロンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から18日以内出荷
ショックレス、無反動ハンマーです。
ヘッド内部の細かい鉄のボールが衝撃を吸収しますので、手首、腕の負担が軽減されるとともに打撃力が効率良く対象物に伝わるので疲れません。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正に適しています、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等にも使用できます種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)鋼管主な用途板金作業/機械の組立・修理材質(グリップ)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
手や腕の負担が少なく、打撃力がすべて対象物に伝わります。無反動のスレッジハンマーです。
用途線路工事、くさびの打ち込み、道路・外構工事、鉄工所など。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途建築作業/組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から18日以内出荷
材質外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
リフティング・ピン、セルフ・ロッキングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)23日以内出荷
スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無い構造となっています。アイボルト用などのようなネジ穴は不要ですいずれの仕様も耐食性に優れています。
材質ピン部:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、操作ボタン:アルミニウム、赤色酸化皮膜処理、シャックル:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、バネ:ステンレス鋼最高使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(1.13MB) 作マニュアル(1.23MB) リフティング・ピン荷重表(0.1MB)
リフティング・ピン、セルフ・ロッキングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)23日以内出荷
スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無い構造となっています。アイボルト用などのようなネジ穴は不要ですいずれの仕様も耐食性に優れています。
材質ピン部:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、操作ボタン:アルミニウム、赤色酸化皮膜処理、シャックル:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、バネ:ステンレス鋼寸法(mm)d1 -0,04 -0,08:18、l1 +0,6:75、l2 ±0,5:17,3質量(g)730取付穴(mm)H11:18寸法d2(mm)21,5寸法d3(mm)30最高使用温度(℃)250寸法l3(mm)36,5寸法d4(mm)min.:22,2寸法x(mm)max.:40、min.:1,5耐荷重(kN)DIN EN 13155に準拠 F1:10、DIN EN 13155に準拠 F2:8、DIN EN 13155に準拠 F3:5寸法l4(mm)52寸法l5(mm)32,6寸法l6(mm)30寸法l7(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(1.13MB) 作マニュアル(1.23MB) リフティング・ピン荷重表(0.1MB)
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 15、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質ステンレス鋼質量(g)134d1M16最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3寸法l1(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)2,2剪断強度(kN)179,4
ネジ山ロックピン用保持ケーブル、200mm、ホールディングクリップおよびアイレット付き、熱可塑性PA6コーティング(黒)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
鋼これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6012 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 (l: 200 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとラグ板付材質ステンレス鋼質量(g)10寸法l(mm)200コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.22MB)
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 30、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質ステンレス鋼質量(g)108d1M10最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4,2寸法l1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)2,9剪断強度(kN)62,5
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 30、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質ステンレス鋼質量(g)193d1M12最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3,7寸法l1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)2,6剪断強度(kN)86,8
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 30、焼入鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質鋼質量(g)193d1M12最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3,7寸法l1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)2,6剪断強度(kN)85,4
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 20、焼入鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質鋼質量(g)180d1M10最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4,2寸法l1(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)2,9剪断強度(kN)59,3
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 20、焼入鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質鋼質量(g)98d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4,8寸法l1(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)3,3剪断強度(kN)35,9
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 10、焼入鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。耐腐食性 ネジの締結作業による時間ロス無し バネ力による、セルフロック機構 スラストベアリング付
材質鋼質量(g)96d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4,8寸法l1(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)3,3剪断強度(kN)35,9
ネジ山ロックピン用保持ケーブル、150mm、ホールディングクリップおよび保持リング付き、ステンレス鋼、熱可塑性PA6コーティング(黒)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
鋼これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6001 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 (l: 150 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとキーリング付材質ステンレス鋼質量(g)13寸法l(mm)150コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.22MB)
ネジ山ロックピン用保持ケーブル、150mm、ホールディングクリップおよびアイレット付き、熱可塑性PA6コーティング(黒)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
鋼これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6011 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 (l: 150 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとラグ板付材質ステンレス鋼質量(g)9,9寸法l(mm)150コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.22MB)
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 50、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質ステンレス鋼質量(g)206d1M12最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3,7寸法l1(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)2,6剪断強度(kN)86,8
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 50、焼入鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質鋼質量(g)206d1M12最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3,7寸法l1(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)2,6剪断強度(kN)85,4
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 50、焼入鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質鋼質量(g)174d1M16最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3寸法l1(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)2,2剪断強度(kN)176,5
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 30、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質ステンレス鋼質量(g)150d1M16最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3寸法l1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)2,2剪断強度(kN)179,4
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 50、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質ステンレス鋼質量(g)174d1M16最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3寸法l1(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)2,2剪断強度(kN)179,4
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 10、焼入鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質鋼質量(g)100d1M10最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4,2寸法l1(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)2,9剪断強度(kN)35,9
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 15、焼入鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質鋼質量(g)184d1M12最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3,7寸法l1(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)2,6剪断強度(kN)85,4
ネジ山ロックピン用保持ケーブル、200mm、ホールディングクリップおよび保持リング付き、ステンレス鋼、熱可塑性PA6コーティング(黒)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)24日以内出荷
鋼これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6002 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 (l: 200 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとキーリング付材質ステンレス鋼質量(g)8.2寸法l(mm)200コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.22MB)
ネジ山ロックピン用保持ケーブル、300mm、ホールディングクリップおよび保持リング付き、ステンレス鋼、熱可塑性PA6コーティング(黒)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
鋼これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6003 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 (l: 300 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとキーリング付材質ステンレス鋼質量(g)15寸法l(mm)300コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.22MB)
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 30、焼入鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質鋼質量(g)150d1M16最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3寸法l1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)2,2剪断強度(kN)176,5
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 10、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質ステンレス鋼質量(g)100d1M10最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4,2寸法l1(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)2,9剪断強度(kN)62,5
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 15、焼入鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質鋼質量(g)134d1M16最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3寸法l1(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)2,2剪断強度(kN)176,5
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 20、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質ステンレス鋼質量(g)98d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4,8寸法l1(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)3,3剪断強度(kN)36,4
ネジ山ロックピン用保持ケーブル、300mm、ホールディングクリップおよびアイレット付き、熱可塑性PA6コーティング(黒)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
鋼これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6013 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 (l: 300 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとラグ板付材質ステンレス鋼質量(g)15寸法l(mm)300コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.22MB)
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 30、焼入鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質鋼質量(g)108d1M10最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4,2寸法l1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)2,9剪断強度(kN)59,3
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 20、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質ステンレス鋼質量(g)180d1M10最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4,2寸法l1(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)2,9剪断強度(kN)62,5