4ページ目:

1,228件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 15、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 15、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質ステンレス鋼質量(g)184d1M12最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3,7寸法l1(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)2,6剪断強度(kN)86,8
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 30、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 30、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
29,980税込32,978
1個
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質ステンレス鋼質量(g)101d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4,8寸法l1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)3,3剪断強度(kN)36,4
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 30、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 30、焼入鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
24,980税込27,478
1個
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質質量(g)101d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4,8寸法l1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)3,3剪断強度(kN)35,9
ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M10・14mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M10・14mmRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
35,980税込39,578
1個
18日以内出荷
ステンレス鋼この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5010 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M10, l1: 14 mm) 製品グループの1モデルです
質量(g)197寸法d1(mm)M10寸法l1(mm)14使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500関連資料データシート(0.52MB) 取扱説明書(1.16MB)
ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mmRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
35,980税込39,578
1個
18日以内出荷
ステンレス鋼この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5008 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M8, l1: 12 mm) 製品グループの1モデルです
質量(g)194寸法d1(mm)M8寸法l1(mm)12使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500関連資料データシート(0.52MB) 取扱説明書(1.16MB)
ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M12・17mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M12・17mmRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
37,980税込41,778
1個
18日以内出荷
ステンレス鋼この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5012 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M12, l1: 17 mm) 製品グループの1モデルです
質量(g)199寸法d1(mm)M12寸法l1(mm)17使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500関連資料データシート(0.52MB) 取扱説明書(1.16MB)
ボールロックピン(インチサイズ) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン(インチサイズ)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。
用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。トラスコ品番581-6753材質ピン:析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)、バネ:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM-A-313)、ハンドル:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)、キーリング:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM A-313/A313M)B0.594インチH最小1.14インチF最小1.16インチD最大0.565インチC0.46インチE最大0.8インチ規格MS17987C855 / NAS1338C6C55DG最大1.85インチ取付穴最大0.505インチ強度【剪断】36900lbfRoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)【クランプ】5.5ピン径(inch)0.4970 - 0.4985 /【公称】1/2温度範囲(°F)-65/200(最低/最高)
球面ワッシャー 焼入れ鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー 焼入れ鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。締付トルクは強度クラス8.8のネジを基準とします。場合によっては与圧を考慮してください(摩擦係数は0.14)。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、仕上げ:リューブライト処理
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレスRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,498税込4,948
1箱(10個)ほか
9日以内出荷
円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白) スーパークラフトスレッジハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白) スーパークラフトスレッジハンマーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
スーパークラフト・ハンマーは、頭部中に適量込められた小さな鉄球が、打撃の反動を吸収します。手首への負担が少なく、騒音も減少されます。ヘッドは耐久性のある粉体塗装で仕上げてあります。ハンドル、インサートは交換可能です。
用途建設現場、足場の組立、テントの設営、柵の造営、くさびの打ち込み、位置や方向合わせ、保守作業。トラスコ品番859-9681材質ヘッド:ナイロン、硬度レベル4、白、ハウジング:鋳鉄+粉体塗装、柄:ヒッコリー製寸法(mm)頭長:300全長(mm)1000頭部長(mm)300頭径(mm)100
手斧 革製ハンドル、刃先の保護用に、高品質の革製ベルトバッグ付;魅力的な木製ボックス Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)手斧 革製ハンドル、刃先の保護用に、高品質の革製ベルトバッグ付;魅力的な木製ボックスRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
28,900税込31,790
1個
18日以内出荷
特殊な熱処理鋼による強固なオール金属製デザイン.全面を研磨と磨き処理.重さ1,000g の完璧なバランス.滑り止め防止の革製ハンドルが手に馴染みます.刃先の保護用に、高品質の革製ベルトバッグ付き.魅力的な贈答用木製ボックス.
材質熱処理鋼、一体鍛造、全面研磨質量(g)1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400 x 204 x 73RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.65MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
手斧 刃先を保護する皮革製カバーとハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)手斧 刃先を保護する皮革製カバーとハンドル付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
26,900税込29,590
1個
14日以内出荷
特別な熱処理鋼を採用したオール金属製の堅牢なデザイン.全面を研磨後、磨き仕上げ.最適なバランス、重さ1,000g.時間とともに手になじむ、滑らない皮製グリップ。この皮革は、使用中は湿気を吸収し、使用後に放出する性質専用の皮製カバー付
材質熱処理鋼、一体鍛造、全面研磨質量(g)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)377,5 x 89,6 x 138RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.61MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
交換用ネジ SIMPLEXモールのハウジング用 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)交換用ネジ SIMPLEXモールのハウジング用Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,590税込1,749
1個
18日以内出荷
質量(g)154,06備考ボルト、ナット、ばね座金が付属しています。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28 x 28 x 61RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.13MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
交換用ネジ SIMPLEXアックスのハウジング用 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)交換用ネジ SIMPLEXアックスのハウジング用Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
869税込956
1個
18日以内出荷
質量(g)49,13備考ボルト、ナット、ばね座金が付属しています。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20 x 20 x 45RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.13MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEX用刃先カバー SIMPLIX斧刃用 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEX用刃先カバー SIMPLIX斧刃用Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,590税込1,749
1個
18日以内出荷
材質質量(g)30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520 x 460 x 230RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.13MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEX用刃先カバー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEX用刃先カバーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,890税込2,079
1個
18日以内出荷
材質質量(g)30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520 x 460 x 230RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.13MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEXプラスティックソケット SIMPLIX斧刃用 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXプラスティックソケット SIMPLIX斧刃用Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,390税込1,529
1個
18日以内出荷
材質プラスチック質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52,6 x 25,6 x 33,2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.11MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEXプラスティックソケット Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXプラスティックソケットRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,490税込1,639
1個
18日以内出荷
材質プラスチック質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59,6 x 38,6 x 33,25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.11MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
林業用スレッジハンマーのインサート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)林業用スレッジハンマーのインサートRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,690税込4,059
1個
18日以内出荷
材質【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力RoHS指令(10物質対応)対応
林業用 スレッジ 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)林業用 スレッジ 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
38,980税込42,878
1個
18日以内出荷
特別に高い打撃力のショックレススレッジハンマーは、関節部の負担を軽減し低騒音です。高い耐久性、交換可能、破片の飛散なし、特殊なナイロン製の平面インサート。ロボット溶接によるハンマーヘッド部とハンドル保護スリーブ。繊維が長く耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、ニス仕上げで手になじむ形状。径80mm(質量 3,600g)、径100mm(質量 5,000g)および 径100mm(質量 6,500g)が揃っています。
材質【ハンドル】ヒッコリー【インサート】ナイロン:白、平面、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力RoHS指令(10物質対応)対応
交換用ネジ SIMPLEX アルミ製ハウジング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)交換用ネジ SIMPLEX アルミ製ハウジングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
189税込208
1個
18日以内出荷
備考ボルトとナットは付属していますRoHS指令(10物質対応)対応
交換用ネジ SIMPLEX 鋳鉄製ハウジング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)交換用ネジ SIMPLEX 鋳鉄製ハウジングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
569税込626
1個
18日以内出荷
備考ボルト、ナット、ばね座金が付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
交換用ネジ SIMPLEX 強化型鋳鉄製ハウジング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)交換用ネジ SIMPLEX 強化型鋳鉄製ハウジングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
599税込659
1個
18日以内出荷
備考ボルト、ナット、ばね座金が付属していますRoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEXハンマー用インサート TPEソフト、青 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー用インサート TPEソフト、青Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,899税込5,389
1個
18日以内出荷
SIMPLEX用インサートTPEソフト青色柔らかい打痕が付かない強いクッション性繊細な作業に最適ヘッド径30mmから径80mm
材質【インサート】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト質量(g)365寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)69 x 91 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.17MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEXハンマー用インサート Φ50(取付け部Φ40) TPEミディアムグレー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー用インサート Φ50(取付け部Φ40) TPEミディアムグレーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,890税込2,079
1個
18日以内出荷
SIMPLEXインサート TPE-mid灰色中硬質打痕なしヘッド直径50mm 径40mmハウジングへの取り付け用打撃面が大きいため、ハウジングによる傷の発生を防止
材質【インサート】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬質量(g)71寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50 x 57 x 57寸法(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.19MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEXハンマー ソフトメタル;強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ソフトメタル;強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
38,900税込42,790
1個
18日以内出荷
ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 。強化型鋳造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します。極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。本製品は、ヘッド径30mmから80mm があります。また、スレッジハンマーもあります。ソフトメタル製インサートは、従来の鉛製ハンマーの置き換えになります。
材質【ハンドル】グラスファイバー製(ゴム・グリップ付)【インサート】ソフトメタル:シルバー、硬、耐熱性、【ハウジング】強化可鍛鋳鉄:黒質量(g)4290寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.36MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEXハンマー スーパープラスティック;鋳造製ハウジング、高品質かつ短い木製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー スーパープラスティック;鋳造製ハウジング、高品質かつ短い木製ハンドル付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
25,900税込28,490
1個
18日以内出荷
スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 径80mm。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。高品質、振動吸収が良く、手になじむ形状の木製ハンドル;グリップ部をニスの二度塗り仕上げ(汚れに強い)。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
材質【ハンドル】木製、【インサート】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2560寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325 x 170 x 91RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.19MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)ハンドルタイプ短い
SIMPLEXハンマー ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
18,299税込20,129
1個
18日以内出荷
ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) が両側に付いているSIMPLEXプラスチックハンマー径。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
材質【ハンドル】木製、【インサート】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2770寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325 x 170 x 91RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.2MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)ハンドルタイプ短い
SIMPLEXハンマー ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,900税込10,890
1個
18日以内出荷
ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) が両側に付いているSIMPLEXプラスチックハンマー径ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)1496寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)274 x 150 x 67寸法(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.2MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)ハンドルタイプ短い
SIMPLEXハンマー ゴム複合材、”自立タイプ/ TPEソフト、鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、”自立タイプ/ TPEソフト、鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
10,900税込11,990
1個
18日以内出荷
ハルダーのトップセラーはさらなる改良をしました:TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/ ゴム製インサート”自立タイプ”(3202.260)、これはハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。 SIMPLEXプラスチックハンマー、TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/ゴム製インサート”自立タイプ”(黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組み合わせ。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジングは破断に強く出来ています。全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。
材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト【ハンドル】インサート 2】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応ハンドルタイプ短い
SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
18,900税込20,790
1個
18日以内出荷
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、 ゴム製インサート/ ゴム製インサート ”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組合せです。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです, スレッジハンマー。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3022.082)。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2920寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 175 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.18MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"/ スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"/ スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
22,900税込25,190
1個
18日以内出荷
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、 ゴム製インサート ”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ スーパープラスチック製インサート(白色、中程度の硬さ、高い耐久性)の組合せです。高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです, スレッジハンマー。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3027.282)。D60mmの仕様は、アルミニウム製ハウジングもご利用いただけます(品番 3127.260)。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2820寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(1.03MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" /ソフトメタル;鋳造製ハウジング、高品質木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" /ソフトメタル;鋳造製ハウジング、高品質木製ハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
24,900税込27,390
1個
18日以内出荷
ゴム製インサート”自立タイプ” (3202.2) は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。ゴム製インサート”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) /ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が付いているSIMPLEXハンマー 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3029.282)。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】ソフトメタル:シルバー、硬、耐油性、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)3550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.18MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" ナイロン、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" ナイロン、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
22,900税込25,190
1個
18日以内出荷
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、 ゴム製インサート ”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ ナイロン製インサート(白色、硬い、高い耐摩耗性、零下でも割れない、耐油性)の組合せです。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです, スレッジハンマー。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3028.282)。ハルダーのトップセラー。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2930寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.19MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEミディアム、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEミディアム、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
20,690税込22,759
1個
18日以内出荷
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”stand-up” (3202.2シリーズ)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、 TPEミディアム(グレー色、中程度の硬さ、打痕が付かない)/ ゴム製インサート ”stand-up” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組合せです。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。ヘッド径60mmと径80mmのモデルは、ハンドルが短いタイプもあります(製品番号3023.262,3023.282)。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【インサート 2】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2875寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.44MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEソフト、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEソフト、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
20,900税込22,990
1個
18日以内出荷
TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/ゴム製インサート”自立タイプ”、これはハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります、 (3202.2)が付いているSIMPLEXハンマー 。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3012.282)。D60mmの仕様は、アルミニウム製ハウジングもご利用いただけます(品番 3112.260)。
材質【ハンドル】木製、【インサート1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート2】ゴム複合材:黒色、自立タイプ、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2855寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.3MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEXハンマー ゴム複合材 ナイロン;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材 ナイロン;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
21,900税込24,090
1個
18日以内出荷
ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) /ナイロン製インサート(白色、硬い、耐摩耗性に優れる、零度以下でも欠けない、耐油性)が付いているSIMPLEXハンマー 径80mm。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。ハルダーのトップセラー。
材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】インサート 2】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2790寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.2MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)ハンドルタイプ短い
SIMPLEXハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
11,900税込13,090
1個
18日以内出荷
ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) /スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)の組み合わせのSIMPLEXプラスチックハンマー。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。ハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジングは、誤ってハンドル付け根を叩いても折れる心配はありません。全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。径60mmと径80mmには、ハンドルが短いタイプもあります。ハルダーのトップセラー。
材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応ハンドルタイプ短い
SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材;鋳造製ハウジング、高品質かつ短い木製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材;鋳造製ハウジング、高品質かつ短い木製ハンドル付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
18,900税込20,790
1個
14日以内出荷
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.260)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは 径80mm、ゴム複合材/ ゴム複合材製インサート ”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組合せです。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】インサート 2】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2820寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.2MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)ハンドルタイプ短い
SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材/ ソフトメタル;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材/ ソフトメタル;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
24,900税込27,390
1個
18日以内出荷
ゴム製インサート”自立タイプ” (3202.2) は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。ゴム製インサート”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) /ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が付いているSIMPLEXハンマー 径80mm。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。このアルミニウム製のソフトメタル製インサートは、一般的な鉛製のハンマーの置き換えに使えます。
材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】インサート 2】ソフトメタル:シルバー、硬、耐油性【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)3450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.2MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)ハンドルタイプ短い