7ページ目:

1,228件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックプラグカップリング 取付カラー付 カップリングネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クイックプラグカップリング 取付カラー付 カップリングネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。
用途直線運動の芯ズレ補正に。RoHS指令(10物質対応)対応
リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リフティング・ピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無いよう、安全バーが付いています。吊る対象物にタップ穴は不要で、H11(寸法公差)の穴があれば十分です。耐食性があります。ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。
用途冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。材質ピン部:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)、シャックル:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(赤色酸化皮膜処理)寸法l7(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター ステンレスタイプ М8 22752シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター ステンレスタイプ М8 22752シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼、ボディー:ステンレス鋼、軸受:プラスチック許容荷重(kg)33.6キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスターコードコード番号:364-8955アズワン品番67-2334-87
ボールキャスター ステンレスタイプ М10 22752シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター ステンレスタイプ М10 22752シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼、ボディー:ステンレス鋼、軸受:プラスチック許容荷重(kg)55.6キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスターコードコード番号:364-8959アズワン品番67-2334-88
ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
ボールキャスター ステンレスタイプ М6 22752シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター ステンレスタイプ М6 22752シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質ボディー:ステンレス鋼、メインボール:ステンレス鋼、軸受:プラスチック全長(mm)16許容荷重(kg)17.2キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスターコードコード番号:364-8972アズワン品番67-2334-85
ネジ山クランプ式ロックピン ステンレスピンタイプ 22355シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式ロックピン ステンレスピンタイプ 22355シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することが出来ます。ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
シンプレックススプリッティングアックス Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススプリッティングアックスRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
29,980税込32,978
1丁
9日以内出荷
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。比較的小ぶりで使いやすい斧です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済みです。刃やハンドルなど交換時には既定のトルク(65Nm)を守ってください。
用途チェーンソーと共に木の伐採に、比較的柔らかい木へのくさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーに。トラスコ品番480-4015材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー全長(mm)765刃長(mm)100適合ハンドル3244.75適合替刃3210.75RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススプリッティングアックス 刃幅41mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススプリッティングアックス 刃幅41mmRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。硬い木材用にも使用出来ます。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済です。比較的小ぶりで使いやすい斧です。
用途チェーンソーと共に木の伐採に、比較的柔らかい木へのくさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーに。トラスコ品番135-3682材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー長さ(mm)765全長(mm)765刃長(mm)100対象仕様:広葉樹など硬い木材用適合ハンドル3244.75適合替刃3210.751RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションハンマーセット シンプレックススプリッティングハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)コンビネーションハンマーセット シンプレックススプリッティングハンマーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
37,980税込41,778
1丁
当日出荷
林業のプロ用としてもアマチュアのまき割り用にも使える、斧とハンマーを組み合わせた道具です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済みです。刃やハンドルなどの交換時には既定のトルク(160Nm)を守ってください。
用途チェーンソーと共に木の伐採に、くさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーにも。トラスコ品番480-4007材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー全長(mm)900刃長(mm)65適合ハンドル3244.16適合替刃3210.16RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
77,980税込85,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン操作で着脱が簡単です。 アイボルトの作業を約85%短縮できます。 シャックルが360度回転します。 ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山クランプ式リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。 アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。 取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。 アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。
用途冶具、金型、アイボルトの代用に。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスターRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。 プラスチック製の軸受によりボールが回転します。
用途搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに。RoHS指令(10物質対応)対応
クランクハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランクハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から9日以内出荷
必要に応じてハンドルを折りたたむことができます。 ハンドルを軸方向に引っ張り本体側に倒すと折りたためます。
用途装置、設備などの操作用部品に。RoHS指令(10物質対応)対応
スラストパッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スラストパッドRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
プラスチックコーティングにより、デリケートな表面を優しく保護します。 パッドが揺動するため平行がでていない面に適しています。
用途ワークの受け、固定に。材質ボルト:ステンレス鋼 、ナット:ステンレス鋼、パッド:プラスチック(PEEK), 青RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト リリースロック付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト リリースロック付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します。 誤操作を防止することができます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ・ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプ・ロックピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。 穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。 工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。
用途ワークの固定、位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト クイックロックヘッド付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト クイックロックヘッド付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ノブを引っ張るとピンが引き込まれた状態で固定されます。 赤いボタンを押すと、ピンが飛び出しロック位置に戻ります。 ロックが簡単にできます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ナールドボルト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールドボルトRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
操作しやすい溝付きのグリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
予約販売
球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。 ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。 常にその機能を十分に発揮します。 組立・取り付けが容易で合理的です。 在庫管理が容易です。 底面の角度を約4度まで補正します。
用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。トラスコ品番849-8717材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理高さ(mm)7内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13静耐荷重(kN)max. :9適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル リング・ラグ板付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル リング・ラグ板付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル 両端リング付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル 両端リング付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
本製品はボールロックピンとソケットピンを確実に固定する為の受けとして使用します。 h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めが確実に行えます。 部品への取付が簡単で確実です。 様々な材質の部品や、厚みの薄い部品にも取付可能です。 耐食性、耐摩耗性に優れています。 どちら側からもピンの差込が可能です。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・ソケットピンEH22400用です。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットピン(スプリング加圧ボール付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ソケットピン(スプリング加圧ボール付)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 使い易いグリップです。 本製品はボールロックピンとは異なりロック機構は付いていません。
用途頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:ポリアミド6(PA6)、バネ:ステンレス鋼寸法d4(mm)17.3寸法l4(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法d338
ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 ピンの材質はSUS303相当です。 耐食性があります。 指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。 保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置調整するのに役立ちます。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 耐食性があります。 コンパクトで扱い易いきのこ形グリップ(黒色)です。 保持ケーブル(EH22403.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:アルミニウム(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン プラスティック製のばね Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン プラスティック製のばねRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。材質ボディ:プラスチック、ピン:ステンレス、バネ:プラスティック寸法l1(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
779税込857
1個
当日出荷
ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ 可動式 23310シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨ボルト【Tスロット】M12アーム長さ(mm)38~55クランプ力(N)10000旋回方向左右360°
スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ 可動式 23310シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨ボルト【Tスロット】M12アーム長さ(mm)38~55クランプ力(N)10000旋回方向左右360°
スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ 可動式 23310シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨ボルト【Tスロット】M12アーム長さ(mm)38~55クランプ力(N)10000旋回方向左右360°
台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
仕上げ面のダメージを防ぐのに最適です。ワークの固定に。
材質本体:ステンレス鋼、インサート:プラスチック(PEEK)
台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
仕上げ面のダメージを防ぐのに最適です。ワークの固定に。
材質本体:プラスチック、ネジ部:ステンレス鋼締付トルク(N・m)10(取付時)
台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
仕上げ面のダメージを防ぐのに最適です。プラスチックが付いており、ワークを保護する際のサポート、ストッパー、パッドとして使えます。ワークの固定に。
材質本体:プラスチック、ネジ部:ステンレス鋼締付トルク(N・m)10(取付時)
台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
仕上げ面のダメージを防ぐのに最適です。ワークの固定に。
材質本体:ステンレス鋼、インサート:プラスチック(PEEK)
ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス 22352シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス 22352シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。
材質ピン・シャックル:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)幅(mm)49厚さ(mm)21.5
SECURALハンマー用インサート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SECURALハンマー用インサートRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
ヘッド 横=35mm、縦=45mm
用途SECURALハンマー用インサート材質インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性質量(g)55材質(頭)ポリウレタン縦(mm)ヘッド:45横(mm)ヘッド:35アズワン品番65-1950-05RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEXスレッジハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
17,980税込19,778
1個
18日以内出荷
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ、ヘッド径60mm、自立タイプ(片側)
用途造園、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組み立て、テントの設営、塀・垣根の施工、木工材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製質量(g)1900頭径(Φmm)60主な用途造園、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組み立て、テントの設営、塀・垣根の施工、木工RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEXスレッジハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ、ヘッド径60mm、自立タイプ(片側)
用途造園、敷石の敷設、タイルの施工材質インサート:TPEソフト、青打痕が付きにくい、ソフト/ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製質量(g)1835頭径(Φmm)60主な用途造園、敷石の敷設、タイルの施工RoHS指令(10物質対応)対応