用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、金型製造、鋳造作業等
種類アルミハンマー
材質(頭)アルミ
材質(柄部)木
主な用途金型作業/機械の組立・修理
材質(ハウジング)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
ソフト、中硬のエラストマ樹脂(TPE)を組み合わせたハンマーです
TPEインサートは打痕、色落ちが少ないです。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途家具の製作、インテリアの工事や、敷石の外構工事や自動車のボディワークなど打痕を嫌う作業に適しています
種類樹脂ハンマー
材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)
材質(柄部)木
主な用途大工作業
材質(ハウジング)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、金型製造、鋳造作業等
種類アルミハンマー
材質(頭)アルミ
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/機械の組立・修理
材質(ハウジング)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼のドイツ製ハンマーです。
ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。
軽量。
ソフトメタル(金属)のスレッジハンマーです。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途敷石の施工に適しています、金型、鉄工製造作業にもお使いいただけます
種類アルミハンマー
頭径(Φmm)80
全長(mm)800
材質(頭)アルミ
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途鉄工作業/金型作業
材質(ハウジング)鋳鉄
トラスコ品番828-0132
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
用途複数種類のハンマーを使うサービス業務に、現場に常備するハンマーセットとして、ハンマーのサンプル用として
種類コンビハンマー
材質(頭)プラスティック/スチール
材質(柄部)木/鋼管
主な用途組立作業
材質(ハウジング)鋳鉄
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×200×400
セット内容シンプレックスハンマー(3026.040)、ベースプレックスソフトハンマー(3968.040)、マックスクラフト(3666.003)、フェロプレックスコンビハンマー(3677.035)、スーパークラフトハンマー(3366.040)、セキューラルハンマー(3380.040)、パンチ(3408.010)、ドロップハンマー(3408.025)、シンプレックス用インサート(3201.040、3203.040、3207.040、3208.040、3209.040)、スーパークラフト用インサート(3508.040)
トラスコ品番827-9989
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
13日以内出荷
関連キーワード