リフティング・ピン、セルフ・ロッキングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)23日以内出荷
スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無い構造となっています。アイボルト用などのようなネジ穴は不要ですいずれの仕様も耐食性に優れています。
材質ピン部:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、操作ボタン:アルミニウム、赤色酸化皮膜処理、シャックル:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、バネ:ステンレス鋼最高使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(1.13MB) 作マニュアル(1.23MB) リフティング・ピン荷重表(0.1MB)
リフティング・ピン、セルフ・ロッキングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)23日以内出荷
スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無い構造となっています。アイボルト用などのようなネジ穴は不要ですいずれの仕様も耐食性に優れています。
材質ピン部:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、操作ボタン:アルミニウム、赤色酸化皮膜処理、シャックル:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、バネ:ステンレス鋼寸法(mm)d1 -0,04 -0,08:18、l1 +0,6:75、l2 ±0,5:17,3質量(g)730取付穴(mm)H11:18寸法d2(mm)21,5寸法d3(mm)30最高使用温度(℃)250寸法l3(mm)36,5寸法d4(mm)min.:22,2寸法x(mm)max.:40、min.:1,5耐荷重(kN)DIN EN 13155に準拠 F1:10、DIN EN 13155に準拠 F2:8、DIN EN 13155に準拠 F3:5寸法l4(mm)52寸法l5(mm)32,6寸法l6(mm)30寸法l7(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(1.13MB) 作マニュアル(1.23MB) リフティング・ピン荷重表(0.1MB)
円錐シート 焼入れ鋼・形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)6日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):9793●耐荷重(静荷重)(max. kN):960トラスコ品番849-8675材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理高さ(mm)25内径(Φmm)65外径(Φmm)103RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM56
球面ワッシャー 焼入れ鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)6日以内出荷
円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様適合ボルト呼び径:56トラスコ品番849-8655材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理高さ(mm)23内径(Φmm)58外径(Φmm)103静耐荷重(kN)960寸法h4(mm)39.3ねじ締付トルク(N・m)9793RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM56
円錐シート 熱処理鋼・形状GRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)30日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):407●耐荷重(静荷重)(max. kN):117トラスコ品番849-8684材質熱処理鋼、仕上げ:リン酸塩皮膜処理高さ(mm)8内径(Φmm)23.2外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM20
リフティング・ピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から翌々日出荷
スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無いよう、安全バーが付いています。吊る対象物にタップ穴は不要で、H11(寸法公差)の穴があれば十分です。耐食性があります。ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。
用途冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。材質ピン部:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)、シャックル:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(赤色酸化皮膜処理)寸法l7(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
特殊口金、フローティング・クランプM16用/標準口金、上側Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理寸法(mm)(クランプ範囲まで)25、(クランプ範囲から)10質量(g)402寸法h1(mm)29寸法h2(mm)40寸法h3(mm)33.3寸法h4(mm)27.6RoHS指令(10物質対応)対応
特殊口金、フローティング・クランプM12用/標準口金、上側Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
仕様【システム】V70・L12・L16材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理寸法(mm)(クランプ範囲まで)12、(クランプ範囲から)0質量(g)69RoHS指令(10物質対応)対応
フローティング・クランプ、クランプとロックが同時M16Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理質量(g)6250RoHS指令(10物質対応)対応
フローティング・クランプ、クランプとロックが分離M12Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/青色酸化被膜付質量(g)1890RoHS指令(10物質対応)対応
フローティング・クランプ、クランプとロックが同時M12Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
仕様【システム】V70・L12・L16材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理質量(g)2076RoHS指令(10物質対応)対応
ワーク・サポートRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
延長ナット、高さ=ネジ径x3Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済みRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/取付板付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ、ニップル:黄銅質量(g)321静耐荷重(kN)15RoHS指令(10物質対応)対応
ハードメタル・インサート、前面から固定するタイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質インサート:硬質合金(セレーション付)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理寸法t(mm)3寸法l(mm)13適合ねじM4寸法d2(mm)4.5寸法d4(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応