生産物賠償責任保険付で安心です。
取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。
材質・製造工程は万全を期しています。
全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。
仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。
吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。
吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。
丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様仮設工業会認定品
材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH
質量(g)610
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。
吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。
吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。
丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様仮設工業会認定品
材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH
質量(g)710
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
夜間の高速道路での塗装工事等で騒音を減らします。吊りチェーンクランプ・アイプレートにワンタッチ装着。クランプとチェーンの角当りによるチェーン変形がありません。チェーン回収後のカラミ大幅減少。外れ止め金具付で安全。従来のフック同様チェーンリンクの内掛けもできます。
型式KO型
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)24
寸法A(mm)140/18
寸法D(mm)17/47
寸法E(mm)114
寸法B(mm)71/31
寸法C(mm)20
寸法G(mm)34
使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)11
30°吊り(t)3.2
60°吊り(t)3
フック(t)(LS)1.25
マスターリングA3017S 3.2t
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)3.2
60°吊り(t)3
マスターリングKBW20
寸法d(mm)19
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)14
フック(t)(LS)1.25
寸法A(mm)18
寸法A'(mm)11
寸法B(mm)31
寸法C(mm)20
寸法D(mm)47
寸法E(mm)114
寸法G(mm)34
寸法H(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/O
30°吊り(t)1.89
60°吊り(t)1.69
マスターリングA2014S 2t
フック(t)(LS)0.63
寸法A(mm)125/10.5
寸法A'(mm)8
寸法B(mm)63/26
寸法C(mm)17.5
寸法D(mm)14/41
寸法E(mm)101
寸法G(mm)32
寸法H(mm)18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)18.5
寸法d(mm)16.5
寸法A(mm)10.5
寸法t(mm)225
寸法D(mm)41
寸法E(mm)101
寸法B(mm)26
寸法C(mm)17.5
寸法s(mm)14
寸法G(mm)32
寸法w(mm)112
使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)8
30°吊り(t)1.28
60°吊り(t)1.15
フック(t)(LS)0.63
マスターリングKBW17
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)18.5
寸法d(mm)16.5
寸法A(mm)10.5
寸法t(mm)225
寸法D(mm)41
寸法E(mm)101
寸法B(mm)26
寸法C(mm)17.5
寸法s(mm)14
寸法G(mm)32
寸法w(mm)112
使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)8
30°吊り(t)1.89
60°吊り(t)1.69
フック(t)(LS)0.63
マスターリングKBW17
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)24
寸法A(mm)125/18
寸法D(mm)14/47
寸法E(mm)114
寸法B(mm)63/31
寸法C(mm)20
寸法G(mm)34
使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)11
30°吊り(t)2
60°吊り(t)2
フック(t)(LS)1.25
マスターリングA2014S 2t
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)28
寸法A(mm)160/18.5
寸法D(mm)22/52
寸法E(mm)134.5
寸法B(mm)80/37
寸法C(mm)20
寸法G(mm)42
使用ワイヤロープ16mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)13.5
30°吊り(t)5
60°吊り(t)5
フック(t)(LS)2
マスターリングA5022S 5t
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)33.5
寸法d(mm)23
寸法A(mm)26
寸法t(mm)225
寸法D(mm)62
寸法E(mm)161
寸法B(mm)44
寸法C(mm)31.5
寸法s(mm)17
寸法G(mm)49
寸法w(mm)112
使用ワイヤロープ18mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)16
30°吊り(t)5
60°吊り(t)4.6
フック(t)(LS)3.2
マスターリングKBW23
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)24
寸法d(mm)16.5
寸法A(mm)18
寸法t(mm)225
寸法D(mm)47
寸法E(mm)114
寸法B(mm)31
寸法C(mm)20
寸法s(mm)14
寸法G(mm)34
寸法w(mm)112
使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)11
30°吊り(t)2
60°吊り(t)2
フック(t)(LS)1.25
マスターリングKBW17
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)33.5
寸法A(mm)160/26
寸法D(mm)22/62
寸法E(mm)161
寸法B(mm)80/44
寸法C(mm)31.5
寸法G(mm)49
使用ワイヤロープ18mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)16
30°吊り(t)5
60°吊り(t)4.6
フック(t)(LS)3.2
マスターリングA5022S 5t
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)18.5
寸法A(mm)110/10.5
寸法D(mm)11.5/41
寸法E(mm)101
寸法B(mm)56/26
寸法C(mm)17.5
寸法G(mm)32
使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)8
30°吊り(t)1.25
60°吊り(t)1.15
フック(t)(LS)0.63
マスターリングA1012S 1.25t
用途仮設工業会認定品(適用除外認定) 。生産物賠償責任保険付で安心です。 。取付はやさしく、外れにくいフックを採用。 。材質・製造工程は万全を期しています。 。全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。
破断荷重(N)17640以上
耐久基準0.8N以上
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)(1本吊り)2352、(ループ吊り)4214
用途仮設工業会認定品(適用除外認定) 。生産物賠償責任保険付で安心です。 。取付はやさしく、外れにくいフックを採用。 。材質・製造工程は万全を期しています。 。全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。
破断荷重(N)17640以上
耐久基準0.8N以上
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)(1本吊り)2352、(ループ吊り)4214
抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。
寸法A(mm)178
寸法D(mm)45
寸法B(mm)142
寸法C(mm)38
定格荷重(kg)1500
ロードチェーン線径(mm)×掛数8×1
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。
寸法A(mm)142
寸法D(mm)40
寸法B(mm)126
寸法C(mm)32
定格荷重(kg)1000
ロードチェーン線径(mm)×掛数6×1
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。
寸法A(mm)142
寸法D(mm)50
寸法B(mm)126
寸法C(mm)40
定格荷重(kg)2000
ロードチェーン線径(mm)×掛数6×2
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。
寸法A(mm)142
寸法D(mm)35
寸法B(mm)126
寸法C(mm)28
定格荷重(kg)500
ロードチェーン線径(mm)×掛数6×1
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
「くい付き」解消機構付き。操作の簡単な空転装置。強力ロードチェーン(強力熱処理チェーン)。作業性の良いゴム製グリップ。強靱な独自形状のフック。
用途トラックの荷締め、建設現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動、土管・ヒューム管埋設、造船・鉱山内等の狭い場所での作業、抜根、抜杭。
足場の効かない高所での火花養生に。
チェーンに付けた磁石とSカンで複雑な現場に対応可能。
ステンレスチェーンを使用。
アスベストは含んでおりません。
生地は本体2層構造、BOXには耐炎マット入り。
JIS A 1323 A種合格品使用
用途建設現場、改装・プラント配管・橋梁工事での火花養生に。
材質耐炎繊維100%織物、ガラス繊維物・耐炎繊維マット
厚さ(mm)1
1枚
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。
用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用
種別2本吊
寸法C(mm)20
チェーン本数2本吊
RoHS指令(10物質対応)対応
重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。
吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。
本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m)【天秤】1
RoHS指令(10物質対応)対応
V級(G100)の合金鋼ロードチェーンを使用。日本の第三者試験機関にてJIS規格に基づく破断強度試験に合格。軽くて丈夫、よりコンパクトに設計。EN 13157(欧州規格)に基づく耐久試験において合格基準値を大幅に上回る結果。レバーの長さをコンパクトにし、狭い場所での作業も効率的。主要部品の表面にダクロ処理を実施。高い耐食性を発揮し、製品寿命が長くなります。金属製ブレーキ板とツメ車を溶着した一体設計により、ブレーキ板の破損を防止。高精度のローラーベアリングを搭載。摩耗を防ぎ、中長期的な高パフォーマンスを実現。出荷前点検書/取扱説明書付き
用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等
等級V(G100)
揚程(m)1.5
用途1台で様々なサイズの荷に使用出来ます 。0.8m~1.3m(0.1m刻み)で吊り間隔の調整が可能です
仕様吊り間隔:0.8~1.3(m)
セット内容マスターリンク×1、カップリンク×6、LSフック×2、チェーン×2、シャックル×4
質量(kg)34
使用荷重(t)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
関連キーワード