14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。 質量(kg)0.8 ペーパー寸法(mm)幅75 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5 付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル 寸法(mm)W73×H71×L145 回転数(min-1[r.p.m])9000 騒音値(dB)88 空気接続口PT1/4 流量(L/min)260 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)73×98
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。吸塵サンダーΦ19用ダクトホースです。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。 トラスコ品番366-3914 寸法(mm)- 質量(g)130 ホース長さ(mm)1250
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。 オービットダイヤ(mm)3 流量(L/min)300 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×69×142 質量(g)550 使用ペーパーマジックペーパータイプ
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトツールパッド
低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。813C、813CD用交換パットです。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。 寸法(mm)73×108 質量(g)30 トラスコ品番366-3817
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など) ペーパー寸法(mm)Φ125 オービットダイヤ(mm)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 空気消費量(m3/min)0.3 排気方向後方 全長(mm)145 質量(g)550 トラスコ品番401-0256 タイプマジック式 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 騒音レベル(dB(A))80 パッドサイズ(mm)Φ123
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

非吸じんタイプを吸じん仕様にします。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。 適合機種914L セット内容吸じん式パッド、スカート、ホース、ダクトソケット、ダストバッグ
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でバランスが良く、パテ研削時の面出しが容易で作業効率の向上に貢献します。 サポート部に特殊ゴムを採用する事で、耐久性がアップし、操作性も向上しました。
用途パテ研削、木工研削、FRP研削 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 トラスコ品番799-8163 全長(mm)288 質量(kg)1.27 タイプ吸じん式 使用空気圧力(MPa)0.6以下 ペーパー寸法(mm)95×180 空気消費量(m3/min)0.35 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)5 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)176 質量(g)560 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.3 騒音レベル(dB(A))86 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123 排気方向後方
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。 寸法(mm)W123×H98×L153 質量(kg)1.0 流量(L/min)350 オービットダイヤ(mm)10 パッドサイズ(mm)123
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きい面積をパテの粗研磨する為のオービタルサンダーです。重量設計の為パワーがあり重機・建機・木工関係での研磨に適しています。耐久力も抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])6000 質量(kg)2.2 騒音値(dB)88 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)112×118×293 流量(L/min)400 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)112×220
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 トラスコ品番401-0248 全長(mm)145 質量(g)550 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.3 騒音レベル(dB(A))80 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123 排気方向後方
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

サポート部に特殊ゴムを採用する事で耐久性がアップ、操作性も向上しています。糊付きペーパー仕様パットです。エアー式/吸塵式オービタルサンダーです。集塵機と併用しサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が行えます。
用途パテ研削、木工研削、FRP研削 寸法(mm)W93×H87.5×L288 質量(kg)1.27 回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))89 ホース取付口Rc1/4inch オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)糊付きペーパー用:C穴93×178
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

無回転で揺れ動きますので研削時のリングマークがつきにくく仕上げ研削向きサンダーです。サンディングペーパーを使用してパテ研削、木工研削、樹脂研削。塗装前の足付け、塗装後の肌調整などに。
用途仕上げ研磨や研削・パテ研削・樹脂研削・木工研削等の作業などに。面出し・塗装前の足付け・塗装後の肌調整などの作業に。 仕様●マジックペーパー用パッド●揺動スピード:15000回/分 寸法(mm)123×68×195 質量(kg)0.71 タイプマジック式 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125 流量(L/min)350 パッド(適合)123×10TMP-AM(アルミ)[40961A] 騒音レベル(dB(A))89 パッドサイズ(mm)Φ123 揺動角度(°)5
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。 寸法(mm)W123×H95×L151 質量(kg)1.0 回転数(min-1[r.p.m])9000 流量(L/min)350 オービットダイヤ(mm)7 パッドサイズ(mm)123
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)